842件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。
種類長形灯 定格電圧(V)DC12~24 発光色 光源可視光 LED使用数(個)24(0.4W) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)320 消費電力(W)7.5 長さ(mm)401 幅(mm)78 高さ(mm)33.5 RoHS指令(10物質対応)対応 照射方式垂直投光 照光形状バー形 光源タイプLED
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%) 材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム 設置場所屋内(スチール棚板など) 連結数5 LED寿命(時間)約40000 関連資料棚下照明器具の選び方 調光方式非調光 演色指数(Ra)80
1本
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

篠原電機LED照明
エコ商品
従来の蛍光灯に比べて約5倍の寿命。従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。水銀を使用してないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。ガラスを全く使ってませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽傷です。DCダイレクト点灯方式のため、ノイズが発生しません。
用途受配電版・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。 付属品電源用リードAWG22、赤(P側)・黒(N側)1m(UL3385電線ハロゲンフリータイプ) 全長(mm)304 質量(g)165 消費電力(W)4 定格電圧(V)DC24 全光束(Lm)600(±10%) 照度(Lx)参考:約150(1m直下) 絶縁抵抗(MΩ)DC100Vメガーにて100以上 使用周囲温度(℃)-20~50(氷結・結露の無き事) LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000(対地間) 照光角(°)約160
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

消費電力(W)6.6 仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売 長さ(mm)288 質量(kg)0.1 モジュール5.8(0.24A) 電圧(V)AC100 全光束(Lm)400 入力電圧(V)DC24 エネルギー消費効率(Lm/W)60.6 色(本体)アルミ(アルミマイト仕上) LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食ガス不可 耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間 使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ハイパワーLED(CREE社製)5Wを3個使用の車載&施設照明灯。 使用温度範囲が-30~60°、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 IP67の高い保護特性と高い耐振動性。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 発光色白(昼光色) 光源LED LED使用数(個)3(5W) 使用温度範囲(℃)-30~60 質量(g)220 消費電力(W)9 保護構造IP67 色温度(K)6500~7200 光束(Lm)392 光度(cd)960
1台
8,398 税込9,238
当日出荷

ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。 フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。 設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。 電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。 筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。 定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明 電球の種類LED 消費電力(W)10 トラスコ品番833-8458 質量(kg)1 サイズ13 電源DC24V 全光束(Lm)(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950 レンズ一体形 レンズ付き 電源コード(m)3m(VCTF0.5mm2×2C) ガラス部透明ガラス 保護等級IP67 色温度(K)5700 照度(Lx)(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700 使用環境40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。) 使用環境温度(℃)-10℃~40℃(但し、氷結しないこと) LEDHigh Power LEDタイプ 色(本体)ブラック アズワン品番64-8874-76
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ほとんどの国産トラック従来蛍光灯取付け加工なしで交換可能なリニューアルタイプ 従来の蛍光灯より長寿命!トラックの振動にも強い! 蛍光灯に比べて5倍以上の長寿命で電球切れの心配不要です。交換の手間、コストを大幅に削減できます。 通気性を保ちながら、水分を通さない「通気シート」と完全密封Oリングで、本体内部に発生する結露まで防止する防水仕様。冷凍バン・冷蔵バンにも最適です。 レンズ効果により庫内くまなく照らします。 国内大手車体メーカーでも標準装備として導入済みの信頼性と実績があります。
用途トラックの荷物室、ショーケース内の照明、キャンピングカーの室内灯、船舶用の室内灯・行燈など 仕様アダプタ無し LED高輝度チップ型白色LED 材質(本体・レンズ・露出取付け用アダプタ)ポリカーボネイト樹脂 使用温度範囲(℃)-30~+80 定格電圧(V)DC12/24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×182×23 寿命約40000時間 防塵防水性能IP65相当 JIS D 0203-1994に規定するS2規格(噴水試験)に合格 入力電圧範囲(V)DC11~32 電球の種類LED
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34 高さ(mm)22.5 光源可視光 照光形状ライン形
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 電球の種類LED 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)116×37×35 LED使用数(個)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壬生電機製作所LED照明ユニット MLWシリーズ
エコ商品
エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
種類長形灯 発光色 光源可視光 LED寿命(時間)40000 規格NECA 使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと) 保護構造IP20 照光種別面発光 RoHS指令(10物質対応)対応 光源タイプLED
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED回転マーク 12V専用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)LED回転マーク 12V専用
左右回転、フラッシュ点滅など、ユニークな点灯パターンを搭載。
用途電装パーツ 材質樹脂 レンズ色クリアー 定格12V 定格電圧(V)DC12
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックLED投光器 DC24V
エコ商品
新設計高出力照明!船舶用照明のノウハウを集結したハイエンド大出力モデル!安心のメーカー3年無償保証。本体は高品質アルミダイキャスト製。防水等級IP67。船舶の環境に適した重耐塩防蝕塗装。結露防止対策済み。ステンレス金具付き。ノイズレス回路 →詳細はこちらをクリック。DC24V用。高輝度LED素子1W×168個(消費電力は120W)。RoHS指令対応商品。3年間メーカー無償保証。2025年モデル
寸法(mm)360×177×80 質量(kg)3.3 タイプ指向角:ワイド 電流(A)4.2(DC28V時) 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)120(DC28V時) 全光束(Lm)14400 保護等級IP67 色温度(K)6000 保証期間3年間メーカー無償保証 色(本体)白色 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1式
109,800 税込120,780
6日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! 輝度ムラがなく従来の蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・アルミ製ケース採用 DC24V専用 ノイズ対策品 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋・取付ビス
型式MP15-24SS 厚さ(mm)22 寸法(mm)320×320×22 質量(kg)1.2 電圧(V)DC24 消費電力(W)15 全光束(Lm)1200 色温度(K)5700
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

取付簡単!軽量・薄型(22mm厚)LED天井照明! スリムで快適な明かりを実現!!蛍光灯に変わる次世代の照明です。 高輝度SMD型LED搭載・樹脂製ケース採用 スリム構造で天井や壁に取り付け簡単 DC24V専用。ノイズ対策品。 天井や壁に簡単に取り付けできます。 構成内容 本体・めくら蓋(4個) 特注にてDC12V用製作可能です 本製品は防水仕様でないため、屋外での使用ができません。
厚さ(mm)22 電圧(V)DC24~28 寸法(Φmm)70×30 色温度(K)6000
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。 電球の種類LED 電源AC100V(50/60Hz) 定格電圧(V)AC100 使用温度(℃)5~30 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 寿命40000時間 保証期間お買い上げ日より1年 演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に 電圧(V)DC24 ピッチP(mm)(電球)33 電線色
1本
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモールNEO L6000 DC24V
10cm間隔でカット可能で紫外線変色がしにくいシリコン加工!。平面はもちろん曲面も無理なく貼り付け可能!!。別途の専用接続配線(530101/530102)を使用することにより、使用範囲が広がります!
用途電装パーツ 使用電圧(V)DC24 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)3.2×10×6220 防水保護等級IPX7 取扱説明書(0.4MB) 1レンズあたりのLED数60粒
1本
8,198 税込9,018
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)23 高さ(mm)23 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DC24Vテープライトです。品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。日本で製造を行っています。
用途間接照明、棚下照明、ライン照明に。店舗照明やホテルの照明に。 仕様スイッチング電源:定格DC24V、最小内曲げR:内曲げ禁止 材質ポリオレフィン系 幅(mm)13.6 高さ(mm)6.1 電源(V)DC24 コード長さ(m)0.2 コードAWG22×2芯 色(本体)白、クリア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトLED照明
直列接続で直列に配置された制御盤の配線に手間取らない。組込みのプリズムと回転機能で制御盤を最適に照明。広範囲入力24 V AC/DC~265 V AC/DC。-25℃~+70℃(24 V DC時)の拡張温度範囲。LED寿命50,000時間(L70)でバルブ交換不要
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W 材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング) 長さ(mm)剥き線:10 外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20 照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m) 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC) 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85 光束(Lm)700 (実際の光束) クラスエネルギー効率:D (1つの光源) ソケットソケットなし 許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90 LED使用数(個)18 光源タイプLED
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)10 高さ(mm)18 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)12 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可 適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 平均演色評価数(Ra)82 保護等級IP65 色温度(K)2700~6500 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth) リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 入数1台 光色電球色~昼光色 調光方式連続調光 100-1%・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売 適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615 種別LED間接照明 材質樹脂 幅(mm)23 高さ(mm)23 種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 電圧(V)24 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光の可否 調色の可否×
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級。従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。 仕様IP69K ポリカーボネート樹脂 材質ポリカーボネート樹脂 長さ(mm)23 高さ(mm)19.5 奥行(mm)30 電源(V)DC24 電圧(V)DC24 光源色昼光色
1台
8,298 税込9,128
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PowerLEDPowerLED LEDライトバー
エコ商品
仕様標準のPS1入力ケーブル及びF180接続を使用し、一度に最大4メートルまで照明できます。ConnectシリーズのLED照明バーの電源供給には、PowerLEDドライバ及びConnect接続を使用する必要があります。LEDライトバー及びアクセサリ、CONNECTシリーズPowerLEDのCONNECTシリーズのスリムラインLEDバーは、キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などの広範囲の用途に最適です。これらのLED照明バーは、PowerLEDコネクタを使用して様々な構成でリンクでき、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能です。キャビネット照明、アップ照明、アクセント照明などに最適な、スリムラインのバーです。簡単設置、様々な構成シンプルでセーフティな低電圧オン/オフ制御逆極性保護シンプルなリンクアップ機能、1つのドライバから最大4メートルの照明が可能頑丈なアルミ押出成形、フィットが簡単な取り付けポイント24Vdcでの使用に適合24Vdcの車両での使用に適合定出力技術で、均等な各継手間の照明出力 幅(mm)30 タイプキャビネットライト、電球:LED 定格電圧(V)DC24 深さ(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
6,498 税込7,148
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトLED照明
このLEDは制御盤の内部照明用に設計されています。 カバーのプリズムレンズで制御盤の最適な照明が確保されます。 磁石またはねじを使用して、照明用ホルダを固定することができます。 照明はホルダ内で回転させることができます。 Push-in式接続で電源を照明に接続します。これには特別なコネクタは不要です。 複数の照明を連続して接続することができます。 ライトに電圧を供給するとすぐに動作可能な状態になり、動作感知モード(出荷時の状態)または連続ONモードになります。 ボタンで動作感知モードと連続ONモードの切り替えを行うことができます。
仕様●光の特性条例:委任規則(EU)2019/2015●単線接続サイズ:0.13 mm2~1.5 mm2●取付けタイプ:ねじ/磁石式取付け●取付位置:任意●接続電線サイズAWG:24~16●接続電線サイズ/撚線:0.13 mm2~1.5 mm2●接続電線断面積/撚線、棒端子あり、プラスチックスリーブなし:0.5 mm2~1.5 mm2 (DIN 46228-1)●撚線接続断面積、フェルールあり、プラスチックスリーブあり:0.5 mm2~0.75 mm2 (DIN 46228-4)●特殊な性質:24 V AC/DC~265 V AC/DC、回転可能(回転範囲±90°)、モーションセンサ付き、取付けアクセサリを含む●色調指数:85●規格と基準:保護クラス:II●電源モジュール型電子機器:接続方法:プッシュイン式、極数:2、電圧範囲:24 V AC/DC~265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))、消費電流:250 mA (24 V DC)・28 mA (240 V / 50 Hz)、電力消費:6 W 材質色:信号機のグレーA RAL 7042、部材 ():ポリカーボネート (ハウジング) 長さ(mm)剥き線:10 外形寸法(mm)幅:39 、高さ:45 、長さ:390 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20 検出器【モーション】検出範囲:最大 5 m、検出角度:100 °、雷の持続時間:5 最小 (再トリガ) 照明最大 1200 lx (距離50 cm)、最大 450 lx (距離1 m) 色温度(K)5000 使用周囲温度(℃)-25~60(標準アプリケーションおよびUL認証のアプリケーション)、-25~70℃ (約 24 V DC) 周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-40~85 光束(Lm)700 (実際の光束) クラスエネルギー効率:D (1つの光源) ソケットソケットなし 許容湿度(%)保管時/移動時:5~ 90、動作時:5 ~90 LED使用数(個)18 光源タイプLED
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
10日以内出荷

ハタヤリミテッドDC24V用カープラグ
直流電源(DC24V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
適合機種24VLTP-10S、24VLTP-5S、24VLTP-025S 質量(kg)0.3 使用場所屋内用
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

質量(g)940 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

仕様●メーカー:小糸製作所(KOITO)●型番:0466●定格:24V70W●形状:H3平端子●ガラス球:T11.5●光色:クリアー●口金:PK22s●サイズ:Φ11.5×42mm●用途:フォグランプ用●フォグランプ用バルブ UN部品認証取得品 アズワン品番67-4719-57
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

RGBバー専用直流電源です
質量(g)1450 定格出力DC24V 5A RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200/240V、50/60Hz 136/141/145VA
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
電圧(V)DC24 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-20~ 40 使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと) LED寿命(時間)40000
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤内の隅々まで届く光量。クリップ留め、ねじ留め、マグネット固定が可能
用途盤内用照明 昼白色 感電保護クラスⅡ(遮断保護) 色温度(K)4000
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

盤内照明専用設計の高輝度LEDユニットです。
材質アルミ、エンドプレート、6ナイロン、POM 使用温度(℃)-20~50 色温度(K)6000~6500
1本
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)