曜日別特売

Jackery SlimPower H1

Jackery SlimPower H1 - Jackery(ジャクリ)Jackery SlimPower H1 - Jackery(ジャクリ)Jackery SlimPower H1 - Jackery(ジャクリ)Jackery SlimPower H1 - Jackery(ジャクリ)Jackery SlimPower H1 - Jackery(ジャクリ)Jackery SlimPower H1 - Jackery(ジャクリ)Jackery SlimPower H1 - Jackery(ジャクリ)Jackery SlimPower H1 - Jackery(ジャクリ)

Jackery ポータブル電源 SlimPower H1は、厚さわずか67mmの世界最薄クラスのスリム設計を採用した新しいスタイルのポータブル電源です。
容量1024Wh、定格出力800Wを備えながら、冷蔵庫横や家具のすき間などのデッドスペースに設置でき、インテリアになじみやすいシンプルなデザインが魅力です。横置き・縦置き・壁掛けの3通りに対応し、限られた住空間でも無理なく導入できます。
専用の拡張バッテリーを接続することで容量を最大2048Whまで増やせるため、長時間の停電対策や電力消費の大きな家電の利用にも柔軟に対応可能です。
加えて、別売りのソーラーパネルによる充電にも対応しており、災害時やアウトドアシーンでも太陽光を活用して電力を確保できます。
停電時にはUPS機能により自動で給電へ切り替わるため、冷蔵庫やパソコンなどの大切な機器をしっかりサポートします。
約6000回の充放電に対応するリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載し、長期間安心して使用可能。日常の節電から災害時の備えまで、「しまう防災」ではなく「使いながら備える防災」を実現する一台です。

仕様
サイクル数:6000回(6000回充放電後も初期容量の70%を維持)
セット内容
Jackery SlimPower H1本体×1、スタンド×1、AC充電ケーブル(1.5m)×1、Jackery SlimPower H1取扱説明書×1
寸法(mm)
約600×325×67
質量(kg)
約10.5
出力
AC:100V~50/60Hz,8A,800W,瞬間最大1600W(パススルー:100V-120V~50/60Hz,最大800W)
温度(℃)
充電:-20~45,LiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)
定格容量
20Ah/51.2V DC (1024Wh)
定格出力
800W、瞬間最大1600W
保存温度(℃)
1 年間 0~25、3 ヶ月 0~45、1 ヶ月 - 20~45
充電時間
AC充電(コンセント):約1.5時間、ソーラーパネル入力200W:8時間
動作温度
-20℃~45℃
保証期間
3+2年
ポート
DC拡張ポート:36.8V~56V=最大24A
入力ポート
AC入力(コンセント):100V-120V~60Hz,最大15A,最大850W、DC入力:36.8V-56V=最大24A,最大500W
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82749269JE-1000E-WH
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする