3,169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1袋(20個)
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫で水にも強い樹脂粘土シリーズ。 曲げにも強く、フラワーやアクセサリーつくりにも最適です。
1個(60g)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング 材質塩化ビニル 寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10 引張強度(MPa)22.6 粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時) 引張伸度(%)160 認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火) 特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性 フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤) 寸法変化率(%)0.1
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

お手持ちの単3電池をアダプターに入れるだけで単1サイズとして使えます。 ちょい使うだけなら単3で十分・・・経済的。 あらゆる電池に対応で、内部逆接桟構付。 経済的で軽量!
材質ポリプロピレン樹脂 質量(g)14 タイプ単3→単1 寸法(Φ×mm)33×61
1パック(2個)
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
62,900 税込69,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


仕様●動作供給電圧 Min:3 V●動作供給電圧 Max:5 V●ピーク出力電流:500mA 寸法(mm)2.9 x 1.4 x 1 ピン数(ピン)3 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージSOT-23 実装タイプ表面実装 ドライバ数1 出力数1
1セット(25個)
919 税込1,011
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト FreePa/センサ
人を感知して自動でON/OFF。消し忘れがないので、ムダな電力を消費しません。 使用する場所や使い方に合わせて、点灯保持時間の変更が可能。 センサなし器具と組み合わせてペア点灯にすることが可能。 センサ器具同士でペア点灯にすることも可能。
用途多目的用 形状高気密SB形 機能ON/OFF型・ペア点灯可能型(多箇所検知タイプ)、PaPIRs・明るさセンサ、点灯照度・点灯保持時間調整機能 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯 直下近接限度(cm)10 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 埋込高(mm)100 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置両出力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置両入力軸 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ・スパーギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

材質取付バネ:ステンレス鋼板 質量(kg)0.8 定格電圧(V)100 演色指数(Ra)83 電球の種類LED
1台
7,898 税込8,688
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3500個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様POSCAP TPB シリーズ. パナソニックのTPBシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属しています。焼結タンタルを陽極材料として採用し、表面積が大きい多孔質材料により、大静電容量を実現しています。導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを低く抑えています。 TPBタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズが発生しない. 用途. 推奨用途は、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などです。このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用できます。 材質誘電体:タンタル 長さ(mm)7.3 寸法(mm)7.3×4.3×2.8 高さ(mm)2.8 奥行(mm)4.3 シリーズPOSCAP TPB 許容差±20% 静電容量150μF 漏れ電流(μA)150 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケースD3L テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)40 電解質の種類ソリッド
1袋(2個)
639 税込703
7日以内出荷

Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格電圧 1100 V dc で 3 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
仕様●静電容量:3μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7026-01
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様静電容量 = 10nF電圧 = 3kV dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Cアプリケーション = 高周波長さ = 33mm寸法 = 12 (Dia.) x 33mmリード径 = 0.8mmC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌々日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 湿度センサ IC, ±5%RH, アナログ, 3~10 V dc, 3-Pin
エコ商品
仕様センサ機能 = 湿度センサ出力タイプ = 電圧インターフェースタイプ = アナログ精度 = ±5%RH実装タイプ = スルーホールピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +60 ℃動作供給電圧 Min = 3 V動作供給電圧 Max = 10 V dc長さ = 11.4mm高さ = 59.5mm幅 = 11.4mm分解能 = 0.4 % RHTE Connectivity HM1500LF相対湿度トランスデューサ. TE ConnectivityのMEAS HM1500LF湿度トランスデューサは、特許取得済みのソリッドポリマー構造で、測定値の信頼性と精度が高いため、OEM用途に最適です。 この湿度センサは、マイクロコントローラとのダイレクトインターフェイスを可能にするリニア電圧を出力します。 他にも、産業用途、プロセス制御などの用途に適しています。. 完全相互互換性 小型 非常に小さい温度依存性 浸水による影響なし 最適な供給電圧: 3 → 10 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

静電容量 = 10nF。電圧 = 3kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Z5U。直径 = 18.3mm。奥行き = 4.7mm。寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm。末端仕様 = ラジアル℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷

極数3P 仕様2ピース端子台 サイズA:31.7mm B:17.5mm 高さ:50.5mm 定格DC300V-10A 耐電圧AC2000V(1分間) 定格適合電線単線:直径1.2mm(AWG16) 撚線:1.25mm2(AWG16) 取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応) C-UL規格・TUV規格(IEC61984) 使用可能電線範囲単線:直径0.4mm/1.6mm(AWG26/14) 撚線:0.2mm2/2.0mm2(AWG24/14) 素線径直径0.18mm以上 標準剥き線長10mm 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

接点構成3c 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC12 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)95 動作温度(℃)(Max)+55 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,488 税込2,737
7日以内出荷

仕様総合接触抵抗 (初期値):30mΩ以下主絶縁材:ナイロン66 (UL94V-0)主絶縁材(ボタン):変性P.P.E. (UL94V-0) 寸法(mm)A:31.7、B:17.5、C:33.5、D:43.5、高さ:50.5 定格DC300-10A 端子間ピッチ(mm)5.08 使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~1.6mm (AWG26~14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~14)、素線径Φ0.18mm以上 アズワン品番64-2283-24 標準剥き線長10 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 耐電圧(V)AC2000(1分間)
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

仕様●静電容量:3μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPV アズワン品番65-7029-93
1袋(300個)
169,800 税込186,780
欠品中

静電容量 = 10nF。電圧 = 3kV dc。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = 564R。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5V。直径 = 18.3mm。奥行き = 4.7mm。寸法 = 18.3 (Dia.) x 50.3mm。コンデンサファミリ = 単層℃。564Rシリーズセラミックコンデンサ. Vishay 564R シリーズの単層 DC セラミックディスクコンデンサは、高い安定性が求められる照明バラスト、SMPS、その他の DC 用途向けに設計されています。このコンデンサはセラミックディスクで構成されており、両側に銀めっきが施され、難燃性エポキシ樹脂でコーティングされています。. 小型で大きな静電容量 低損失 高信頼性 スズメッキされた銅製のラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
翌々日出荷

接点構成3c 極数3 仕様HF10FHミニチュアハイパワーリレー. HongFaのHF10FHシリーズミニチュアハイパワーリレーです。 業界標準の8又は11丸形端子付きです。. 10 Aスイッチング能力 長寿命 業界標準端子 RoHS対応 長さ(mm)35.5 寸法(mm)35.5×35.5×55.3 コイル定格電圧(V)DC24 高さ(mm)55.3 取付方式プラグイン 奥行(mm)35.5 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 コイル抵抗(Ω)430 接点最大許容電圧(V)AC250/DC220 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション産業用 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)10 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A/DC30V 10A
1個
2,760 税込3,036
7日以内出荷

仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。 長さ(mm)5.9 寸法(mm)5(Dia)×5.9 高さ(mm)5.9 電圧(V)10dc シリーズSVP 許容差±20% 静電容量33μF 極性極性あり RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーポリマー 等価直列抵抗(mΩ)70 電解質の種類ソリッド リード間隔(mm)1.4
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 10 A dc。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。回路構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 1000。最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V dc。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V dc。寸法 = 10.53 x 4.83 x 15.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

接点構成1a 長さ(mm)20.5 寸法(mm)20.5×7×15.3 コイル定格電圧(V)DC3 高さ(mm)15.3 取付方式プリント基板 奥行(mm)7 保護構造プラスチックシール 端子形状PCB コイル抵抗(Ω)45 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 動作機能非ラッチング式 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(AC A)10 最大スイッチング電流(DC A)10 最大スイッチング電圧(AC V)277 最大スイッチング電圧(DC V)30 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A
1袋(5個)ほか
1,430 税込1,573
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vishay の 235 EDLC シリーズは、高極性蓄電コンデンサです 容量及びエネルギー密度。環境発電用途向けの電源バックアップ / 保管デバイスに使用されます。スルーホール(ラジアル)タイプを用意 高湿度動作向けの耐久性 メンテナンスフリー、保守点検不要
仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●直径:10mm●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●末端仕様:スルーホール実装 アズワン品番65-7103-04
1袋(2個)
999 税込1,099
6日以内出荷

トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 10 A dc。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V dc。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 100。最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V dc。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V dc。幅 = 4.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●静電容量:10F●電圧:3V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●自動車規格:AEC-Q200●高さ:32mm●寸法:10 x 30mm●リード間隔:5mm●漏れ電流:4 mA●等価直列抵抗:31mΩ●寿命:1000h●シリーズ:235 EDLC●許容差:-20 → +50%●コンデンサファミリ:電気2層 アズワン品番65-7103-53
1袋(500個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +20%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
45,980 税込50,578
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 200mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 8%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 22μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3216-18。等価直列抵抗 = 1Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 150mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。電解質の種類 = ソリッド℃。許容差(マイナス) = -10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 100μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 50mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 220μF。電圧 = 10V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 7343-31。等価直列抵抗 = 100mΩ。許容差 = ±10%。長さ = 7.3mm。奥行き = 4.3mm。高さ = 2.8mm。寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mm。シリーズ = TR3。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。TR3シリーズ. ソリッドタンタル表面実装コンデンサTANTAMOUNTR、成形ケースと低ESR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
49,980 税込54,978
7日以内出荷