カテゴリ

  • 制御機器(4,777)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(422)
  • 測定用品(387)
  • 防犯用品(307)
  • 油圧機器・油圧ホース(198)
  • 電気材料(148)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • 船舶用品・漁業資材(64)
  • 防災用品(55)
  • カー用品(51)
  • トラック用品・パーツ(50)
  • 機構部品(33)
  • 安全用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • メカニカル部品(30)
  • 電動工具(30)
  • バッテリー・電装(29)
  • 空圧工具(22)
  • 溶接用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 家電(11)
  • 測定関連サービス(9)
  • 農業機械(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 医療(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • バイク部品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 日用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc30v」の検索結果

6,997件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコ

    AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥990税込¥1,089
    1個
    当日出荷
    消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
    エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • モーター DC30V 浦和工業

    モーター DC30V

    浦和工業
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    当日出荷
    磨き・研削作業などの負荷作業に最適です。
  • パネルメーター デジタル電圧計 DC30V DER EE

    パネルメーター デジタル電圧計 DC30V

    DER EE
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    デジタル電圧計
    精度0.5%+2d表示パネル/LED3桁(字の高さ14.2mm)コード長さ(mm)約200表示範囲DC3V~DC30V寸法(長さL×幅W)(mm)45.5×26.5
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC30V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC30V

    富士計測器
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC30精度等級CLASS2.5
  • モーター DC30V ウラワ 浦和工業

    モーター DC30V ウラワ

    浦和工業
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    磨き・研磨作業など高負荷作業に最適です。
    トラスコ品番680-1774軸径(Φmm)50全長(mm)210振幅(mm)70
  • アナログ電圧計 はくでん

    アナログ電圧計

    はくでん
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    様々なレンジに対応したアナログ電圧計です。プラス・マイナスの接続用入力端子が背面に有ります。取り付け用のネジ・金具・ワッシャ・ナットが付属しています。
    質量(g)50本体寸法(mm)44.5×50×37精度(%)2.5
  • 直流電圧計 はくでん

    直流電圧計

    はくでん
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シンプルなデザインの直流電圧パネルメータです。前面パネルのノブを回すことで指針のゼロ位置を調整することができます。
    付属品ボルト、ワッシャー、スプリングワッシャー質量(g)70精度0.025ディスプレイ約60×70mm取付径(Φmm)約52
  • 5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]

    5極リレーDC24V30A

    BRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    各電装品の切り替えに。
    定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power AC/DCコンバータ 30V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 30V dc

    XP POWER
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力電圧:30V dc 、 出力電流:26.7A 、 定格電力:800W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:249mm 、 幅:127mm 、 奥行き:40.9mm 、 重さ:1.8kg 、 効率:92% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V/DC10-30V 中継機 エスコ

    AC100V/DC10-30V 中継機

    エスコ
    ¥72,000税込¥79,200
    1台
    翌日出荷
    ワイヤレス受信機、送信機と組み合わせてご使用下さい。登録式により、中継回数に制限はありません。登録した送信機からの電波のみを中継することで、電波の干渉を防止できます。4周波切替機能により電波の干渉を防止できます。登録式・非登録式の切替が可能です。
    仕様●メーカー:竹中エンジニアリング(TAKEX)●型番:RTXF-310●電波到達距離:約100m(見通し距離)●受信可能距離:約100m(見通し距離)●電源:AC100V、又はDC10V~30V●使用周波数帯(出力):426MHz帯(10mW以下)●最大登録台数:60台(送信機、中継機合計)●サイズ:120×50.7×170(H)mm●重量:600g●材質:本体/ABS樹脂●消費電力:3W、150mA(極性あり)●機能:送信/受信周波数切替、登録/非登録切替、モード切替、送信遅延時間切替、外部通信●空中線:λ/4ホイップアンテナ●内蔵ブザー:液晶部ボタン操作時 /「ピッ」 ボタン操作後、決定時/「ピー」 登録台数オーバー時 /「ブー」 点検モードにて受信時/「ププ:」●使用可能周囲温度:-10℃~+50℃(結露なきこと)●停電補償:あり(約30分)●配線接続:端子式●双方向無線対応型●屋内用●対応本体:EA864CS-1・-2・-11・-12・-16・-21・-22EA864CT-1・-2・-6・-7
  • アナログ電圧計 はくでん

    アナログ電圧計

    はくでん
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    背面に接続端子が有り、端子に取り付けるためのボルト, ワッシャー, スプリングワッシャーが付属しています。様々な測定範囲に対応しています。※前面の文字表記等は予告無く変更する場合がございます。
    付属品ボルト, ワッシャー, スプリングワッシャー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×56.5×57
  • DC10-30V/48W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/48W 作業灯/LED

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    当日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)110×72×110(H)質量(g)750電源DC10~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球16灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)3200エコロジー商品省エネ
  • DC10-30V/27W 作業灯/LED エスコ

    DC10-30V/27W 作業灯/LED

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1個
    翌日出荷
    トラクター、オフロード車、SUV車の車載用作業灯として最適です
    寸法(mm)Φ114×58×142(H)質量(kg)0.65電源DC10V~30Vコード長さ(mm)400照明装置LED球9灯取付ねじサイズM8明るさ(Lm)1700エコロジー商品省エネ
  • DC24V30W電源装置 ENDO(遠藤照明)

    DC24V30W電源装置

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • 小型スリム パワーリレー G6D Aratas(旧:omron)

    小型スリム パワーリレー G6D

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
  • AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源 エスコ

    AC100V→DC 0-30V/1.5A 直流安定化電源

    エスコ
    ¥13,700税込¥15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812-0A
  • AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源 エスコ

    AC100V→DC 0-30V/2.5A 直流安定化電源

    エスコ
    ¥17,900税込¥19,690
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812-1A
  • DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/5極 リレーソケット

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    当日出荷
    後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
  • 光る棚用DC24V30W/1.25A専用電源 ハヤノ産業

    光る棚用DC24V30W/1.25A専用電源

    ハヤノ産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    推奨0.9A/21W迄。
    用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。幅(mm)145高さ(mm)30奥行(mm)47
  • DC12V/30A/4極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/4極 リレーソケット

    エスコ
    ¥1,210税込¥1,331
    1個
    当日出荷
    後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
  • DCモータードライバーボード(30V/30A) Cytron

    DCモータードライバーボード(30V/30A)

    Cytron
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    1個のブラシ付きDCモーターを双方向制御、シングルチャンネル モーター電圧:5V~30VDC 最大出力電流:80Aピーク(1秒間)、30A連続 モーターの逆極性保護 3.3Vおよび5Vロジックレベル入力に対応 高効率なフルNMOS Hブリッジ設計でヒートシンクは不要 回生ブレーキ機能 PWMピンが低(ロジックロー)のときにモーターをブレーキ 速度制御用PWM周波数:最大20kHz オンボードPWMジェネレータ 外部PWM操作用にロックアンチフェーズとサインマグニチュードをサポート
    仕様【PWM (ロックアンチフェーズおよびサインマグニチュード)】対応【UART】非対応【アナログ】非対応【テスト/マニュアルボタン】ありその他3.3および5V対応入力電流(A)連続/30定格電流(A)30チャンネル数モーター/1信号形式RCサーボ/非対応制御オンボード速度極性保護/ありシールドArduino:なし、ワイヤー接続で使用可能LED表示灯有り無しありファン冷却/なしRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)80 (1秒間)動作電圧(V)DC/5~25 (Rev 1.0), 5~30 (Rev 2.0)
  • DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc 30W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 36 V dc 30W

    TRACO POWER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    Traco TEN 30-2410WIN は、4 : 1 の超ワイド入力電圧範囲を備えた、高性能 30 W DC-DC コンバータモジュールで、業界標準のフットプリントのコンパクトな低プロファイルケースに収められています。通信及び産業電子機器のバッテリ駆動機器や分散型電源システムでの使用に最適で、絶縁型の厳密な調整電圧が必要なあらゆる場所で使用でき、基板上のスペースが限られています。最大91%の超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +85℃ 過熱保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ機能を提供します
    仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:9 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:30W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 30WIN●コード番号:200-8516アズワン品番65-7216-49
  • ブラシレスDCファン DC12V 30mm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ブラシレスDCファン DC12V 30mm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    欠品中
    仕様●動作温度:-10~60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10~60℃アズワン品番68-2033-51
  • DC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクト

    DC-DCコンバータ Vout:12V dc 12 → 24 V dc 30W

    フエニックス・コンタクト
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-86
  • DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 30W TRACO POWER

    DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 18 36 V dc 30W

    TRACO POWER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    Traco TEN 30-2410 は、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲で、厳密に調整された絶縁出力電圧を備えた 30 W の高性能 DC-DC コンバータです。典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信用電子機器、産業電子機器などの分散型電源システム、及びその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。最大91%の超高効率 動作温度範囲: -40℃ → +8
    仕様●出力電圧:3.3V dc●入力電圧範囲:18 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:30W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEN 30アズワン品番65-7215-45
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2023 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2023

    TRACO POWER
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 10 → 30 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 20 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEL 3。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 80%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2022 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2022

    TRACO POWER
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 10 30 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 20 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2011 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2011

    TRACO POWER
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 10 30 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 20 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±0.5%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクト

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWERアズワン品番65-7226-85
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能
    仕様●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:10.8 → 13.2●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-08
  • DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー エスコ

    DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA984CM-2吸着力(N)253
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1A RECOM

    非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1A

    RECOM
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    Recom RPX-1.0 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1 A で、連続的な短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護されます。シールド付きのバックレギュレータ電源モジュールを備えています インダクタ 36 V dc の入力電圧と 1 A の出力電流を備えています SCP、OCP、OTP、UVLO 保護 3.0 x 5.0 mm 低プロファイル QFN パッケージ 熱管理を向上させるフリップチップ技術 イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、同期機能を備えています
    仕様●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1A●コード番号:211-7168アズワン品番65-7214-04
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 30W Bellnix(ベルニクス)

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 30W

    Bellnix(ベルニクス)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    Bellnix BTJ シリーズは、業界をリードする容量密度 30 W の絶縁 DC-DC コンバータで、1 x 1 インチの小型パッケージに収容されています。高効率( 91 % )で、広い入力 V 範囲( 9 → 36 V、18 → 76 V )に対応します。高効率 DIPパッケージ ヒートシンク不要 小型サイズ: 1 x 1 インチ 広い入力電圧範囲: 4 : 1 6 面シールド構造 出力電圧調整可能
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.5kV●定格電力:30W●実装タイプ:PCBマウント●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:BTJアズワン品番65-7224-21
  • フローコントローラ, 12→30V dc Burkert(ビュルケルト)

    フローコントローラ, 12→30V dc

    Burkert(ビュルケルト)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W フエニックス・コンタクト

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 12 → 24 V dc 30W

    フエニックス・コンタクト
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:12 → 24 V DC●入力電圧公称:12 → 24 V DC●定格電力:30W●実装タイプ:DINレール●シリーズ:QUINT POWER●コード番号:239-3634アズワン品番65-7227-34
  • DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER

    DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W

    XP POWER
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    7日以内出荷
    HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています
    仕様●出力電圧:0 → 6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mA●コード番号:189-5033アズワン品番65-7226-05
  • DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER

    DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W

    XP POWER
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    7日以内出荷
    HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
    仕様●出力電圧:0 → -5000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:6mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mAアズワン品番65-7226-54
  • 酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:225 V DC 350 V DC 385 V DC 670 V DC 745 V DC 30 pF 40 pF BOURNS

    酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:225 V DC 350 V DC 385 V DC 670 V DC 745 V DC 30 pF 40 pF

    BOURNS
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●入数:1箱(1個入)●最大AC定格電圧:175 V, 275 V, 300 V, 510 V, 555V●最大直流定格電圧:225 V DC, 350 V DC, 385 V DC, 670 V DC, 745 V DC●制限電圧:470 V, 730 V, 800 V, 1300 V, 1400 V●クランプ電流:50 A, 100 A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:30 pF, 40 pF●パッケージ/ケース:バルクアズワン品番65-7020-95
  • IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC Stego Elektrotechnik

    IO-Link Smart Sensor CCS014 18-30v DC

    Stego Elektrotechnik
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷
    スマートセンサ CSS 014 センサ、インターフェース、トランスミッタの 3 つの機能を 1 つに統合しています。CSS 014 の基礎となるのは、小型のインテリジェントセンサで使用されている最新のマイクロテクノロジーおよびマイクロシステム技術(センサ技術と測定技術のサブ領域)です。 温度管理とエンクロージャの温度順応の専門家として、気温と湿度を記録
    仕様●検出タイプ:温度 / 湿度レコーダ●通信プロトコル:IO-LINK●実装タイプ:DINレール●高さ:140mm●長さ:40mm●幅:40mm●重量:50●実装タイプ:M12コネクタ●電源電圧:18 → 30 V dc●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP20●代表規格:IEC/EN61010-1アズワン品番65-7353-61
  • Littelfuse リセッタブルヒューズ 18A 30V dc 9A LITTELFUSE

    Littelfuse リセッタブルヒューズ 18A 30V dc 9A

    LITTELFUSE
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 18A。定格電圧 30V dc。動作時間 20s。保持電流 9A。電流 Max 100 A。長さ 24.1mm。高さ 29mm。幅 3mm。最小抵抗 0.005Ω。最大抵抗 20mΩ。電力損失 4.2W。リード方向 ラジアル。PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
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
"dc30v" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷