カテゴリ

  • 制御機器(1,209)
  • パソコン/周辺機器(314)
  • 空調・照明・電設資材(203)
  • カー用品(117)
  • 測定用品(115)
  • 家電(106)
  • 梱包用品(87)
  • 防犯用品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
  • 防災用品(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(50)
  • 電動工具(43)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(28)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 学童・教育用品(25)
  • バッテリー・電装(22)
  • 電気材料(20)
  • 安全用品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • メカニカル部品(13)
  • ヘルスケア(10)
  • 機構部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • バイク部品(7)
  • 日用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 作業服(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 介護用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 理美容(3)
  • 清掃用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5v led」の検索結果

2,680件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所

    抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯

    坂詰製作所(13件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
  • 《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯 坂詰製作所

    《抵抗器内蔵》モールドフレームタイプLED表示灯

    坂詰製作所(6件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    パネルカット寸法(mm)Φ10.2使用電圧範囲(V)DC5~60
  • ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar ADAFRUIT INDUSTRIES

    ADAFRUIT INDUSTRIES LEDテープ 青 緑 赤 5V dc DotStar

    ADAFRUIT INDUSTRIES
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様72灯RGB LED搭載黒色LEDストリップ長さ(mm)500シリーズDotStar定格電圧(V)DC5LED色青、緑、赤LED7mm間隔RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
  • DC5V(USB) デスクスタンドLED エスコ

    DC5V(USB) デスクスタンドLED

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    付属品USBケーブル材質ABS高さ(mm)320質量(g)約480電源DC5V(USB)光源LED(白色・電球色相当)明るさ(Lx)直下照度:1320(測定高30cm)、※白色最大調光時USBケーブル(m)約1セード寸法(mm)283エコロジー商品省エネ
  • モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7 坂詰製作所

    モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ7

    坂詰製作所(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC5~60使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)1.8~6.0内蔵ランプチップLED(ESD付)材質(本体)ポリカーボネート樹脂材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂パネルカット寸法(mm)Φ7.2結線方法はんだ付け
  • サカズメ  防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    サカズメ 防水防滴IP65 LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
    用途通電表示や警告表示などに定格電圧(V)AC/DC5~60レンズ色透明形状その他取付穴径(Φmm)10光源LEDパネルカット寸法(mm)10.2内蔵ランプチップLED結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)5.2絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
  • LEDパイロットライト モノタロウ

    LEDパイロットライト

    モノタロウ(39件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    光源にLEDを用いた商品になります。
    用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • LED調光・点滅キット エレキット

    LED調光・点滅キット

    エレキット(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    LEDの明るさや点滅間隔を簡単に調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ5mm)が1個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 同じ型番のLEDを最大3個まで取り付けられます。 調光・点滅A・点滅B・ランダム点滅の4つのモードから好みの1つを選んで組み立てます。 調光:ボリュームで明るさを調節 点滅A:ピカッピカッっと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 点滅B:ジワージワーと点滅し、ボリュームで点滅間隔を調節 ランダム点滅:キャンドルの炎のゆらぎのように明暗が不規則に変化
    種類工作キット基板寸法(mm)25×35消費電流(mA)約15(最大)電源電圧(V)DC3-4.5(要安定化)再生紙使用マーク適合
  • 超高輝度LED エレキット

    超高輝度LED

    エレキット(11件のレビュー)
    539税込593
    1袋(5個)
    当日出荷
    超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    種類その他仕様4.5~20V用抵抗付指向角(°)30消費電流(mA)15(typ.)定格電圧(V)DC25定格電流(mA)最大30電源電圧(V)DC4.5~24RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸突形)

    IDEC(和泉電気)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP40
  • 表示灯 LEDブラケット DB-13-F サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット DB-13-F

    サトーパーツ
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)2.5(MAX)ナット二面幅(mm)8色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V) マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

    マリンテック
    4,398税込4,838
    1式
    欠品中
    USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにUSBコネクター付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。電源はUSB電源。オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で。バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節)質量(g)7出力(W)4.8電流(A)1電圧(V)DC5ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機

    ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5

    オーム電機
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    USB-C充電式。スマホへ給電もできます。保護等級 IPX5(防噴流形)。ズーム機能搭載。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。明るさ(約)480ルーメン ※Highモード。連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ

    表示灯 ネオンブラケット

    サトーパーツ(46件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐電圧AC1500V(1分間)
  • APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形) IDEC(和泉電気)

    APシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    レンズはネジ方式で固定しています。
    形状取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0)光源LED保護構造IP65(IEC60529)
  • USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT シングル インジケーター付 DC5V/2.1A

    KIJIMA(キジマ)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    電圧感知機能を搭載したシングルUSBポートが登場。 薄型の作りでベルクロとタイラップを使用してちょっとしたスペースに固定出来ます。 さらにLEDインジケーターで電圧状態を知らせます。
    仕様11.5V以上:ブルー点灯/11.5V未満:レッド点滅(充電停止)寸法(mm)51.2×20×13(閉時)出力電圧(V)DC5±0.25入力電圧(V)11.5~16出力電流(A)2.1コード長さ(cm)100
  • USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A KIJIMA(キジマ)

    USBチャージャー 12Vシガー/USBポート:DC5V/2.1A

    KIJIMA(キジマ)
    1,498税込1,648
    1セット
    5日以内出荷
    限られたスペースでの使用を考え、Φ20×43mmというコンパクトな作りのUSB変換アダプター。シガーソケットタイプの電源に差し込むだけで2.1Aまでのデバイスに充電出来ます。取付け後も先端が7mmしかはみ出さず、邪魔になりません。LEDインジケーター:通電時ブルーで発光。304-621(販売終了商品)代替品
  • 充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN

    充電式LEDヘッドライト センサータイプ

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
    用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7エコロジー商品省エネ
  • 充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式投光器 作業灯 LED 単管引っ掛けスタンド

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
    用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。電球の種類LED消費電力(W)(LEDパワー)45使用場所屋外用全光束(Lm)4500電源タイプ充電式セット内容投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書材質ABS・PC・アルミ合金・ステンレス規格【充電器】AC-DC9V/2A出力【USB】 5V/1A本体質量(kg)約1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約198×54.2×162.5発光色昼白色保護等級IP65(生活防水)バッテリーグッド・グッズ専用充電池(内蔵式)バッテリー容量(Ah)6.6バッテリー電圧(V)7.4点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(4段階)充電器電圧(V)AC100~240充電時間(時間)約3~4使用時間(時間)HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65ライト角度調整(°)前後360RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)LEDチップ×9充放電回数(回)約500照射角度(°)60エコロジー商品省エネ
  • LEDコンパクトデスクライト ELPA

    LEDコンパクトデスクライト

    ELPA(12件のレビュー)
    1,802税込1,982
    1個
    当日出荷
    折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
    電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)アーム角度調整電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDライト サンワダイレクト

    LEDライト

    サンワダイレクト
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    USBポートで充電できるタイプの小型LEDライトです。 ACアダプタ、モバイルバッテリー、PCなどにUSBポートに直付けすることで簡単に充電できます。 懐中電灯として利用可能なヘッド部分もズーム機能付きで、ヘッド部分を上下させることで照射範囲を広げたり、狭めたりすることができます。 ON/OFFスイッチ付きで5種類の照射モードを選べます。1回押す⇒ヘッドライト強点灯、2回押す⇒ヘッドライト弱点灯、3回押す⇒ヘッドライト点滅(フラッシュ)、4回押す⇒COBライト強点灯、5回押す⇒COBライト弱点灯、6回目⇒OFF 強力なマグネット付きで、手作業する際には固定して使用するときのも最適です。 吊り下げできる折りたたみフックが付いています。 ズーム機能付き(4X)で、近距離から遠距離まで幅広く照らします。 野外でも使用できる防雨タイプです。 キャンプや夜釣りなどのアウトドアや作業現場などの業務や散歩や停電、災害などの緊急用にも幅広く使えます。
    仕様照度範囲:望遠した時は、0~110m 絞った時は、0~33m 側面のLEDは、0~18m LEDレンズ直径:17mm LED電源:USB給電(USBAコネクタ オス)最大:180LM 使用時間(寿命年数):約50000時間1LED 強⇒180ルーメン2LED 弱⇒50ルーメン3LED点滅⇒150ルーメン4COB 強⇒180ルーメン5COB 弱⇒50ルーメン6COB OFF⇒0ルーメン 照度範囲:110m・望遠した時の範囲は、0~110mまで・絞った場合の範囲は、0~33mまで・側面は、0~18mまで 電流材質アルミニウム電源リチウムイオンバッテリー:1200mAh消費電力約3W連続使用時間約3時間定格出力3.7V保存温度(℃)-10~+45本体寸法W32xD113xH26mm充電時間約4時間バッテリー容量(Ah)1.2コネクタUSB Aコネクタオス動作温度(℃)-20~+60保存湿度(%)5~95バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)約COB LED:約180ルーメン面発光LED:約180ルーメン防水仕様IPX4LED寿命(時間)50000時間入力電圧DC5Vエコロジー商品省エネ
  • 充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)

    充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
    用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
  • 超小型LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    超小型LED表示灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    形状弾頭形光源LED
  • 流星Re5LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック

    流星Re5LED車高灯(DC24V)

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)
    用途DC24V車専用定格電圧(V)DC24レンズ色クリア付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約75gタイプコードアース規格意匠登録:第1296593号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約75g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約75g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)5
  • 表示灯用LEDランプ omron(オムロン)

    表示灯用LEDランプ

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • ブレッドボード エコノミーパック サンハヤト

    ブレッドボード エコノミーパック

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    IC・抵抗・コンデンサ・ジャンプワイヤなどの部品を差し込むだけで試作回路が組立られ、ハンダ付が不要なので部品を痛めることがありません。 抜き差しが簡単で、部品の追加・回路変更も自由自在にできます。 部品エリア&電源ライン×2のエコノミーパックです。 裏面を透明シールで絶縁保護し、端子の接続が確認しやすくなっています。
    用途教育・電子工作、試作・評価種類その他外形寸法(mm)173×65×9静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値10mΩ電流容量MAX3Aポイント数840
  • UV-LEDスマートワイドライト PADICO(パジコ)

    UV-LEDスマートワイドライト

    PADICO(パジコ)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    LED18灯、大きめサイズでパワフルに照射できる、レジンに最適なライト。・18個のUV-LED搭載で、レジンがムラなくしっかりと硬化します。・紫外線(365nm)とLED(405nm)の2つの波長に対応したハイブリット照射器。・照射範囲がハンディライトの約4倍と広く、大きなモールドにも対応できる。・薄さ18mm(スタンド収納時)のタブレット型で収納も便利。・収納タイプのスタンド付きで、据置でも使用できる。・30秒と60秒のデジタルカウンター付きタイマー。※LEDの光が通常の青色とは異なり黄色に発光するため、光を強く感じることがあります。対応レジン。UVレジン。UV-LEDレジン。保証期間:ご購入日より6ヶ月
    用途スタンドの高さ:58mm。内容物:UV-LEDスマートワイドライト(本体)、USBケーブル(長さ1m)、保証書(購入時より6ヶ月保証。)。全重量:310g。色:ホワイト。材質:ABS、PC。照射範囲:W210mm×D140mm×H50mm。LED灯数 :18灯。波長数:405nm+365nm。消費電力:最大24W (電源アダプタにより異なります)。機能:30秒・60秒タイマー。対応電源: DC5V≒2.1A~3.0A本体質量(g)220パッケージサイズ(mm)W170xH265xD25本体サイズ(mm)W229xH136xD18RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDリングライト グリーンハウス

    LEDリングライト

    グリーンハウス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
    電源(V)DC5(USBポートより供給)対応機種USBインターフェース搭載機器色温度(K)2700~6500保証期間6ヶ月間動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約190Ra80
  • LEDクリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LEDクリップライト

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ABS+PC消費電力(W)1.8コード長さ(m)約0.8(オン/オフスイッチ含む)本体質量(g)約160定格入力電圧(V)DC5定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×60×87アーム長さ(mm)約50色温度(K)6500定格入力電流(A)1光源色昼光色セード寸法(mm)約Φ70×D110給電方式USB Type-A (出力DC5V 1.0A以上) ※USBアダプター別売電球の種類LED(交換不可)調光の可否×くわえ幅(mm)クリップ:約25(平行時)エコロジー商品省エネ
  • LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)

    LBシリーズ保守用LEDユニット

    IDEC(和泉電気)
    649税込714
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A) TOKISTAR

    LED用直流電源 LPS-120-24B (定格出力:DC24V,5A)

    TOKISTAR
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    質量(g)940定格出力DC24V 5ARoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V50/60Hz 140VA
  • 操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機

    操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)

    富士電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
  • LEDデスクライト ELPA

    LEDデスクライト

    ELPA(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
    付属品USBケーブル(約1m)質量(g)約480(本体のみ)電源DC5V(USB)コード長さ(m)約1光源LED(白色・電球色 相当)アズワン品番64-9711-42直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)電球の種類LED調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDキャンドルICキット ワンダーキット

    LEDキャンドルICキット

    ワンダーキット(6件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
    種類工作キットLEDΦ5(高輝度)×1電源電圧(V)DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1動作電流(mA)約18(DC1.5V時)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×21×21
  • 充電式LEDデスクライト オーム電機

    充電式LEDデスクライト

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    3段階調光と3段階調色の組み合わせで用途に合わせて選べる9つの点灯モード。 タッチセンサーで明るさと光色を切り換えできます。 1秒タッチで3段階調光、2秒タッチで3段階調色。 目に優しい設計。 USB充電式、リン酸鉄リチウムイオン電池採用。 本体カラーはホワイト
    仕様電源方式:DC5V/1A(マイクロUSB給電、ACアダプター別売)ホワイト消費電力(W)4.5※光源消費電力全光束(Lm)約200(6000K)光源チップ型LED(交換不可)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵)2000mAh(交換不可)照度(Lx)約1800(直下29cm)エネルギー消費効率(Lm/W)44.4充電時間(時間)約4~5調光方式3段調光(強、中、弱)電球の種類LED点灯時間(時間)強…約5.5、中…約6.5、弱…約14.5※初期値・フル充電状態の時調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDチューブライト 日動工業

    LEDチューブライト

    日動工業
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電源(充電)DC5V/2A充電時間(時間)7連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ahバッテリー寿命充放電500回光源寿命40000時間照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30照射角水平:140度/垂直:240度色温度(K)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5質量(g)320光色昼白色電源タイプ充電式保護等級IPX3エコロジー商品省エネ
  • G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V omron(オムロン)

    G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC5V

    omron(オムロン)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
  • TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ パイロットライト(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷から31日以内出荷
    フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • COB LEDライト TMC

    COB LEDライト

    TMC(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    ハンディライト最高峰の600Lmで明るく照らします。便利な強力マグネットでスチール素材に貼り付けて使用可能。USBケーブル。防水設計なので雨天でも使用可能。明るさは無段階調整が可能。
    用途作業現場や夜間の整備作業に電球の種類LED防水性IP54付属品充電器専用USBケーブル 充電器専用ACアダプタ材質ナイロン6、アクリル樹脂全長(mm)215質量(g)127全光束(Lm)600光源高輝度白色COBLED色温度(K)5500電池リチウムイオン(3.7V2200mAH)充電電圧(V)AC100-240(50/60Hz)径(Φ)×全長(mm)28×215充電時間(時間)3.5~4LED寿命(時間)50000充電出力電源(V)DC5連続点灯時間(時間)4(最大Lm時)エコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDハンディーライト 日動工業

    充電式LEDハンディーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
    付属品USBケーブル幅(mm)55黒/緑高さ(mm)255質量(g)314奥行(mm)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255首振角度(°)前後180バッテリーリチウムイオン色温度(K)スポット/6000、ワイド/7000照度(Lx)1m照度:スポット/900、ワイド/145、3m照度:スポット/100、ワイド/20、5m照度:スポット/35、ワイド/7使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)充電電圧(V)DC5充電電流(A)1電池寿命約500回設置方式マグネット・フック・ハンディ充電時間(時間)3.5LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3電源タイプ充電式アズワン品番64-9175-93LED寿命(時間)4000マグネットありRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット/74、ワイド/71定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400電球の種類LED連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
...