カテゴリ
- 制御機器(12)
- 店舗什器・備品(7)
- 自動車補修部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(5)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)(8)
- 河淳(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- KSフィルター(4)
- イハラサイエンス(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- カスタム(1)
- 共立電気計器(1)
- タンガロイ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホンダ(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 大正製薬(1)
- マサル工業(1)
- トーグ安全工業(1)
- 東日興産(TN)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dca2」の検索結果

エムケーダクト ダクトコンセント
マサル工業¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。極数2P材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
チャック式図面ケース
LION (ライオン事務器)¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷から7日以内出荷大型図面などを汚れから守り、丸めて携帯できる図面ケースです。チャックが付いているのでほこりや汚れを防ぎます。何枚も重ねたり、吊り下げてもかさばらないフラットチャックです。吊り下げに便利な穴付です。色透明材質軟質PVC製・0.2mm厚
LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き
トーグ安全工業¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷LEDテープライト専用の電源ケーブルです。質量(kg)0.34定格容量AC100V 60Hz/50Hzサイズ(mm)長さ170cm
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から3日以内出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能モーター直流ブラシレスモーター
クロスステージ脚
河淳¥4,698税込¥5,1681セット4日以内出荷連結パーツを着脱することにより3 段階に高さが調節できるスタンドです。 売場にあわせて、その場で簡単に高さ設定を行うことができます。材質(本体)PC、スベリ止め:EVA均等耐荷重(kg)10
グリッドラインシェルフ
河淳¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷組み合わせで柄の表情が変化するフカシ台です。 積み重ねてヒナ壇陳列ができます。縁の段差に合わせて積み重ねるため、ズレません。 本体内側にロックアイスやガーラントなどの装飾物を入れて演出効果を高めることが可能です。材質(本体)MS均等耐荷重(kg)10
ホロースタンド
河淳¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷色黒高さ(mm)450材質(本体)PP均等耐荷重(kg)15関連部品JG450,JG451,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,PDA034BD,PDA035BD,PDA102BM,JG712,DFA035CL,PDA001CL
フレアステージ5050
河淳¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷冷ケース内で使用する演出性の高いヒナ壇ステージです。左右、斜めに組み合わせることで、3 種類のヒナ壇のレイアウトが可能です。色透明材質(本体)アクリル(3mm厚)
バブルラインシェルフ
河淳¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷組み合わせで柄の表情が変化するフカシ台です。 積み重ねてヒナ壇陳列ができます。縁の段差に合わせて積み重ねるため、ズレません。 本体内側にロックアイスやガーラントなどの装飾物を入れて演出効果を高めることが可能です。材質(本体)MS均等耐荷重(kg)10
耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ
omron(オムロン)¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から62日以内出荷仕様耐環境用(太線用 7/8-16UN)
チップ RDCN/RDCA/RDKN2004
タンガロイ¥43,980税込¥48,3781箱(10個)3日以内出荷材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
アナログテスター
カスタム¥3,998税込¥4,3981台当日出荷dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型アナログテスターです。 金メッキ仕様テストリード採用しています。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。用途工場や各種作業現場等での電圧、抵抗測定に。プロ向け・技術者向け。付属品テストリード1組トラスコ品番208-3549寸法(mm)100×40×150電源単3乾電池2個(別売)または、006P型積層電池1個(別売)交流電圧(V)10/50/250/1000抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000測定モードDCV:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V)・DCA:50μ/2.5m/25m/250m/10A・ACV:10/50/250/1000V(9kΩ/V)・抵抗Ω:2k/20k/200k/2M/20MΩ・騒音dB:-10~+22dB・hFE:0~1000直流電流(DCA)50 μA、2.5 mA、25 mA、250 mA、10 A
耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ
omron(オムロン)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から61日以内出荷仕様耐環境用(細線用 M12)
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
スライダーシート
河淳¥2,398~税込¥2,638~1枚5日以内出荷既存の棚の上に後から簡単に敷くことができる前出し補助シートです。 透明なシートなので柄シートの上に敷くことができ、カットも可能です。色透明材質(本体)PET(1mm厚)
デジタルマルチメーター AD-5527A
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,200税込¥2,4201個4日以内出荷デジタルマルチメーター仕様測定モードと測定範囲:(DCV)200m/2,000m/20/200/400V、(DCA)2,000μ/20m/200mA、(ACV)200/400V、(抵抗Ω)200/2,000/20k/200k/2M付属品テストリード1組型式AD-5527A寸法(mm)60×20×113表示1,999カウント機能ダイオードテスト、電池チェック電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)