カテゴリ

  • 制御機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • エンジン工具(10)
  • 測定用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 電動工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dca2」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MARK,DCA2 TYPE ホンダ

    MARK,DCA2 TYPE

    ホンダ
    249税込274
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • DCA キャップ イハラサイエンス

    DCA キャップ

    イハラサイエンス
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状キャップシリーズインチチューブシリーズ
  • エムケーダクト ダクトコンセント マサル工業

    エムケーダクト ダクトコンセント

    マサル工業
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。極数2P材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • チャック式図面ケース LION (ライオン事務器)

    チャック式図面ケース

    LION (ライオン事務器)
    1,698税込1,868
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    大型図面などを汚れから守り、丸めて携帯できる図面ケースです。チャックが付いているのでほこりや汚れを防ぎます。何枚も重ねたり、吊り下げてもかさばらないフラットチャックです。吊り下げに便利な穴付です。
    透明材質軟質PVC製・0.2mm厚
  • デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機)

    デジタルキャリパゲージ

    SK(新潟精機)(8件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
    用途外径用測定器、管の厚み測定に。材質(本体)スチール、プラスチック測定範囲(mm)0~25電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.02測定子(mm)丸型(Φ2.5)差込深さ(mm)35主な用途外径測定用にRoHS指令(10物質対応)対応特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
  • LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き トーグ安全工業

    LEDテープライト用電源ケーブル線 スイッチ付き

    トーグ安全工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    LEDテープライト専用の電源ケーブルです。
    質量(kg)0.34定格容量AC100V 60Hz/50Hzサイズ(mm)長さ170cm
  • MDCA キャップ イハラサイエンス

    MDCA キャップ

    イハラサイエンス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    材質SUS316形状キャップシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
  • 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
    モーター直流ブラシレスモーター
  • DeviceNet 周辺機器用専用ケーブル omron(オムロン)

    DeviceNet 周辺機器用専用ケーブル

    omron(オムロン)
    95,980税込105,578
    1本ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • クロスステージ脚 河淳

    クロスステージ脚

    河淳
    4,698税込5,168
    1セット
    4日以内出荷
    連結パーツを着脱することにより3 段階に高さが調節できるスタンドです。 売場にあわせて、その場で簡単に高さ設定を行うことができます。
    材質(本体)PC、スベリ止め:EVA均等耐荷重(kg)10
  • グリッドラインシェルフ 河淳

    グリッドラインシェルフ

    河淳
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    組み合わせで柄の表情が変化するフカシ台です。 積み重ねてヒナ壇陳列ができます。縁の段差に合わせて積み重ねるため、ズレません。 本体内側にロックアイスやガーラントなどの装飾物を入れて演出効果を高めることが可能です。
    材質(本体)MS均等耐荷重(kg)10
  • ホロースタンド 河淳

    ホロースタンド

    河淳
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)450材質(本体)PP均等耐荷重(kg)15関連部品JG450,JG451,JA411,JA412,JG719,PDA089BD,PDA032BD,PDA033BD,PDA034BD,PDA035BD,PDA102BM,JG712,DFA035CL,PDA001CL
  • フレアステージ5050 河淳

    フレアステージ5050

    河淳
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    冷ケース内で使用する演出性の高いヒナ壇ステージです。左右、斜めに組み合わせることで、3 種類のヒナ壇のレイアウトが可能です。
    透明材質(本体)アクリル(3mm厚)
  • 伸縮フロート脚 河淳

    伸縮フロート脚

    河淳
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    高さを3段階に簡単に調節することができます。
    材質(本体)PC、(ねじキャップ)PC、スベリ止め付透明均等耐荷重(kg)2
  • ユニバンブー用胴縁キャップ 20×40用 タカショー

    ユニバンブー用胴縁キャップ 20×40用

    タカショー
    189税込208
    1個
    6日以内出荷
    ユニバンブー用胴縁キャップ。
    材質ABS樹脂寸法(mm)20×40
  • バブルラインシェルフ 河淳

    バブルラインシェルフ

    河淳
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    組み合わせで柄の表情が変化するフカシ台です。 積み重ねてヒナ壇陳列ができます。縁の段差に合わせて積み重ねるため、ズレません。 本体内側にロックアイスやガーラントなどの装飾物を入れて演出効果を高めることが可能です。
    材質(本体)MS均等耐荷重(kg)10
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ
    5,398税込5,938
    1台
    9日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下材質亜鉛
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ
    6,498税込7,148
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
  • 耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)

    耐環境用(太線用 7/8-16UN、ミニコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ

    omron(オムロン)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    仕様耐環境用(太線用 7/8-16UN)
  • デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 80mm幅 塩ビタイル・長尺シート用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

    デコレイト 階段滑り止め アルミ製ノンスリップ タイヤ(O)丸型両面テープ式 80mm幅 塩ビタイル・長尺シート用

    ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
    18,980税込20,878
    1本(2m)
    8日以内出荷
    幅広のノンスリップで、改修工事等に最適です。
    用途長尺シート・塩ビタイル等の薄手の床材用のノンスリップです。仕様フラットエンドタイヤ付材質アルミ製(A6063S-T5)幅(mm)80タイプ丸型長さ(m)2仕上シルバー穴の有無小頭用穴あけ加工済み(約300mmピッチ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ RDCN/RDCA/RDKN2004 タンガロイ

    チップ RDCN/RDCA/RDKN2004

    タンガロイ
    43,980税込48,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質UX30形状円形逃げ角(度)15穴の形状円筒穴チップブレーカブレーカ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダーマカバー 腕用 2枚入 DCAシリーズ ベーテルプラス

    ダーマカバー 腕用 2枚入 DCAシリーズ

    ベーテルプラス
    1,398税込1,538
    1袋(2枚)
    翌々日出荷
    外部刺激から大切なお肌を優しく保護します。ソフトで快適なつけ心地で、お肌への負担が少ない縫製です。スキンテア(皮膚裂傷)の予防、日焼け止めアームカバーとしても使用可能です。
    材質ナイロン、PU(ポリウレタン)ブラックアズワン品番7-9995-02
  • マイクロミストセパレータ用ケースアセンブリ SMC

    マイクロミストセパレータ用ケースアセンブリ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    9日以内出荷
    『ドレン排出部の仕様をドレンコックタイプからオートドレンタイプに変更したい』場合や、ケースを破損させてしまった場合など、製品本体を配管から外さずに交換し使用することができます。
  • DCA-20PC-6-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)

    DCA-20PC-6-DC4-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    欠品中
    3電源仕様標準装備。100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)。エコベース搭載の環境対応仕様。標準2t車横積みOK!。新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
    用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能種別超低騒音型全長(mm)1540質量(kg)(整備)740タイプエコベース極数4形式渦流室式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:88規格eco全幅(mm)700電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1045燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110定格出力(kW)19.1/23.7燃料消費量(L/h)[2.9]3.9/[3.8]4.9騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:88機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045乾燥質量(kg)660燃料タンク容量(L)70バッテリー80D26R×1個エンジン形式クボタ V2403-K3A排気量(L)2.434励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】57.7/65.6【三相4線式400V級】28.9/32.8【単相3線式100・200V級】57.7×2/65.6×2・57.7/65.6騒音値(dB(A)/7m)61/63潤滑油量(L)9.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)88(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)7.9
  • デジタル電流計 Murata 3.5桁 DC Murata Power Solutions

    デジタル電流計 Murata 3.5桁 DC

    Murata Power Solutions
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • DCA-20PC-5-DC4-RL-C MURATA(村田製作所)

    DCA-20PC-5-DC4-RL-C

    MURATA(村田製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • デジタル電流計 Murata Power Solutions DCタイプ Murata Power Solutions

    デジタル電流計 Murata Power Solutions DCタイプ

    Murata Power Solutions
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    2,598,000税込2,857,800
    1台
    21日以内出荷
    ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
    定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)/220(60Hz)【三相4線式】400(50Hz)/440(60Hz)【単相3線式】100/200(50Hz)・110/220(60Hz)周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)175仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能種別超低騒音型質量(kg)(整備)905タイプビッグタンク搭載エコベース極数4形式渦流室式(水冷4サイクル)規格eco電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260燃料軽油定格電流(A)【三相4線式200V級】57.7(50Hz)/65.6(60Hz)【三相4線式400V級】28.9(50Hz)/32.8(60Hz)【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)・65.6×2/65.6(60Hz)電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110燃料消費量(L/h)[2.9]3.9/[3.8]4.9機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1260乾燥質量(kg)735バッテリー80D26R×1個エンジン形式クボタ V2403-K3A排気量(L)2.434励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1騒音値(dB(A)/7m)57/61潤滑油量(L)9.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800音響パワーレベル(dB)87(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)7.9定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4、【単相補助出力】6/6.6
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    430税込473
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器

    AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

    共立電気計器(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm
    導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMC

    ソフトスタートアップバルブ 付属品

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷