4,330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラック用電源DC24VをDC12Vに変換!防水機能付きで外部に取付することができます。
用途電装パーツ 入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC12 ブラック 材質(本体)樹脂 定格電流(A)5(連続最大) 取付穴4mmΦ、穴ピッチ約66mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×58×25 本体サイズ(mm)縦約40×横約58×厚さ約25 防塵防水性能IP68相当
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
1個ほか
特価
849 税込934
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

1個
919 税込1,011
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

鉄道用途を考慮したユニット型DC/DC電源 リモートON/OFF制御機能(フローティング) リモートセンシング機能(RDS100-24,RDS180-24,RDS50-110のみ) EMI特性EN55022-A準拠 入力保護機能:逆接続、サージ電流抑制
用途鉄道関連機器 形状カバー付き タイプユニット 端子形状ねじ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DC24V→DC12V。超小型・軽量。
入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC13.8 質量(g)170 出力電流(A)(連続)2、(最大)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×31
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ
エコ商品
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,890 税込10,879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

ワイドな入力電圧範囲(9~40V、9~53V) ワイドな出力電圧範囲(i6A最大:3.3~40VDC) 超高効率(最大効率98%) 超小型(100W:1/32ブリックサイズ、250W:1/16ブリックサイズ)
定格入力電圧(V)DC12/24 仕様非絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます! 高効率スイッチング回路 DC12V出力シガーソケット付 DC12V出力端子付 バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属 イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA) 取付ブランケット付属
入力電圧DV24V 出力電圧DC13.8V 変換効率(%)80 保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
879 税込967
9日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズSNDPG 入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ 定格出力電力(W)ACIN 100V:500/ACIN 200V:750 定格出力電圧(V)DC360
1個
21,980 税込24,178
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

トラック、バス等の電源"DC24V"を”DC12V”に変換する直流電圧変換器です。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC12 材質アルミ ブラック 材質(本体)アルミ 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)DC24 使用電源(V)24V 保護回路パルス幅変調
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

DC24V車でDC12V製品やUSB機器を同時に使用可能。 DC12Vソケット3口とUSB1ポート 合計5Aまで使用可能。 基板保護回路を装備。
用途DC24V車でDC12Vを出力 仕様3口ソケット&USBポート×1、合計で5A、管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(ブルー) 適合24V国産車 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約140 出力電圧(V)DC12/USB5 入力電圧(V)DC24 出力電流(A)5A (DC3/USB2) 保護機能耐熱温度90度、 基板保護回路 コード長さ(cm)90 最大電力12V/60W USBポート数1個(5V/2A)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ 定格入力電圧(V)DC12 定格出力電圧(V)DC24 ピンク 材質(本体)アルミ 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)DC12 出力電流(A)(連続最大)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)DC13.5 定格入力電圧(V)DC24 入力方式専用ケーブル(付属品) 回路方式スイッチングPWM方式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力) 5面を金属シールドした低ノイズ設計 樹脂充填しない軽量設計 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応
定格入力電圧(V)DC5 仕様絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状SIP 入力電圧範囲(V)DC4.5~9 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付け方法DINレール 接続端子ねじ込み端子 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-25~70
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体 定格出力電力(W)15 形状オンボード 幅(mm)25.4 取付基板搭載 高さ(mm)9.9 質量(g)20 奥行(mm)25.4 耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分 保存温度(℃)-55~125 冷却方式自然空冷/強制空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH) 安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング 耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105% 動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲) 過電圧保護なし 温度変動0.02%℃ 出力電圧精度±2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 耐衝撃490.3m/s2以下 動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと) 出力数1 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)DC/DCコンバータ
アイドリングストップ車対応。 USB充電端子(1.5A) 装備。 超コンパクトボディ。 制御信号変換回路3統計。 イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。 大容量の常時出力(バックアップ出力)。 ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。 スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V)DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB) 入力電圧(V)DC24(DC 18~32) 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-20~60 変換効率(%)約95 保護装置入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路 回路方式スイッチングPWM方式 無負荷電流(mA)【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数2 出力電圧可変範囲(V)固定 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状オンボード シリーズTUH 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
1,698 税込1,868
52日以内出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズSNDPF 入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ 定格出力電力(W)ACIN 100V:1000/ACIN 200V:1500 定格出力電圧(V)DC360
1個
29,980 税込32,978
欠品中

1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

形状オンボード シリーズSFL 端子形状SMD 入力電圧(V)DC36~76 出力形式単一出力
1個
2,598 税込2,858
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDH 出力形式単一出力
1個
8,398 税込9,238
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCH 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)49[10~55Hz周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作(間欠過電流、自動復帰) 衝撃(m/s2)196.1 11ms X、Y、Z方向各1回 出力電圧確度(V)±1.6% 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
4,998 税込5,498
32日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)(本体のみ)620 使用温度範囲(℃)0~40 出力電圧(V)DC12/5 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55 消費電力(VA)350
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ESシリーズ
エコ商品
効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
端子形状ねじ端子 出力数シングル 定格入力電圧(V)AC100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え
定格入力電圧(V)DC280 仕様ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転 形状オンボード 高さ(mm)12.7 タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数1 入力電圧範囲(V)DC200~425 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 出力数1
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 使用温度(℃)-40~85 保存温度(℃)-40~100 冷却方式自然空冷/強制通風 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得 振動(m/s2)98[10~55Hz(10G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)490.3(50G)11ms X、Y、Z方向各1回 起動時間(ms)30(max)[最低入力、Io=100%] 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~95(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
949 税込1,044
37日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)