カテゴリ

  • 切削工具(19)

「dcgt11t302r」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
27,980税込30,778
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
チップ DCGT-F 三菱マテリアルチップ DCGT-F三菱マテリアル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-A3 京セラチップ DCGT-A3京セラ
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT-R/L タンガロイチップ DCGT-R/Lタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質TH10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
13,980税込15,378
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
チップ DCGTR/L-W15 タンガロイチップ DCGTR/L-W15タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DCGT L/R-F 京セラチップ DCGT L/R-F京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
チップ DCGT-FY 住友電工ハードメタルチップ DCGT-FY住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT 住友電工ハードメタルチップ DCGT住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
チップ DCGT-FX 住友電工ハードメタルチップ DCGT-FX住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DCGT NTKカッティングツールズチップ DCGTNTKカッティングツールズ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(10個)
当日出荷から4日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7厚さT(mm)3.97内接円(inch)9.525
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート NS9530タンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
高い耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット適合被削材種鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ DCGT PDL025 DLCコーティング京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
材質PDL025形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
55°菱形 ポジタイプ インサート J9530 タンガロイ55°菱形 ポジタイプ インサート J9530タンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
小型部品加工に最適です。
用途小型旋盤用。仕様旋削用インサート材質サーメット+PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGTR/L-J10 タンガロイチップ DCGTR/L-J10タンガロイ
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
チップ DCGT-SN 三菱マテリアルチップ DCGT-SN三菱マテリアル
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
(材質)超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
チップカテゴリ