「dcgw11t308」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DCM/GW タンガロイ

    チップ DCM/GW

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DCGW タンガロイ

    チップ 2QP-DCGW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ DCGW-DIA タンガロイ

    チップ DCGW-DIA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2NC-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 イスカル

    ISOターン チップ DCGW/DCMW-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2NU-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NU-DCGW

    住友電工ハードメタル
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材質BN7500形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 55°菱形ポジチップ CoroTurn107 7025 サンドビック

    55°菱形ポジチップ CoroTurn107 7025

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が中程度の材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。断続重切削加工または中速連続切削加工用。材種7025
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    46,980税込51,678
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    CBNの含有量が多く、強断続切削加工用の第一推奨です。
    用途高硬度材加工用。中~強断続加工に。被削材H勝手なしコーティングノンコート母材CBN材種7135
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7015 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7015

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875母材CBN材種7015内接円径(mm)9.525
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7105 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7105

    サンドビック
    46,980税込51,678
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    はだ焼鋼および高周波焼入れ鋼の低送りの安定した条件での連続切削用の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7105
  • コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック

    コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

    サンドビック
    46,980税込51,678
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
  • チップ NU-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    再研磨しない使い切りタイプで工具管理が簡単。従来CBN焼結体を大幅に上回る硬度・熱伝導率を有するナノ多結晶CBN焼結体を刃先に採用。チタン合金、コバルトクロム合金等の難削材加工において、高能率加工、加工精度の向上、圧倒的な長寿命化を可能にします。
    仕様ノンコートタイプNU記号刃先仕様:T01215厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカなし刃先処理標準刃先穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025切刃形状1コーナータイプ材種NCB100切刃数1等級記号G
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1箱(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
    用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • チップ NU-DCGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-LT

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    51,980税込57,178
    1箱(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ 2NC-DCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    材質BNC300形状ひし形55°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ DCGW

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7125 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7125

    サンドビック
    46,980税込51,678
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    高硬度鋼の軽中断続加工または中速連続切削加工用の第一推奨です。高い加工性能を発揮するCBN含有量が中程度のコーティング材種です。
    用途高硬度材加工用。連続~軽断続加工に。被削材H勝手なしコーティングAlTiCrN母材CBN材種7125
  • チップ DCGW-M2 イスカル

    チップ DCGW-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB05S形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • チップ 2NC-DCGW-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW-LS

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • チップ NU-DCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • 55°菱形ポジチップ コロターン107 7525 サンドビック

    55°菱形ポジチップ コロターン107 7525

    サンドビック
    57,980税込63,778
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。非常に硬いCBN材種です。
    用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H切刃長さ(mm)2.1勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材CBN材種7525内接円径(mm)9.525
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。強度を重視したCBN母材に、密着力を大幅に向上させたTiAINベースの高耐摩耗性膜をコーティング。耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れており、断続切削はもちろんのこと、連続切削と断続切削が混在する加工でも安定長寿命を実現しました。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級

    三菱
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級

    三菱
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH20 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH20

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBK20 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBK20

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH30 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH30

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBS10 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBS10

    ワルター
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WDN10 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WDN10

    ワルター
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ