三菱
CBN 高硬度鋼 H種 汎用加工 ニュープチカット G級
高硬度鋼の中断続切削加工に適しています。
適合被削材種
H種
内容量
1個
全27種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.4
0.8
1.2
厚さS(mm)
2.38
3.18
3.97
4.76
トラスコ品番
選択してください
684-7461
684-7462
684-7470
684-7472
686-9720
686-9721
687-1191
687-1193
687-1194
687-1195
687-1196
687-1197
687-1198
687-1205
687-1215
687-1218
687-1219
687-1271
687-1275
687-1280
687-1281
687-1283
687-1289
687-1291
687-1296
687-1302
687-1303
27種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
チップ形状
寸法LE(mm)
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04691728
NP-CCGW09T304GA2 MB8220
687-1289
C
1.8
0.4
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04691877
NP-CNGA120408GA2 MB8220
687-1218
C
2
0.8
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04692322
NP-TPGB110308GA3 MB8220
687-1296
T
1.7
0.8
3.18
¥
9,770
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04692979
NP-TPGB160304GA3 MB8220
684-7470
T
1.6
0.4
3.18
¥
9,770
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04693426
NP-CNGA120412GAWS2 MB8220
686-9720
C
2.2
1.2
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694160
NP-TPGB110304GA3 MB8220
687-1271
T
1.6
0.4
3.18
¥
9,770
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694187
NP-VBGW160404GA2 MB8220
687-1283
V
2.5
0.4
4.76
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694632
NP-DCGW11T308GA2 MB8220
687-1280
D
2
0.8
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04695027
NP-CCGW060204GA2 MB8220
687-1291
C
1.8
0.4
2.38
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04695079
NP-VNGA160404GA2 MB8220
687-1197
V
2.5
0.4
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04695840
NP-SNGA120412GA2 MB8220
687-1196
S
2.5
1.2
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04696086
NP-CNGA120404GAWS2 MB8220
687-1219
C
1.8
0.4
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04696269
NP-DNGA150412GA2 MB8220
687-1193
D
1.8
1.2
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04697346
NP-CCGW09T304GAWS2 MB8220
684-7462
C
1.8
0.4
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698256
NP-VBGW110308GA2 MB8220
684-7472
V
2
0.8
3.18
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698536
NP-CNGA120408GAWS2 MB8220
687-1191
C
2
0.8
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698746
NP-DNGA110408GA2 MB8220
687-1198
D
2
0.8
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698771
NP-VBGW160408GA2 MB8220
687-1302
V
2
0.8
4.76
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698956
NP-DCGW070204GA2 MB8220
687-1281
D
2.1
0.4
2.38
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04699026
NP-TNGA160404GA3 MB8220
687-1194
T
1.6
0.4
4.76
¥
8,840
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04699392
NP-CNGA120412GA2 MB8220
687-1205
C
2.2
1.2
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04699428
NP-CCGW09T308GA2 MB8220
684-7461
C
2
0.8
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04699717
NP-TNGA160412GA3 MB8220
687-1215
T
1.9
1.2
4.76
¥
8,840
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04699909
NP-TPGB090208GA3 MB8220
687-1303
T
1.7
0.8
2.38
¥
9,770
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04700180
NP-SNGA120408GA2 MB8220
687-1195
S
2.2
0.8
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04700557
NP-DNGA150404GA2 MB8220
686-9721
D
2.1
0.4
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04701090
NP-CCGW09T308GAWS2 MB8220
687-1275
C
2
0.8
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください