AC/DC600.0Aまで測定が可能
真の実効値測定が可能
ピークホールド機能搭載
液晶部はバックライト搭載
用途動力や設備機器のメンテナンス
付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書
種別クランプメータ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×69×38
周波数特性50~500Hz
電池寿命(時間)連続約40(バックライト消)
表示桁数6000
サンプルレート(回/s)3(数値部)
使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少
直流電流60/600
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V
導通チェック40Ω以下でブザー音 開放電圧約2.9V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性AC/DC600Aまで測定可能 真の実効値検波方式で歪んだ波形も計測可能 ピークホールド機能搭載1ms リラティブ機能(相対値表示)、データホールド オートパワーセーブ(約30分)解除可 バックライト
導体サイズ(mm)10×50
関連資料単品カタログ(0.32MB)
補修用テストリード
関連キーワード