カテゴリ
- 切削工具(44)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dcmw」の検索結果

チップ DCMW
三菱マテリアル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ DCMW
三菱マテリアル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ DCMW
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ DCMW
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷から翌々日出荷(材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.8内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ DCMW-ME
京セラ¥7,298~税込¥8,028~1個翌日出荷から翌々日出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ Q-DCMW
タンガロイ¥6,998税込¥7,6981ケース(2個)3日以内出荷材質BX330形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMW
京セラ¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ DCMW-TN
タンガロイ¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)ほか4日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ(旋削) DCMW-MEF
京セラ¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷材質KBN570形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW
京セラ¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
ISOターン チップ DCGW/DCMW-2
イスカル¥7,798~税込¥8,578~1個6日以内出荷から29日以内出荷CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ AC4125K 内接円9.525mm 1箱 10個入 DCMW11Tシリーズ
住友電工ハードメタル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)6日以内出荷鋳鉄断続加工の第一推奨材種です。最大限に圧縮応力を付与することで優れた耐チッピング性を発揮し、デフケースやキャリアケースといった部品の粗加工で安定長寿命化を実現します。また、使用済コーナー識別性に優れる金色外観色を採用し、工具管理の容易化に貢献します。
ISOターン チップ DCGW/DCMW-2
イスカル¥9,998税込¥10,9981個33日以内出荷仕様●材質:IB10H●原産国:イスラエル●コード番号:181-9431アズワン品番67-9159-35
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D12)
SMC¥4,798税込¥5,2781個3日以内出荷から13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ
ドクターケアマットレス(防水タイプ)
ボディドクターメディカルケア¥91,980税込¥101,1781個7日以内出荷100%天然ラテックスで作られた静止型体圧分散マットレス。適度な体圧分散と高反発の動きやすさによる寝心地のよさが特徴。メンテナンスがしやすい防水タイプ。材質マット/天然ラテックス、アウターカバー/ポリエステル(ポリカーボネート系ポリウレタンラミネート)、インナーカバー/ポリエステルメッシュ
チップ DCM/GW
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D16
SMC¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D12
SMC¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12ポートねじの種類(-) Mねじ
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2D25)
SMC¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
55°菱形 ポジタイプ インサート T5115
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
スミダイヤ バインダレスチップ
住友電工ハードメタル¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から8日以内出荷ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
チップ 2QP-DCM/GW
タンガロイ¥4,498~税込¥4,948~1個ほか3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
スミダイヤ スローアウェイチップ
住友電工ハードメタル¥8,298税込¥9,1281個翌日出荷から8日以内出荷粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M