カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcr2」の検索結果

関連キーワード
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
デプスコアーロッド FSC藤原産業デプスコアーロッドFSC藤原産業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
片手で扱いやすい小型・軽量設計のため、撮影しながらでもスムーズに使用でき、現場での記録・測定作業を効率よく行えます。モルタル吹付け工事における擁壁厚の確認や法面深さの測定をはじめ、高所・危険箇所の施工記録、現場写真撮影時の寸法確認・管理など、さまざまな現場作業に活躍します。
付属品スタンド
スクリューカムクランプ用部品 スーパーツールスクリューカムクランプ用部品スーパーツール
7,398税込8,138
1セット
当日出荷から翌々日出荷
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
仕様力率改善用直流リアクトル
重量用ラバー付アジャスターボルト ダイワアドテック重量用ラバー付アジャスターボルトダイワアドテック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
電源3相 200V
スリムラック YAMAZEN(山善)スリムラックYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
すきまを活用してCDを無駄なくしまえる奥行&幅スリムなラック。 棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計。
用途CD収納、本棚、ラックとして。カラーボックス 木製 隙間 棚 ラック 収納棚 薄型 収納 省スペース おしゃれ材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板耐荷重(kg)(1段あたり)5組立時間約30-40分棚板可動式:3枚
DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付) 日東工業DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)日東工業
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応サンドビック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応サンドビック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド サンドビックCoroTurn 107旋削加工用ヘッドサンドビック
58,980税込64,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
スクリユ-カムクランプ スクリユ- スーパーツールスクリユ-カムクランプ スクリユ-スーパーツール
6,598税込7,258
1セット
12日以内出荷
コロターン107 旋削加工用ヘッド サンドビックコロターン107 旋削加工用ヘッドサンドビック
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。
用途内径旋削加工用。
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
チップ HP ADCR イスカルチップ HP ADCRイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状-材質IC28切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
SSDCシャンクホルダー スクリュークランプ ワルターSSDCシャンクホルダー スクリュークランプワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリプラス チップ HP ADCR2207 イスカルヘリプラス チップ HP ADCR2207イスカル
42,980税込47,278
1箱(10個)
翌々日出荷
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途アルミ加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番627-4994材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
チップ HP ADCR-PDFR-P イスカルチップ HP ADCR-PDFR-Pイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイトSANDVIK
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷
適合SCMT 09T308適合チップ正方形勝手Rクランプスクリュー/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2 MAD MAX(マッドマックス)DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2MAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW'S125/BW'S125X
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(18件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロック・サーモ・ボルトメーター2 カシムラクロック・サーモ・ボルトメーター2カシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V付属品金属ステー、両面テープブラック質量(g)135コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃電池寿命約1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
中型電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラクロック・サーモ・ボルトメーターカシムラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナーブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!。無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)。子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)。商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個。別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
マルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズ シュナイダーエレクトリックマルチサウンド中型電子音警報器 ST25MM2シリーズシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から61日以内出荷
101~120dB帯、16音色をが外部信号線から制御可能、マルチサウンド。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。ビット入力では、背面のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(PNPオープンコレクタ接続タイプは、DC12/24Vタイプのみ受注生産で対応可能)UL規格認定品です。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS) 後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)接続NPNオープンコレクタ接続定格時間連続
SEC-外径バイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
仕様スプリング:DSP5、チップブレーカピース:CBD4R/L、押え金:DCR/L2、敷板止め:SPP3シャンク長(mm)160適合チップB104ボルトBH0830R/L寸法e(mm)-寸法L2(mm)34.5スパナLH040寸法h1(mm)25シャンク幅(mm)25シャンク高さ(mm)25寸法f(mm)25敷板STPD322適合インサートTP□□1603
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削勝手なし[N]
すきま収納 本棚 YAMAZEN(山善)すきま収納 本棚YAMAZEN(山善)
38,980税込42,878
1セット(2台)
翌々日出荷
大容量ラックのセット。ラック1台あたり7段タイプ。引き出しやすい大型の取っ手。取っ手は左右どちらにでも取り付け可能。スムーズな引き出しを可能にするキャスター4個付き。本を倒れないように支えるディバイダー付き。引き出すときのグラつき、転倒を防ぐ天板レール構造。背面化粧仕上げ。
用途本棚、書棚、コミックラック、コミック収納ラック、マガジン収納ラック、カラーボックスとして。耐荷重(kg)ラック1段あたり5、全体35材質本体:プリント紙化粧繊維版、取っ手:スチール(エポキシ樹脂塗装)高さ(mm)1900棚板寸法(mm)幅385×奥行140可動範囲(mm)上段:高さ755、3.2cm間隔12段階、下段:高さ1010、3.2cm間隔20段階収納の目安ラック1台あたり:コミック189冊、DVD168枚
TDK コモンモードノイズフィルタ TDKTDK コモンモードノイズフィルタTDK
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷