カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcr2」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dコーン(文字入り) ブラスト興業Dコーン(文字入り)ブラスト興業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷
赤(ベース部黒)質量(kg)約3高さ(mm)約700材質(本体)ポリエチレン種類スタンダード材質(キャップ)ポリエチレンベース部(mm)360×360材質(ベース)再生材料デザイン文字入り
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
デプスコアーロッド FSC藤原産業デプスコアーロッドFSC藤原産業
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
片手で扱いやすい小型・軽量設計のため、撮影しながらでもスムーズに使用でき、現場での記録・測定作業を効率よく行えます。モルタル吹付け工事における擁壁厚の確認や法面深さの測定をはじめ、高所・危険箇所の施工記録、現場写真撮影時の寸法確認・管理など、さまざまな現場作業に活躍します。
付属品スタンド
オイルクーラー ダイキン工業オイルクーラーダイキン工業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
油圧ユニットのポンプドレン冷却用のオイルクーラです。
全長(mm)249使用油石油系作動油耐油温度(℃)0~90使用湿度範囲20~85%RH使用温度範囲(℃)0~40最大流量(L/min)(通過油量)4最高使用圧力(MPa)0.1
スクリューカムクランプ用部品 スーパーツールスクリューカムクランプ用部品スーパーツール
7,398税込8,138
1セット
当日出荷から翌々日出荷
デプスコアーロッド 大平産業デプスコアーロッド大平産業
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
手軽に片手で持って撮影可能です。モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
7,398税込8,138
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
力率改善用直流リアクトル
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
仕様力率改善用直流リアクトル
重量用ラバー付アジャスターボルト ダイワアドテック重量用ラバー付アジャスターボルトダイワアドテック
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 ネジ軸は回転し、多少傾きます。 床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。 美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
DCリアクトル 富士電機DCリアクトル富士電機
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
電源3相 200V
スリムラック YAMAZEN(山善)スリムラックYAMAZEN(山善)
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
すきまを活用してCDを無駄なくしまえる奥行&幅スリムなラック。 棚板を調節して様々なソフトを収納。お部屋を圧迫しない、スリムな奥行き17cm設計。
用途CD収納、本棚、ラックとして。カラーボックス 木製 隙間 棚 ラック 収納棚 薄型 収納 省スペース おしゃれ材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板耐荷重(kg)(1段あたり)5組立時間約30-40分棚板可動式:3枚
DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付) 日東工業DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)日東工業
97,980税込107,778
1個
翌日出荷から翌々日出荷
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
JEU DE 6 VENTOUSES DE MAINTIEN FACOMJEU DE 6 VENTOUSES DE MAINTIENFACOM
27,780税込30,558
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:DCR●コード番号:236-0343アズワン品番65-7866-33
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 正方形チップ対応サンドビック
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト丸形チップ対応サンドビック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
CoroTurn 107旋削加工用ヘッド サンドビックCoroTurn 107旋削加工用ヘッドサンドビック
58,980税込64,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
スクリユ-カムクランプ スクリユ- スーパーツールスクリユ-カムクランプ スクリユ-スーパーツール
6,598税込7,258
1セット
12日以内出荷
コロターン107 旋削加工用ヘッド サンドビックコロターン107 旋削加工用ヘッドサンドビック
58,980税込64,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド交換式の内径旋削用カッティングヘッドです。
用途内径旋削加工用。
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
42,980税込47,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
CoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 ねじ切り加工用QS(TM) シャンクバイトサンドビック
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
チップ HP ADCR イスカルチップ HP ADCRイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状-材質IC28切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
SSDCシャンクホルダー スクリュークランプ ワルターSSDCシャンクホルダー スクリュークランプワルター
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリプラス チップ HP ADCR2207 イスカルヘリプラス チップ HP ADCR2207イスカル
42,980税込47,278
1箱(10個)
翌々日出荷
アルミ加工用超ハイポジ切れ刃チップです。
用途アルミ加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番627-4994材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
チップ HP ADCR-PDFR-P イスカルチップ HP ADCR-PDFR-Pイスカル
41,980税込46,178
1箱(10個)
4日以内出荷
材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイト SANDVIKCoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM)シャンクバイトSANDVIK
36,980税込40,678
1個
14日以内出荷
適合SCMT 09T308適合チップ正方形勝手Rクランプスクリュー/クランプ切込み角度(°)45リード角(°)工具:45
オリゴテーブル<配送時設置サービス付> イトーキオリゴテーブル<配送時設置サービス付>イトーキ
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷から31日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2 MAD MAX(マッドマックス)DCR製 BW'S125/X オイルレベルゲージ2MAD MAX(マッドマックス)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
取付カンタン お手軽ドレスアップ。アルミ削り出しアルマイト仕上げ
適合車種BW'S125/BW'S125X
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(18件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から4日以内出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
LCRメータ「LCR701」 三和電気計器LCRメータ「LCR701」三和電気計器
37,980税込41,778
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
デバイス値選別に便利なPASS/FAIL判別機能搭載。測定周波数DC~100kHzでの広範囲測定が可能。各種パラメータ表示。オートLCR機能でL/C/R/Sモード/Pモードの自動判別測定も可能。ソートモードで部品判別も容易に対応。データホールド、バックライト機能搭載
用途電子部品のLCRが測定可能。値から電子部品の良否判定を行なう。付属品クリップリード、ホルスタ、ショートプレート、モニタ用電池、取説寸法(mm)184×87×45質量(g)400電源6LF22(9Vアルカリ電池)測定周波数範囲(Hz)100/120/1k/10k/100k測定レンジDCR(Ω):200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、Rs/Rp(Ω):20/200/2k/20k/200k/2M/20M/200MΩ、インダクタンスLs/Lp(H):20μ/200μ/2000μ/20m/200m/20/200/2000/20kH、キャパシタンスCs/Cp(F):200p/2000p/200n/2000n/20μ/200μ/2000μ/20mFRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロック・サーモ・ボルトメーター2 カシムラクロック・サーモ・ボルトメーター2カシムラ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V付属品金属ステー、両面テープブラック質量(g)135コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃電池寿命約1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
中型電子音警報器 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)中型電子音警報器アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラクロック・サーモ・ボルトメーターカシムラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナーブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
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
"dcr2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷