カテゴリ

  • バイク純正部品(44)
  • 切削工具(33)
  • オフィス家具(26)
  • 制御機器(14)
  • バイク部品(13)
  • 学童・教育用品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dct-1」の検索結果

関連キーワード
168件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップ DAYTONA(デイトナ)PREMIUM ZONE角型マスターシリンダーキャップDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
純正マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミ無垢材を繊細かつ丁寧な加工で削り出し、コントラストきわだつデュアルアルマイトで仕上げました。レーザーマーキングロゴ入り。日本製。
ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウダイヤモンドカッター ターボ 高速モノタロウ(63件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等仕様乾湿両用タイプターボダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型) ニューレジストン切断砥石 デルタカット(両面補強 オフセット型)ニューレジストン(53件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材NX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280シリーズデルタカット硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)107主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミRoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GB[制御機器]DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)GB[制御機器]
109税込120
1個
3日以内出荷
2.1mmDCプラグを1.3mmDCプラグに変換するコネクタです。
寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ3.5×1.3
DPD分包試薬(DCT-01/05用) タクミナDPD分包試薬(DCT-01/05用)タクミナ
6,998税込7,698
1箱(100包)
当日出荷
デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア)DDT-DSG Series スラスト玉軸受NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
仕様軌道溝付き材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列
MDCT おすコネクタ イハラサイエンスMDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,798税込1,978
1個
当日出荷から17日以内出荷
材質SUS316形状コネクタ
DCT おすコネクタ イハラサイエンスDCT おすコネクタイハラサイエンス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から17日以内出荷
DCモーター ブラシ 6 V 0.00528 Nm PORTESCAPDCモーター ブラシ 6 V 0.00528 NmPORTESCAP
23,980税込26,378
1個
欠品中
仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:8600 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00528 Nmアズワン品番65-7304-35
Relay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT フエニックス・コンタクトRelay Module RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICTフエニックス・コンタクト
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix ContactIt safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking areaA plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loadsIts mechanically coded to prevent you from mismatching it with other componentsUse this relay in any application that has high switch-on peaksIts leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 AThe unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309アズワン品番65-8091-60
ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】 ニッセイエコダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】ニッセイエコ
2,598税込2,858
1本
翌日出荷から翌々日出荷
・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。
用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。透明使用流体空気・粉体・粒体特性透明性
セル(DCT-01/05用) タクミナセル(DCT-01/05用)タクミナ
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング京セラ
22,980税込25,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR0725材質(本体)PR0725コーナー数4
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ) BLACK&DECKERGoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)BLACK&DECKER
6,598税込7,258
1台
欠品中
定格電圧(V)DC10.8適合ネイル長さ(mm)12~15付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLJM01 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLJM01ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MKTFA1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MKTFA1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLAUG1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLAUG1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MKCAE1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MKCAE1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNBQ1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNBQ1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MKCCN1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MKCCN1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLGNN1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLGNN1ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLJDC1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLJDC1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLJEE1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLJEE1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLFAD1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLFAD1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLAFG1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLAFG1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLJW01 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLJW01ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNUW1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNUW1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
スラッシュガード シルバー SGH15-SLV ゴールドメダルスラッシュガード シルバー SGH15-SLVゴールドメダル
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ゴールドメダルメーカー品番:SGH15-SLV転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:スタンダード。適合型式:EBL-RC63/RC61。DCT車は適合しません。DCT車の品番はSGH17-1です。適合情報:ホンダ[HONDA] NC700X 12-13(DCT不可)ホンダ[HONDA] NC700S 12-13(DCT不可)ホンダ[HONDA] NC750X 14-15ホンダ[HONDA] NC750S 14-15
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNJW1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNJW1ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNHW1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNHW1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLNHJ1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLNHJ1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLJCL1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLJCL1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MLGAB1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MLGAB1ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら