カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • メカニカル部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 切削工具(13)
  • 研磨材(6)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-150」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • 船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所

    船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン

    初田製作所(2件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷
    用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。適合火災:普通・油・電気火災角度(°)放射:120
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • 蒸発皿深型 レオナ

    蒸発皿深型

    レオナ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質磁製
  • DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)

    DD型焼入厚形スコヤ

    SK(新潟精機)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
    用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン

    交換部品

    セコ・ツールズ・ジャパン
    3,598税込3,958
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    交換用部品です。
  • 風量調節ダンパー(ガイド式) エスコ

    風量調節ダンパー(ガイド式)

    エスコ
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ガイド式。空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    仕様【最大通過風速】10m/sec以下材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132静圧(Pa)±500以下
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.0

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

    アズワン
    257,000税込282,700
    1台
    翌々日出荷
    耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF25寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75
  • KMC2テーパドリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパドリル

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
    用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
  • エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
    用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • デイジーチェーン(ダイニーマー) TOWA[清掃用品、安全保護具]

    デイジーチェーン(ダイニーマー)

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
    引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3
  • エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(M)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
    用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷から84日以内出荷
  • バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアル

    バイオレットコーティング高硬度エンドミル

    三菱マテリアル
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬
  • デイジーチェーン トイフェルベルガー

    デイジーチェーン

    トイフェルベルガー
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷
    デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
    用途安全保護具
  • 3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル

    3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数3
  • 8.0x150mm [-]ドライバー(手元六角付) エスコ

    8.0x150mm [-]ドライバー(手元六角付)

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DD-150種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 台はかり エスコ

    台はかり

    エスコ
    43,700税込48,070
    1個
    翌日出荷
    種類防水台はかり計量皿寸法(mm)300×380表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    10,764税込11,840
    1個
    翌々日出荷
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイス
  • 油回転真空ポンプセット 二段式・ケミカルタイプ 150/180L/min ANDD150シリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット 二段式・ケミカルタイプ 150/180L/min ANDD150シリーズ

    アズワン
    300,564税込330,620
    1セット
    翌々日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)質量(kg)真空ポンプ:約15品番真空ポンプ:ANDD150タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)150/180(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開):10、(ガスバラスト弁閉):5×10^-1電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:414×152×235mmオイル量(L)0.75
  • ロングテーパドリル LTDD 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル LTDD

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質ハイス
  • LEDユニバーサルダウンライト 東芝ライテック

    LEDユニバーサルダウンライト

    東芝ライテック
    9,598税込10,558
    1台
    6日以内出荷から88日以内出荷
    光源寿命40000時間調光方式PWM演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルDL1500黒塗Φ125 東芝ライテック

    ユニバーサルDL1500黒塗Φ125

    東芝ライテック
    7,298税込8,028
    1台
    6日以内出荷
  • Tスロット チップ イスカル

    Tスロット チップ

    イスカル
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    材種IC908
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA50X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA50X150シリーズ

    コガネイ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ バルパック 複動形 DDV63X150シリーズ

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)63
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA40X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA40X150シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
  • ダイナシリンダ 複動形 DDA32X150シリーズ コガネイ

    ダイナシリンダ 複動形 DDA32X150シリーズ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
  • ダイナシリンダ DDA50X150 コガネイ

    ダイナシリンダ DDA50X150

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動形シリンダー径(Φmm)50
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ユニバーサルダウンライト1500 東芝ライテック

    ユニバーサルダウンライト1500

    東芝ライテック
    8,998税込9,898
    1個
    46日以内出荷
    存在感を抑えたシンプルなデザイン。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。首振りの方向で照射イメージが変わる。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ
    適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)材質本体/アルミダイカスト、化粧枠/プラスチック質量(kg)0.4備考断熱施工不可周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)15.2(100V)15.2(200V)15.2(242V)保護等級IP20光源寿命40000時間(光束維持率85%)付加機能調光信号用端子台入力電流(mA)150(100V) 80(200V) 70(242V)調光方式PWM制御カテゴリーユニバーサルダウンライト電源ユニットLEK-8R9016A03D調光範囲約5%~100%
  • 平形直角定規 2級 SK(新潟精機)

    平形直角定規 2級

    SK(新潟精機)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から56日以内出荷
    非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
  • イソメックSPプーリー SPB-3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPB-3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)63