カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- 学童・教育用品(17)
- 制御機器(11)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- D'Addario(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- NSK(日本精工)(4)
- NTN(エヌティーエヌ)(4)
- SAMTEC(4)
- SPARKFUN(4)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- ABB(2)
- EVANS(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1)
- PRECI-DIP(1)
- APEM(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「dda series」の検索結果

DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(7件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼ベアリング呼び番号-JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 シールド形
NMB(ミネベア)(6件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼幅B(mm)4ベアリング呼び番号-RoHS指令(10物質対応)対応面取寸法rs(mm)0.15JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDA-F Series 極薄型ラジアル総玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(273件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)
NMB(ミネベア)¥599税込¥6591個当日出荷外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)
NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
LSeries 薄型両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(9件のレビュー)¥158~税込¥174~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレスミニアチュアベアリングZZ SMR形
NSK(日本精工)(92件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
深溝玉軸受 6900番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(31件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DDL Series 薄型開放ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(51件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
深溝玉軸受 6800番台 ZZ
NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(343件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台
NSK(日本精工)(112件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)
NSK(日本精工)(32件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミネチュアベアリング Lシリーズ(ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から8日以内出荷ラジアル玉軸受の中で最も代表的な形式です。ラジアル荷重の他、両方向のアキシアル荷重を受けることができます。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(44件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から9日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形
NSKマイクロプレシジョン(ISC)(89件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(25件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
Hybrid Series マーチングスネアサイド 14" SS14MH1
EVANS¥6,898税込¥7,5881枚5日以内出荷編み込まれた高張力繊維を2枚の極薄クリアフィルムの間に挟み込むことで、繊細なサウンドとレスポンス、伸びにくさと弾力性を持ったハイブリッドなスネアサイド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
Hybrid Series マーチングスネアサイド 13" SS13MH1
EVANS¥6,898税込¥7,5881枚5日以内出荷編み込まれた高張力繊維を2枚の極薄クリアフィルムの間に挟み込むことで、繊細なサウンドとレスポンス、伸びにくさと弾力性を持ったハイブリッドなスネアサイド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
クラシックギター弦(3セット)
D'Addario¥3,798税込¥4,1781セット5日以内出荷D'Addario EJ27N-3D Student Series Silverplated / Clear Nylon Normal(3セットパック)WEB販売用コメント。D'Addario EJ27N-3D は、クラシックギター初心者から中級者まで幅広く支持される Student Series のノーマルテンション弦を3セットまとめたパック。シルバープレーテッド銅巻きの低音弦と、クリアナイロンの高音弦を組み合わせ、バランスの良い音量と明瞭なトーンを実現します。押さえやすいテンションで、学習者や日常的な練習用として最適な定番モデルです。・Student Series のクラシックギター用ノーマルテンション弦。・シルバープレーテッド銅巻き低音弦で豊かで安定した響き。・クリアナイロン高音弦で明るくクリアなトーン。・押さえやすく、初心者にも扱いやすいノーマルテンション。・クラシック、ポピュラー、練習用として幅広く対応。・お得な3セットパックで交換頻度の高いプレイヤーにも便利。・型番:EJ27N-3D。・JANコード:0019954255619。・ゲージ:Normal Tension。・素材:。- 高音弦:Clear Nylon。- 低音弦:Silverplated Copper(シルバープレーテッド銅巻き)。・セット内容:3セット。・用途:クラシックギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。EJ27N-3D は、学習者や日常練習用として最適なノーマルテンション弦。扱いやすさと安定した音質を兼ね備えた、クラシックギターの定番モデルです。
パッチケーブル
D'Addario¥2,198税込¥2,4181本7日以内出荷クリアでノイズの少ない信号伝達を実現する Custom Series のストレート-ストレート(S-S)パッチケーブル。低静電容量設計により、エフェクトチェーン全体の音質劣化を最小限に抑え、安定したサウンドを提供する。成型プラグによる高い耐久性と柔軟なケーブル構造で、エフェクターボード内の配線に最適。パッチケーブル(Custom Series)。端子:ストレート → ストレート(S-S)。低静電容量設計でクリアな信号伝達。成型プラグ採用で高耐久。柔軟で取り回しやすいケーブル構造。エフェクターボード内配線に最適
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥42,980税込¥47,2781袋(160個)翌々日出荷仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 11.25AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応
パッチケーブル
D'Addario¥2,098税込¥2,3081本7日以内出荷シンプルで信頼性の高い Classic Series の 3ft(約90cm)パッチケーブル。エフェクターボード内の配線や機材間接続に適したストレート-ストレート仕様で、ノイズを抑えた安定した信号伝達を実現。耐久性のある成型プラグと柔軟なケーブル構造により、取り回しやすく長期使用にも適した設計。成型プラグによる高い耐久性。ノイズを抑えた安定した信号伝達。エフェクターボード内配線や機材接続に最適仕様パッチケーブル(Classic Series)長さ(cm)90端子ストレート → ストレート(S-S)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA SDPHF1A-018T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。IODATA。HDD(ハードディスク)。SDPHF1A-018T-SBAAD。ポータブルハードディスク。・G-Drive Mobile USB-C v2。0G10264。0G10339。0G10348。0G10265。0G10317。0G10347。0G10477。0G10340。SSD。・G-Drive Mobile SSD R-Series。・SSPA-USCシリーズ。・SSPB-USCシリーズ。・SSPF-USCシリーズ。・SSPG-USC/Eシリーズ。・SSPG-USCBシリーズ。・SSPG-USCシリーズ。・SSPV-USCEシリーズ。・SSPV-USCWシリーズ。・SSPV-USCシリーズ。0G06052。0G06053。0G06054。SDPS31H-001T-GBC1D。SDPS31H-002T-GBC1D。SDPS31H-004T-GBC1D。SSPA-USC1K。SSPA-USC2K。SSPA-USC500K。SSPB-USC1K。SSPB-USC1KB。SSPB-USC1W。SSPB-USC1WB。SSPB-USC2K。SSPB-USC2KB。SSPB-USC2W。SSPB-USC2WB。SSPB-USC500K。SSPB-USC500KB。SSPB-USC500W。SSPB-USC500W。SSPB-USC500WB。SSPF-USC1T。SSPF-USC2T。SSPF-USC512。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
パッチケーブル
D'Addario¥1,898税込¥2,0881本7日以内出荷シンプルで信頼性の高い Classic Series の 1ft(約30cm)パッチケーブル。エフェクターボード内の配線に最適なストレート-ストレート仕様で、ノイズを抑えた安定した信号伝達を実現。耐久性のある成型プラグと柔軟なケーブル構造により、取り回しやすく長期使用にも適した設計。成型プラグによる高い耐久性。ノイズを抑えた安定した信号伝達。エフェクターボード内配線に最適仕様パッチケーブル(Classic Series)長さ(cm)30端子ストレート → ストレート(S-S)
楽器用シールドケーブル
D'Addario¥3,298税込¥3,6281本7日以内出荷クリアでノイズの少ない信号伝達を実現する Custom Series の 10ft(約3m)インストゥルメントケーブル。低静電容量設計により、楽器本来のトーンを忠実に再現し、ステージからスタジオまで幅広い環境で安定したパフォーマンスを提供する。成型プラグによる高い耐久性と柔軟なケーブル構造で、取り回しやすいストレート-ストレート仕様。低静電容量設計でクリアな信号伝達。成型プラグ採用で高耐久。柔軟で取り回しやすいケーブル構造仕様インストゥルメントケーブル(Custom Series)長さ(m)3端子ストレート → ストレート(S-S)
楽器用シールドケーブル
D'Addario¥3,298税込¥3,6281本7日以内出荷クリアでノイズの少ない信号伝達を実現する Custom Series の 10ft(約3m)インストゥルメントケーブル。低静電容量設計により、楽器本来のトーンを忠実に再現し、ステージからスタジオまで幅広い環境で安定したパフォーマンスを提供する。ストレート → L字(S-RA)仕様は、ボード周りや狭いスペースでの取り回しに優れ、成型プラグによる高い耐久性も備える。低静電容量設計でクリアな信号伝達。成型プラグ採用で高耐久。柔軟で取り回しやすいケーブル構造仕様インストゥルメントケーブル(Custom Series)長さ(m)3端子ストレート → L字(S-RA)
楽器用シールドケーブル
D'Addario¥2,798税込¥3,0781本7日以内出荷クリアでノイズの少ない信号伝達を実現する Custom Series の 5ft(約1.5m)インストゥルメントケーブル。低静電容量設計により、楽器本来のトーンを損なわず安定したサウンドを提供。成型プラグによる高い耐久性と柔軟なケーブル構造で、ステージからスタジオまで幅広い環境に対応するストレート-ストレート仕様。低静電容量設計でクリアな信号伝達。成型プラグ採用で高耐久。柔軟で取り回しやすいケーブル構造仕様インストゥルメントケーブル(Custom Series)長さ(m)1.5端子ストレート → ストレート(S-S)
楽器用シールドケーブル
D'Addario¥4,298税込¥4,7281本7日以内出荷クリアでノイズの少ない信号伝達を実現する Custom Series の 20ft(約6m)インストゥルメントケーブル。低静電容量設計により、楽器本来のトーンを忠実に再現し、ステージからスタジオまで幅広い環境で安定したパフォーマンスを提供する。ストレート → L字(S-RA)仕様は、ボード周りや狭いスペースでの取り回しに優れ、成型プラグによる高い耐久性も備える。低静電容量設計でクリアな信号伝達。成型プラグ採用で高耐久。柔軟で取り回しやすいケーブル構造。ステージ/スタジオ/ボード環境に最適仕様インストゥルメントケーブル(Custom Series)長さ(m)6端子ストレート → L字(S-RA)
楽器用シールドケーブル
D'Addario¥3,898税込¥4,2881本7日以内出荷クリアでノイズの少ない信号伝達を実現する Custom Series の 15ft(約4.5m)インストゥルメントケーブル。低静電容量設計により、楽器本来のトーンを忠実に再現し、ステージからスタジオまで幅広い環境で安定したパフォーマンスを提供する。成型プラグによる高い耐久性と柔軟なケーブル構造で、取り回しやすいストレート-ストレート仕様。低静電容量設計でクリアな信号伝達。成型プラグ採用で高耐久。柔軟で取り回しやすいケーブル構造仕様インストゥルメントケーブル(Custom Series)長さ(m)4.5端子ストレート → ストレート(S-S)
クラリネット用マウスピース
D'Addario¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷精密加工による高い均質性と深みのあるクラシック向けトーンを備えた Reserve Evolution B♭クラリネット用マウスピースに、大理石調仕上げを施した Marble モデル。EV10 は適度な抵抗感と豊かな響きを両立し、安定したコントロール性を求める奏者に適した設定。・B♭クラリネット用マウスピース(Reserve Evolution シリーズ)。・大理石調 Marble 仕上げ。・深みのあるクラシック向けトーン。・高精度加工による均質なレスポンス。・モデル:EV10。・品名:MCE-EV10-MB Reserve Evolution Clarinet Mouthpiece EV10 Marble。・ブランド:DAddario Woodwinds。・カテゴリ:クラリネットマウスピース(B♭)。・JANコード:0046716586476。パッケージデザインは予告なく変更される場合があります。
ABB エンドキャップ
ABB¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = End Cap併用可能製品 = DDA Series併用機器DDA SeriesアクセサリタイプEnd Cap
BUSBAR END CAB PS3
ABB¥3,298税込¥3,6281袋(10個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = End Cap併用可能製品 = DDA SeriesRoHS指令(10物質対応)対応併用機器DDA SeriesアクセサリタイプEnd Cap
楽器用シールドケーブル
D'Addario¥8,398税込¥9,2381本7日以内出荷高品位な信号伝達と耐久性を追求した American Stage シリーズの 15ft(約4.5m)シールドケーブル。独自設計の Geo-Tip プラグにより、あらゆるジャックに対して確実なフィット感を提供し、ノイズを抑えた安定した接続を実現。ストレート → L字(S-RA)仕様で、ステージやスタジオでの取り回しに優れる。Geo-Tip プラグ採用で確実な接続。低静電容量設計によるクリアな信号伝達。高耐久ジャケット仕様仕様シールドケーブル(American Stage Series)色Black(シリーズ標準)長さ(m)4.5端子ストレート → L字(S-RA)