「ddk 17je」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17JEシリーズピンコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズピンコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(11件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ピンコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下結線方法はんだ
17JEシリーズ フードキット フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ フードキットフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から102日以内出荷
プラスチックフードのため軽量であり寸法も小型にできております。 プラスチックにNi めっきを施してありEMI 対策に有効です。
17JEシリーズソケットコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
17JEシリーズ用ケーブルフード フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ用ケーブルフードフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
形状直形フード材質/仕上ABS 樹脂/ Ni めっきねじの種類M2.6
17JEシリーズソケットコネクタケース付 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズソケットコネクタケース付フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45定格電流(A)5コネクタ形状ソケットコネクタ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下コンタクト形状メス結線方法はんだ
17JEシリーズピンコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズピンコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき種類角型使用温度範囲(℃)-25~85定格電圧(V)AC300耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下結線方法はんだ
17JEシリーズケース フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズケースフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
829税込912特価
1個ほか
当日出荷から87日以内出荷
形状直形フード(標準タイプ)表面処理Ni めっきケーブル外径(Φmm)7.5 以下
DDK  フード I7JEシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)DDK フード I7JEシリーズフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
569税込626
1個
翌々日出荷
仕様●シリーズ:I7JE全長(mm)40.5タイプフードRoHS指令(10物質対応)対応
17JEシリーズ 半田付タイプコネクタ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ 半田付タイプコネクタフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1セット(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
種類角型結線方法はんだ形状ストレート使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)AC300端子形状半田付けタイプ定格電流(A)5材質(コンタクト)/処理Ni 下地Au( フラッシュ)メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下結合方式ねじ材質(シェル)/処理Niメッキ適合電線範囲 AWG(#)(単線)20以下、(より線)22以下耐電圧(V/min)AC1000
17JEシリーズ ダストカバー フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ ダストカバーフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,998税込10,998
1セット(100個)
当日出荷から45日以内出荷
形状ソケットコネクタ用(レセプタクル)
スタッド フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)スタッドフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
75税込83
1個
当日出荷
適合17JE-23090-02(D8C)-CG用
17JEシリーズ ダストカバー フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)17JEシリーズ ダストカバーフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
9,998税込10,998
1セット(100個)
当日出荷
芯数9形状ピンコネクタ用(プラグ)
D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
Dサブコネクタ組立式フード XM2S omron(オムロン)Dサブコネクタ組立式フード XM2Somron(オムロン)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
規格RoHS指令材質(ハウジング)ABS樹脂使用周囲温度(℃)-25~+85シールド効果(電界法)パネル取付:25dB以上(30~900MHz)・基板取付:20dB以上(30~300MHz)処理(ハウジング)ニッケルめっき
D-subコネクタプラスチックフード JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタプラスチックフードJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型コネクタ形状ジャンクションシェル使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプJAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。
形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー) omron(オムロン)Dサブコネクタ 固定具5(ジャックスクリュー)omron(オムロン)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
フードXM2S専用
材質(本体)黄銅表面処理ニッケルメッキ
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1袋(100個)
当日出荷から122日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型 JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
828税込911
1個
当日出荷から96日以内出荷
組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。
種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランドD-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブルノーブランド(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
ケーブル長(mm)3000コネクタB電線メーカー沖電線
片端37ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)片端37ピンコネクタ付シールドケーブルCONTEC(コンテック)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
D-SUB37ピン圧着端子ケーブル CONTEC(コンテック)D-SUB37ピン圧着端子ケーブルCONTEC(コンテック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品
96ピン→37ピンx2分配用ケーブル CONTEC(コンテック)96ピン→37ピンx2分配用ケーブルCONTEC(コンテック)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケーブル96芯シールドケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品、37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイプ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品×2、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)導体サイズ(AWG[mm2])28
50ピン→37ピン変換ケーブル CONTEC(コンテック)50ピン→37ピン変換ケーブルCONTEC(コンテック)
8,698税込9,568
1個
欠品中
質量(g)220ケーブル50芯シールドケーブル(25ペア)使用コネクタ50ピンミニチュアリボンコネクタ 10150-6000EL(3M)相当品、37ピンD-SUBコネクタ(F(雌))タイプ 17JE-13370-02(D1)(DDK)相当品、勘合固定台 17L-002C(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-60導体サイズ(AWG[mm2])28
16ピンポストヘッド用15ピンD-SUB変換ケーブル CONTEC(コンテック)16ピンポストヘッド用15ピンD-SUB変換ケーブルCONTEC(コンテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
質量(g)50ケーブルフラットケーブルアズワン品番64-8864-09導体サイズ(AWG[mm2])28使用コネクタ(ボード側)16ピンポストヘッドコネクタ(F(雌)タイプ)PS-16SEN-D4P1-1C(JAE)相当品使用コネクタ(ブラケット側)15ピンD-SUBコネクタ(F(雌)タイプ)17JE-13150-02(D1)A(DDK)相当品 ロックナット UNC#4-40(インチネジ)
D-SUB37ピン圧着端子ケーブル 差動8ch CONTEC(コンテック)D-SUB37ピン圧着端子ケーブル 差動8chCONTEC(コンテック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ケーブル2芯同軸ケ一ブル×17使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ(M(雄))タイブ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、Y端子 C3A(JST)相当品