カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- バイク部品(10)
- 制御機器(3)
- 作業工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全標識(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 機構部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- カネミツ(12)
- CF POSH(9)
- ベッセル(2)
- 仙台銘板(2)
- Sensata / Crydom(2)
- カナフジ電工(2)
- エスコ(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- リスパック(1)
- NISSIN(1)
- スミロン(1)
- アキュレイト(1)
- Sifam Tinsley(1)
- NAVIC(ナヴィック)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
「de600」の検索結果

表面保護フィルム(自動車内装用)
スミロン(38件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻ほか当日出荷から33日以内出荷自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に用途内装粘着剤ゴム系主な用途自動車内装用RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
食器乾燥器 ステンレスかごタイプ
コイズミ(小泉成器)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷・清潔で丈夫なステンレスカゴ。・パワフルな約90℃(吹き出し口温度)の温風。・気にせず使える低騒音設計。・大容量6人分収納。・スッキリ水切り構造。・キッチン広々、コンパクト設計付属品はし立て幅(mm)477質量(kg)3.7高さ(mm)427奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)270コード長さ(m)約1.5タイマー機能スイッチ:45分
6本組 ドライバー(貫通柄・手元六角/ケース付)
エスコ¥7,610税込¥8,3711個翌日出荷エスコ品番EA557DE-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5.5mm・75mm、#2×6.3mm・100mm、#3×8.0mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長:5.5×0.8mm・75mm、6.0×1.0mm・100mm、8.0×1.1mm・150mm種類セット品材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ絶縁ドライバー2本組
ベッセル¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。軸径(Φmm)7.8全長(mm)212質量(g)182材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマーセット商品数2本商品構成セット品
単管たれ幕 まんがタイプ228 玉掛は正しく必ず有資格者で 600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷手塚プロダクションオリジナルキャラクターを用いたマンガデザインで、イメージもわきやすく視認性も抜群です。用途・取付はマジックテープで簡単にワンタッチ ・単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
単管たれ幕 まんがタイプ229 休憩所タバコは指定 の場所で600mm×450mm 工事現場用 垂れ幕 イラスト入り
仙台銘板¥1,598税込¥1,7581枚3日以内出荷手塚プロダクションオリジナルキャラクターを用いたマンガデザインで、イメージもわきやすく視認性も抜群です。用途・取付はマジックテープで簡単にワンタッチ ・単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます
メガドラ絶縁ドライバー
ベッセル¥5,998税込¥6,5981セット3日以内出荷VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。 二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。 グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。 力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。 (+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に仕様1000V絶縁仕様トラスコ品番143-8901セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品表面処理(先端)黒染仕上材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成セット品アズワン品番64-4654-13
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDSSDE30-2T00-J25 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・SSD。SDSSDE30-2T00-J25。SDSSDE30-2T00-J26。SDSSDE30-2T00-J27。SDSSDE30-480G-J25。SDSSDE30-480G-J26。SDSSDE60-250G-J25。SDSSDE60-500G-J25。SDSSDE60-1T00-J25。SDSSDE60-2T00-J25。SDSSDEX2-480G-J25。SDSSDEX2-960G-J25。SDSSDEX2-1T92-J25。SDSSDE80-500G-J25。SDSSDE80-1T00-J25。SDSSDE80-2T00-J25。SDSSDT40-4T00-NA25。SDSSDT40-8T00-NA25。PRO-BLADE TRANSPORT。SDPM2NB-0000-GBAND。SDPM2NB-001T-GBAND。SDPM2NB-002T-GBAND。SDPM2NB-004T-GBAND。SDSSDE61-500G-J25。SDSSDE61-500G-J25。SDSSDE61-1T00-G25B。SDSSDE61-1T00-G25M。SDSSDE61-1T00-J25。SDSSDE61-2T00-G25B。SDSSDE61-2T00-G25M。SDSSDE61-2T00-J25。SDSSDE61-4T00-G25B。SDSSDE61-4T00-G25M。SDSSDE61-4T00-J25。SDSSDE61-4T00-J25。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
バイオデリカ かなで 600B 3S 黒
リスパック¥1,998税込¥2,1981袋(50点)5日以内出荷商品ご到着後、必ず開封して破損等がないかご確認ください。メーカー欠品時は納期が数週間かかる場合がございます。12月中は特にご注意ください。「かなで600B 3S」に対応した蓋。安定した段積みで、ラベルも貼りやすい蓋です。※蓋のみ、本体は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)188×188×25質量(g)16
SSR,50A rms 24-280Vac
Sensata / Crydom¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷仕様Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series 1, 10-125A, 240Vac, ac O/P SSRs. 600V blocking capacity SCR Output Internal snubber circuitry Filter, cover and thermal pads available Dimensions: H22.9×D58.4×W45.7mm材質ベースプレート:アルミニウム寸法(mm)58.4×45.7×23質量(g)74.9(2.6oz.)取付方式パネルマウント材質(ハウジング)UL 94 V-0保存温度範囲(℃)-40~125最大負荷電流(A)50rmsスイッチング方式瞬時RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~80ターミナルタイプネジ、サドルクランプ最小負荷電流(A)0.04最大ターンオン時間1/2cycle出力装置SCR静電容量(pF)(入出力)最大8絶縁電圧(Vrms)(入力/出力/ベース)4000最大電圧制御(V)32端子ねじサイズ(入出力)#6-32UNC/#8-32UNC最大負荷電圧(V)280rms
カーオーディオ/ナビ 取付キット
NAVIC(ナヴィック)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。RoHS指令(10物質対応)対応