カテゴリ
- 防災用品(16)
- 非常用電源本体(12)
- 作業服(9)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 手袋(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- EcoFlow(エコフロー)(6)
- Delta Plus(デルタプラス)(14)
- Jackery(ジャクリ)(3)
- IKA(2)
- オーム電機(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- イチネンTASCO(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- セルスター(1)
- エスケイジャパン(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(1)
- エネポルタ(1)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- Anker(アンカー)(1)
- BLUETTI(ブルーティ)(1)
エコロジープロダクト
「delta 3 plus」の検索結果

DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh
EcoFlow(エコフロー)¥319,800税込¥351,7801箱欠品中仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
Jackery ポータブル電源 1000Plus (リン酸鉄モデル)
Jackery(ジャクリ)(1件のレビュー)¥152,727税込¥168,0001台当日出荷Jackeryポータブル電源のリン酸鉄モデル。放充電サイクル4,000回後も工場出荷時の容量の70%以上を維持できる長寿命を実現。1000Plus本体には別売りの増設バッテリーが3台まで接続可能。バッテリー容量を1.2kWhから5kWhまで拡張することができます。定格2000Wの出力でほぼ全ての家電に電力を供給できます。市場の1kWhレベルの製品と比較して定格出力が約20%増加しました。高速AC充電、100分間で満充電、急速ソーラー充電、2時間で満充電。アプリと接続、Wi-Fi または Bluetooth 経由でポータブル電源をコントロール。モバイルデバイスからバッテリー残量、時間、出力/入力などのステータスを確認できます。セット内容本体、車載用充電シガーアダプター、AC充電ケーブル、収納ポーチ、トランスジャック×2、取扱説明書、保証案内書寸法(mm)約356×260×283質量(kg)約14.5出力AC:3×100V~50Hz/60Hz、最大20A、3ポート合計2000W(瞬間最大4000W)USB-A:2×5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、各ポート合計最大18WUSB-C:2×5V=3A、9V=2A、12V=3A、15V=3A、20V=5A、各ポート最大100Wシガーソケット:12V=10A、最大10A温度(℃)充電:0~45入力AC:100V~120V 50Hz/60Hz 最大15Aバッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)30.4バッテリー電圧(V)41.6 DCポートDC拡張:32.2V-46.8V=68A,電流制限68Aバッテリー容量(Wh)1264.64入力ポートDC:12-60V(動作電圧)=11A,2ポート電流制限22A,合計800W
RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh
EcoFlow(エコフロー)¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh。出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)。寸法:234×232×286mm。重量:10.5kg。保証期間:5年間
400Wソーラーパネル
EcoFlow(エコフロー)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷400Wソーラーパネルは、1枚でも驚きの出力にも関わらず、3枚を直列接続することで最大1200Wもの発電を可能にしました。 さらにソーラーパネル充電は、AC充電と組み合わせることで最大2700Wに、EVステーション充電と組み合わせれば最大4600Wもの高速充電が可能です。質量(kg)ソーラーパネル約16、保護ケース込み約19電圧(V)開路:48(Vmp 41)寸法(cm)約236.5×105.8×2.5コネクタ【出力】MC4効率0.226RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)11(Imp 9.8)
Jackery ポータブル電源 600Plus(容量632Wh/定格出力800W)
Jackery(ジャクリ)¥74,980税込¥82,4781台当日出荷Jackeryポータブル電源600Plusは定格出力800W、軽くてコンパクトな中容量タイプだから災害時やアウトドアでも簡単に持ち出し可能。長寿命で安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用。サイクル回数4000回、毎日使っても10年間使えます。パススルー機能で充電しながら給電可能。フェーズフリー認証も取得しています。UPS機能搭載。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。防災製品等推奨品マーク取得。仕様●AC100Wコンセント:2口(純正弦波) 50/60Hz●DC入力ポート(USB-C):11-16V 8A MAX;16V-60V-10.5A/200W MAX●USB出力:USB-A(QC3.0)×1口、USB-C×2口●シガーソケット出力:1口●瞬間最大出力:1600Wセット内容AC充電ケーブル、取り扱い説明書、保証案内書寸法(mm)300×219×197質量(kg)約7.3温度範囲(℃)-10~45定格出力(W)800充電池タイプLiFePO4(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電方式AC、シガーソケット、ソーラーパネルRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)632.3
DELTA 2 専用エクストラバッテリー 1,024Wh
EcoFlow(エコフロー)¥72,980税込¥80,2781台9日以内出荷DELTA 2の容量を倍増可能 DELTA 2のバッテリー容量1024Whを更に増やしたい方には、ケーブルでつなぐことで簡単に2048Whに倍増できるDELTA 2専用エクストラバッテリーがおすすめ。緊急時の電力確保にも最適です。 複数の充電方式に対応 DELTA 2とエクストラバッテリーはセットで充電・放電を行います。折りたたみソーラーパネル、ACコンセント、スマート発電機から簡単に充電することができます。 驚きの充電速度 DELTA 2と専用エクストラバッテリーのセットをご家庭のコンセントで充電する場合、およそ1.6時間で80%、2.2時間で満充電可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
Anker Solix C1000 Portable Power Station
Anker(アンカー)¥109,000税込¥119,9001個当日出荷速い、パワフル、長寿命:新・リン酸鉄ポータブル電源「Anker Solix」シリーズ誕生。Ankerならではの長寿命性能はそのままに、充電速度、出力が大幅に進化しました。世界最速の急速充電。:Anker独自の急速充電技術により、100%充電までわずか58分。キャンプの朝に充電忘れに気づいたり、突然の台風で停電の可能性があっても、充電の不安がなくなります。(。2023年9月時点 1000Wh帯において、20℃のテスト環境下におけるAnker調べ。専用アプリで超急速充電モード設定時。)。業界屈指のコンパクトさ:大容量かつ高出力ながら業界屈指のコンパクトさを実現。一般的な同容量帯製品と比べて約15%省サイズ化しました。。自宅に保管する際にも邪魔にならず、アウトドアへの持ち出しも容易に。(。2023年9月時点 Anker調べ)。90%以上の家電を動かすパワフルな出力:ACポートの定格出力は家庭用コンセントと同じ安心の1500W。さらに独自技術SurgePadにより消費電力2,000Wまでの家電。に給電可能。アウトドアから停電時まであらゆるシーンで活躍します。(。精密機器や電圧保護機能がある機器は対象外)。屋外で充電が減っても心配不要:電気がない屋外でもソーラーパネルからは最短2時間。で急速充電 (最大600W入力)。車での移動中もシガーソケットから充電できます。(。Anker Solix PS400 Portable Power Station 2枚を並列接続時)。もしもの時に心強い防災機能 : 一般的なポータブル電源と異なり、本製品は充電100%で長期保管できるだけでなく、主電源のOFF機能を新たに搭載することで、自然放電も抑制 (半年で約12%)。いざという時に最大限の電力を残すことができます。スマホから遠隔操作:従来のBluetoothにによるアプリ接続に加え、Wi-Fiでの接続機能も搭載。同じ部屋にいなくても充電・給電情報の確認・操作が可能になりました。セット内容Anker Solix C1000 Portable Power Station、AC充電ケーブル、シガーソケット充電ケーブル、安全マニュアル、18ヶ月保証 + 42ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート質量(kg)約12.9出力(W)AC出力:1500寸法(cm)約37.6×26.7×20.5充電時間(分)最短 約58 (専用アプリで超急速充電モード設定時)バッテリー容量(Wh)1056
直管LEDランプ 40形 ラピッドスタート形器具専用
オーム電機(10件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ラピッドスタート形器具専用の40形相当・G13口金の交換用直管LEDランプです。 消費電力22Wで、全光束2400 lmの明るさです。 定格寿命は約40,000時間です。 2017年ジェネリック家電製品大賞「生活家電」部門の大賞受賞モデルです。 LED5年保証の対象商品です。形状直管全長(mm)1198質量(g)285タイプ屋内用(屋外使用禁止)電源(V)100/200 50/60Hz管径(Φmm)28口金G13点灯形ラピッドスタート外径×全長(mm)28×1198定格消費電力(W)22全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)82定格入力電流(A)0.272使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDワット数40形相当エコロジー商品省エネ
CASOUD3/溶接用遮光かぶり面
Delta Plus(デルタプラス)¥3,698税込¥4,0681個欠品中遮光プレート装着済みですぐにご使用いただけるヘッドバンドタイプの溶接用遮光かぶり面。内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですぐにご使用いただけます。外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)。湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感。遮光度#11要求の各種溶接時に最適。かぶり型タイプなので両手が使える。フリーサイズ(調整可)。用途溶接作業材質【溶接面本体】ポリプロピレン、【内側保護プレート】ポリカーボネート、【外側遮光プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約440種類溶接面(かぶり式)アズワン品番64-3725-62
作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装
Delta Plus(デルタプラス)¥399税込¥4391着当日出荷通気性に優れたPP不織布(30g/m2)製の使い捨てボタンダウンシャツ型業服です。前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。衛生的な個包装使い捨てタイプ。用途清掃など汚れが気になる作業に仕様ボタンダウンシャツタイプ、使い捨てタイプ材質PP不織布色ホワイト商品番号BLOUSPO機能通気性
エンジニアクリアバッグ
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷中身が確認しやすいクリアタイプです。中にポケット付です。用途備品の収納や持ち運びに材質本体:塩化ビニール樹脂(PVC)、ひも:ポリエステル色クリア2018年トラスコ掲載ページ10 1076
CHEMSAFE PLUS VV836/3層構造ニトリルコート防水・耐化学品手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581双当日出荷厚手で丈夫、ニトリルコートで高いグリップ力と耐溶剤性。ポリアマイド裏地にPVCコート、更に掌&甲から指先までをニトリルコートの三層構造。高耐水性、付着した水分油分が手袋内部に浸透しにくい。しっかりとした作りながら細かい作業がしやすいしなやかな質感。PVCコート部(手首部)は厚さ1.0mm、袖口は波型カットで着脱しやすい。仕様指先作業、すべり止め、シリコンフリー、DMFフリー、軽量ゲージ数18アズワン品番64-3725-76
ポータブル電源 ACシリーズ
BLUETTI(ブルーティ)¥37,980~税込¥41,778~1台欠品中キャンプや車中などのアウトドアに。防災用として非常時の電源用。電源の無い場所での電動工具などの使用に。ケーブル長(m)1.5出力電圧(V)100入力電圧(V)100
HERCULE VV750/防寒ニトリルコートフィット手袋
Delta Plus(デルタプラス)¥1,398税込¥1,5381双当日出荷マイナス30度環境にも対応する3/4面ニトリルコート、グリップ性も抜群です!。アクリル100%裏地にポリアマイドの2層構造表面。3/4面ニトリルゴムコーティングを施し高いグリップ効果。アクリル裏起毛地とポリアマイドの二層でしっかり保温。手首部ゴムでフィットし手袋内部への外気流入をシャットダウン!。手袋内を温かく保ち寒冷地や冬冷凍環境、冬場の作業に最適です。仕様冷凍冷蔵庫内など、軽動作で熱量を生み保温、すべり止め、洗える(30度×5回)材質【繊維部】ポリアマイド、【裏地】アクリル起毛、【コート部】ニトリルゴム色ブラック入数(双)1機能防寒・保温中指長(cm)8.5ゲージ13ゲージ
ツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491着当日出荷通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。用途清掃作業や異物混入防止仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ種別つなぎ材質PP不織布色ホワイト規格EN ISO 13688:2013、1935/2004商品番号PO016機能通気性
MAIMA2 耐熱アームカバー(片手)
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)色ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】内容1枚(片手)全長(cm)約40
TOBA3 電気溶接用ゴーグル 開閉式レンズ
Delta Plus(デルタプラス)¥2,398税込¥2,6381本6日以内出荷用途電気溶接質量(g)157規格【EN169】UV 5【EN175】F/T【EN166】1 FT / FTレンズ防曇加工(N)、防疵加工 (classic)、 UV400遮光度#5材質(レンズ)ポリカーボネイト
FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート
Delta Plus(デルタプラス)¥1,198税込¥1,3181セット(5枚)6日以内出荷CASOUD3専用替え遮光プレート材質ポリカーボネート厚さ(mm)3寸法(mm)51×108色グリーン遮光度#11アズワン品番64-3725-63
ポータブル電源
EcoFlow(エコフロー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷日常、レジャーから緊急時まで これ1台で電力がまかなえる。リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4)を採用することで、長寿命を実現。サイクル寿命と呼ばれるバッテリーの充放電くぉ繰り返し行える回数が、業界平均6倍の約3000回です。どこでもサクッとチャージできる。4通りの充電方法。アプリで遠隔操作可能。指先1つで自由にコントロール。用途非常用電源、アウトドア用電源などに。ポタ電/ぽたでん/ポタデン/ポータブル電源/EcoFlow/エコフロー/キャンプ/アウトドア/バーベキュー/BBQ/車中泊/ロードドリップ/防災/緊急時/屋外/熱中症/防寒/リモートワーク/撮影/AC充電/シガーソケット/ソラーパネル/スマート発電/業界トップ/パススルー/EPS機能/エクストラバッテリー/リン酸鉄/リチウムイオン電池/長持ち/10年間/短時間/フル充電/サイクル寿命付属品AC充電ケーブル、車載シガーソケット充電ケーブル、取扱説明書及び保証書使用温度範囲(℃)-10~45/(推奨)20~30温度範囲(℃)(充電)0~45電池リン酸鉄リチウムイオン電池寿命約3000回(初期容量の80%以上を維持)バッテリー容量(Ah)20保証期間5年保管温度範囲(℃)-10~45(推奨保管温度:20~30)
HEKLA2 CLEAR 安全メガネ(オーバーグラスタイプ)
Delta Plus(デルタプラス)¥999税込¥1,0991本5日以内出荷スタイリッシュなデザインながら、キズに強く高い耐紫外線性。鼻のあたりを和らげる本体と一体型タイプの鼻あて。用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、来客時の貸出用、メガネが必要な作業など。材質PC形状一眼型規格EN166 1FT/FT、EN170 UV 2C-1.2レンズ色クリア機能耐紫外線性材質(レンズ)PC
MAICA2 耐熱帽子
Delta Plus(デルタプラス)¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷顔周り調節可能、肩を覆うフラップで頭部全体をしっかり保護します。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)色ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
ISOLA2 5in1防寒ベストジャケット
Delta Plus(デルタプラス)¥15,780税込¥17,3581着6日以内出荷1着で5通りの着用が可能です【(1)パーカーのみ (2)ライナーのみ(長袖) (3)パーカー+ライナー (4)ライナーの袖を外しベストとして (5)パーカー+ベスト】 パーカーのフードも取り外し可能です。 キルティングライナーは内側ネル素材で暖かく、襟コーデュロイで上品なイメージ。 手首部は冷気の流入を防ぐニット加工。用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。種別防寒ジャケット色ブラック規格EN ISO13688:2013 / EN343:2019 31X混率(%)パーカー:ポリエステル+PVCコーティング、ライナー:ポリエステル100、取り外しライナー:ポリエステル100ポケット数(パーカー)5 (ライナー)3機能防寒
ATOLL/GIベルト 全長120cm
Delta Plus(デルタプラス)¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷スタイリッシュでワークウエアとコーディネートしやすいGIベルト。正面のスチール製バックルロゴがスタイリッシュ。ワークウエアとコーディネートしやすい淡いグレーカラー。ベルト穴無し自在調節タイプ。材質【ベルト】ポリエステル、【バックル】スチール色グレー幅(cm)約4全長(cm)約120アズワン品番64-3726-03
ALASKA2 防寒ジャケット
Delta Plus(デルタプラス)¥10,900税込¥11,9901着6日以内出荷外側はポリエステル(PVCコート)素材です。内側に3M【Thinsulate】素材の取り外し可能なライナー。2重構造で高い防寒性を発揮します。マイナス20度環境下でも暖かくお過ごしいただけます。袖口はリブ素材で袖口からの外気流入を防ぎ、温かさをしっかりKEEPします。反射ライン付きで高い視認性を確保、思わぬ事故防止に効果を発揮します。冬季や寒冷地での防寒はもとより、冷蔵庫内作業、登山、アウトドアなどにおすすめです。用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。種別ジャケット材質【外側】ポリエステル(PVCコート)、【内側】Thinsulate色赤/黒規格CE、EN14058(4 3 0.215m2K/W X)機能防寒
防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装
Delta Plus(デルタプラス)¥779税込¥8571着6日以内出荷EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。用途異物混入防止や感染対策などに。仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ材質PP不織布色ホワイト規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6商品番号DT215
バイク用スマートフォンホルダー ガチケース
DELTA(デルタ)¥4,088税込¥4,4971個4日以内出荷バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(LLサイズ 6インチ)小物収納【D-2160】用途バイク用スマートフォンホルダーサイズLL質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×200×60対応機種iphone6Plus/7Plus/8Plus /XS Max/XR/11/11Pro Max /12Pro Max、Xperia10Ⅱ/5Ⅱ/5/8/XZ2/XZ3、GalaxyA41/20ultra5G防水性防滴仕様
PDL-300 ポータブル電源
セルスター¥51,980税込¥57,1781個当日出荷電気を外へ持ち出せるポータブル電源 安全性の高いリン酸鉄リチュウムイオンバッテリー ほとんどの家電製品が使用できる安定の正弦波 多種の出力ポートと便利な機能搭載用途キャンプ、屋外テレワーク、災害の備えに。質量(kg)4.8最大出力(W)300定格出力(W)280充電時間(時間)14バッテリー容量(mAh)24000充放電回数(回)1000
エネポ (ガスパワー発電機)
ホンダ(10件のレビュー)¥118,900税込¥130,7901台当日出荷おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
P1800 ポータブル電源
イチネンTASCO¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷合計1025Whの大容量バッテリー!。 最速59分でフル充電付属品AC充電ケーブル・シガーソケット充電ケーブル・USB Type-C・充電ケーブル・TA616PL-10バッテリー・14.8Whバッテリー×2・14.8Whバッテリー充電ケース寸法(mm)452×223×279質量(kg)16.1(モバイルバッテリー含まず)出力(W)ACコンセント×4:合計1800(瞬間最大3600)、90-110V 純正弦波、Type-C(急速)×2:100、5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 5A、Type-C×2:20 5V 3A/9V 2.22A、USB-A×4:合計出力18[2ポート×2系統] 5V 3A/9V 2A/12V 1.5A、シガーソケット×1:126 12.6V 10A、ポゴピン×1:80 20V 4A温度範囲(℃)充電温度範囲:5~45入力電圧(V)(ACコンセント×1)100 50/60Hz 15Aバッテリーリン酸鉄リチウムイオン入力(W)シガーソケット×1:100 12V 8A、ソーラーパネル×1:400 12-45V 10A動作温度範囲(℃)-10~45(推奨20~30)バッテリー容量(Wh)921.6(モバイルバッテリー含まず)
ポータブル蓄電池ENEPORTA(エネポルタ)
エネポルタ(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷しっかり蓄電、かしこく節電。「いつもいつでも」「もしもの時も」コンセントから充電するポータブル蓄電池。 家庭用コンセントで充電、 AC100V/DC5Vで電気を出力する、コンパクトな電力サーバーです。 日常生活における節電アイテムとしてはもちろん、災害・事故などで家庭用電源が使用出来ない環境・状況においても安定した電力を供給します。付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書&保証書セット内容本体、ACアダプタ、電源コード、取扱説明書(保証書付)材質アルミニウム合金、ABS樹脂幅(mm)86質量(kg)2.5色シルバー×オレンジ高さ(mm)140使用温度範囲(℃)10~30(充電0~30)奥行(mm)240コード長さ(m)ACアダプタ:約1.2、電源:約1.2定格出力(W)200バッテリーリチウムポリマー充電時間(時間)約8波形正弦波出力端子(本体)AC:アース付3芯/2芯、2芯、DC:USB-A×2保管温度範囲(℃)0~40入出力【定格】本体:[入力]DC15V/6A、[出力]AC:AC100V50Hz2A、DC(USB):DC5V/1A、ACアダプタ:[入力]AC100-240V50/60Hz1.5A、[出力]DC15V/6Aバッテリー容量(Wh)200入力ポートAC出力ポートAC(2芯・3芯)/USB-A
Jackery ポータブル電源 300 New
Jackery(ジャクリ)¥36,182税込¥39,8001台4日以内出荷軽量かつコンパクトな設計で日常からアウトドア、防災まで幅広く活躍するモデルです。持ち運びやすいサイズながら必要十分な容量を備え、スマートフォンやノートPC、小型家電の充電に対応。AC×2口・USB-A×1口・USB-C×2口・DC×1口の多彩な出力ポートを搭載し、複数機器を同時に使える利便性も魅力です。さらに、静音設計で場所を選ばず使いやすく、ソーラーパネルと組み合わせれば環境にやさしい充電も可能。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4,000回のサイクル寿命を実現。毎日使用しても約10年以上の長寿命でコスパ抜群。初心者でも扱いやすいシンプルな操作性と安心の品質で、初めてのポータブル電源としてもおすすめの一台です。付属品ポータブル電源300New×1、AC充電ケーブル×1、保証案内書×1、取扱説明書×1質量(kg)約3.7出力2×AC出力:100V~ 50/60Hz, 3A, 300W AC出力(パススルー):100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大300W、USB-A:5V=3A, 最大15W、USB-C:100W: 5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W 15W: 5V=3A, 最大15W、シガーソケット:12V=最大10A温度(℃)充電:0~45定格出力(W)300定格容量288Wh (15Ah/19.2V DC)入力AC:(コンセント)100V-120V~ 50Hz/60Hz, 最大15A, 最大300W動作温度(℃)ー15~45サイズ(mm)約231×153×167.7サイクルタイム4,000回数の充放電後も容量の70%以上を維持
ポータブル電源(155Wh) USB-C
STATUSUNI(ステータスユニ)¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷小型軽量でコストパフォーマンスに優れた三元系リチウムイオン電池(Li-ion)を内蔵した新世代のポータブル電源です。これまでの仕様をブラッシュアップし、充電時間を約2~3時間(35%以上)短縮、USB-Cコネクタを追加し急速充電USB PD(Power Delivery)にも対応。通常のUSBコネクタの方も最新のQC3.0規格に対応し急速充電となっています。ボタン周りも簡素化しAC(100V)とDC(直流12V/USB/USB-C)を選択するだけになっています。スマホ(4000mAh)への充電は約9回充電可能です。ぜひ2kgを切る小型軽量な取り回しと使い勝手をお試し下さい。用途停電時・災害避難・非常時の電源確保。避難袋へ常備。小型LED投光器等を使用した現場作業。スマホやタブレット、ノートPCの充電。USBモバイルバッテリーへの充電。ソーラーパネル6106充電対応品。仕様S150材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)出力(W)AC/定格出力:150、瞬間最大200出力DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)、USB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)本体質量(kg)1.89入力電圧(V)DC15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×91×187バッテリー容量(Ah)90ライト種類2W LED電池寿命約500回充電時間(時間)5~5.5電池残量表示液晶0~100%表示入力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)155 (42,000mAh/3.7V)
ポータブル蓄電池
エスケイジャパン¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!用途キャンプ、緊急時、車中泊付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)幅(mm)200高さ(mm)146使用温度範囲(℃)0~40バッテリーリチウムイオン電池波形純正弦波保管温度範囲(℃)0~40入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー出力ポートAC/USB-A/QC3.0/USB-C/シガーソケット/DC
ソーラーパネル
CLEZEED(クレジード)¥7,490~税込¥8,239~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷高効率単結晶セルが採用されており、多結晶セルより高い変換効率で発電できます。 国際規格CE、ISO 9001:2008、SGS-TUV、IECの品質認定済みです。 逆電流防止(逆流防止)機能があり、IP65(耐塵形/防噴流形)認証を取っています。 長さ約50cmのケーブル付、互換性が高いMC4コネクタが付いています。 小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。ケーブル約50cm、MC4コネクタ付素子単結晶RoHS指令(10物質対応)対応
H11 電源ケーブル
IKA¥6,498税込¥7,1481台欠品中IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
液晶モニタ 32型 4K UHD/Mini LED バックライト/IPS/3年保証 PA32UCXR
ASUS(エイスース)¥579,800税込¥637,7801台76日以内出荷より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。付属品HDMIケーブル・ DisplayPortケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5電源(V)100~240表面処理ノングレア機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology:搭載・Color Temp. Selection:搭載(5 modes)・Color Adjustment:6-axis adjustment(R/G/B/C/M/Y)・Gamma Adjustment:搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy:△E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration:搭載・ProArt Palette:搭載・QuickFit Plus:搭載・PIP / PBP Technology:搭載・HDCP:搭載2.2・VRR Technology:搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview:搭載・Low Blue Light:搭載・Multiple HDR Mode:搭載コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon)液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載解像度3840×2160保証期間3年スピーカー3W×2色(本体)BLACK調節範囲(mm)高さ:0~100RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)ピボット: 左右回り90アスペクト比16:9走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI:135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)、Thunderbolt・USB-C・DisplayPort:135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)入出力端子デジタル入力:Thunderbolt 4×2(Daisy Chain)、DisplayPort 1.4×1、HDMI(v2.0)×2、USB-C Power Delivery:90W/USB HUB:USB 3.2 Gen 2 Type-A×3、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)パネル駆動方式IPS上下角度調節チルト:上23°~下5°対応VESA規格100mm×100mmセキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載角度調節【左右】スウィーベル:30°