美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属
芯数9芯
出力電圧(V)5dc
仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ
取付スルーホール
奥行(mm)12.5
定格電力(W)1
最高温度(℃)85
出力点数1
出力電流(mA)200
効率65%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
ロードレギュレーション±10%
入力公称電圧(V)5dc
入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
使いやすい汎用タイプです。メカニカルシールはシリコンカーバイトを使用しています。自吸及び空気を吸った後の再自吸能力が良く、長持ちします。排出ガス自主規制。一次規制適合エンジン(EPA二次規制相当)
用途セミトラッシュで、渇水期の揚水や一般排水に最適
付属品ホースジョイントASY(2個)、ストレーナー
トラスコ品番850-9527
タイプエンジン形式:L70V6-PESU2
回転数(min-1[r.p.m])3600
全揚程(m)30
使用燃料JIS2号軽油
吐出量(L/min)1000
時間140分(満タンで使用可能)
燃料タンク容量(L)3.3
エンジン形式メーカー:ヤンマー
最大出力(kW)4.8/3600
揚水量(L/min)1000
口径(mm)80
1台
¥479,800
税込¥527,780
8日以内出荷
●ウォータジェット加工により、毛羽立ちが少ないです。●綿栓がつくりやすいように長い繊維を使用しました。
材質綿100%
4つ折不織布ガーゼ。
寸法(cm)展開時:10×10
アズワン品番63-4157-69
折りたたみ寸法(cm)5×5
1パック(200枚)
¥119
税込¥131
欠品中
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥75,980
税込¥83,578
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(B) フラットブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
1個
¥66,980
税込¥73,678
9日以内出荷
接続口径(1) 1/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥53,980
税込¥59,378
9日以内出荷
圧力表示(-) Mpa
1個
¥73,980
税込¥81,378
9日以内出荷
接続口径(3) 3/8
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(3) 0.5
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(S) ストレート型 3m
1個
¥65,980
税込¥72,578
9日以内出荷
接続口径(2) 1/4
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(-) ブラケットなし
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥51,980
税込¥57,178
9日以内出荷
接続口径(4) 1/2
ねじの種類(N) NPT
ブラケット(C) L形ブラケット
電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%
入力信号(DE) DeviceNet
モニター出力(-) なし
圧力レンジ(MPa)(5) 0.9
圧力表示(-) Mpa
ケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
1個
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ