カテゴリ
- 電気材料(178)
- テープ(5)
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「denka electron」の検索結果

後入れ型編組チューブ(形状記憶型)
デンカエレクトロン(36件のレビュー)¥579~税込¥637~1本ほか当日出荷から6日以内出荷軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。色黒
大径収縮チューブ
デンカエレクトロン(105件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(5本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは、比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 ・表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具・家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 ・スペック 材質:ポリオレフィン、収縮開始温度:70℃(完全収縮105℃)、使用温度範囲:-55℃~105℃、収縮率:2:1、標準色:黒・透明 ・色は黒(B)・透明(N)がございます。透明タイプは保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。用途・線材、コンデンサーなどの電子パーツの絶縁保護で採用実績がございます。材質ポリオレフィン
アルミ箔テープ 425
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から8日以内出荷アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。 耐光性を必要とするテープとして開発したものです。 熱・光幅が優れています。 透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。 基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。 アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。 米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。 -50~150℃での連続使用に耐えます。 その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用特性熱伝導性、耐薬品性、耐熱、耐寒、耐水、耐油、柔軟、導電、遮光性
耐熱200℃収縮チューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から5日以内出荷超耐熱200℃の熱収縮チューブです。収縮後も柔軟性を保ち、シリコンのように肉厚が厚くなりません。 高温や低温の状態でも亀裂しにくく柔軟です。耐化学薬品性にも優れています。 この熱収縮チューブは、航空機産業、自動車産業用として広く使用されています。材質フッ化エラストマー全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~200収縮開始温度(℃)150収縮完了温度(℃)175特性超耐熱、柔軟性、耐化学薬品性収縮率2:01
導電性アルミ箔粘着テープ NO.8303
寺岡製作所(74件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷光沢があります。 垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性・熱伝導性が得られます。 UL規格認定品です。 File № E56086 難燃性 UL510 Flame retardant用途電磁波シールド。 ケーブル、コネクタのシールド。 静電気除去、 アース取り。 ハウジングのシールド。 電極の固定。種別電子機器用色シルバー基材厚さ(mm)0.050電気抵抗(Ω/cm2)0.08引張強度(N/25mm)80.9粘着力(N/25mm)9.81粘着力(N/10mm:参考値)3.92RoHS指令(10物質対応)対応
アースチューブ
デンカエレクトロン¥2,398税込¥2,6381袋(5本)当日出荷アース用エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 ヨーロッパで標準のアース配色(黄/緑ストライプ)です。用途電子機器、通信、自動車などの分野に。トラスコ品番208-2059材質ポリオレフィン色黄/緑質量(g)51.2長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)25.0収縮温度70℃アズワン品番64-8708-48収縮後内径(Φmm)12.5収縮後肉厚(mm)0.9
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。仕様ワンタッチ式、粘着式材質66ナイロン寸法W2(mm)19.0
シールドチューブ
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から34日以内出荷特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。仕様RoHS対応品色黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なチューブです。 強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。 ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。 編目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。材質ナイロンマルチフィラメント幅(mm)面ファスナー:20使用温度範囲(℃)-60~125標準色黒難燃性VW-1 相当融点(℃)220±10
FLSMチューブ
デンカエレクトロン¥999~税込¥1,099~1本(1m)ほか当日出荷から5日以内出荷スリット入りで形状記憶タイプのノイズ対策シールドチューブです。 耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。 導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。 編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。材質灰色耐熱ポリエステル糸+錫メッキ銅箔使用温度範囲(℃)-50~150規格UL224VW-1相当標準色灰色線径(mm)0.24
MRチューブ
デンカエレクトロン¥4,498~税込¥4,948~1巻当日出荷から翌々日出荷マジックテープタイプの保護チューブです。 ケーブルを包むようにして使用します。 マジックテープタイプなので、専用工具不要です。 シート内にポリエステルクロスが入っているので、裂傷にも強靭です。用途ケーブルの保護に。材質/仕上シート部:ポリエステルクロス入りPVCシート、嵌合部:マジックテープ(ナイロン)色黒
UL対応 熱収縮チューブ(黒)
デンカエレクトロン¥6,498~税込¥7,148~1巻(200m)ほか当日出荷から6日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
MRXチューブ(マジックテープタイプ)
デンカエレクトロン(9件のレビュー)¥719~税込¥791~1本当日出荷から24日以内出荷開閉がマジックテープの配線保護チューブです。専用工具不要です。 従来品よりベースのシートが薄手なため被物体によくフィットし、屈曲しやすくなりました。 この保護チューブは、シート内にポリエステルクロスが入っているため、裂傷にも強靭です。材質ポリエステルクロス入りビニールシート・ナイロンマジックテープ色黒使用温度範囲(℃)-20~85規格UL94HB相当品特性屈曲性
ほつれにくい編組チューブ
デンカエレクトロン(23件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から6日以内出荷NFLチューブは特殊製法で編み組みしていますので、ハサミでキレイにカットできる便利な伸縮チューブ(メッシュチューブ)です。 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディーな保護結束が可能です。 カット部分は熱による溶着をしなくてもほつれることがなく、 カット時のきれいなカット状態を保持いたします。 耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れ、極めて高い不変性を持っています。 伸縮性は自然径の2倍で、スタンダードタイプよりソフトでフレキシブルのため 光ケーブル等繊細な線材保護にも大変有効です。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125特性耐摩耗性、耐薬品性、耐候性、伸縮性
ソフトエジング
デンカエレクトロン(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から5日以内出荷サイズごとに適応パネル厚に広いレンジを持っているため、1アイテムである程度のサイズをカバーできます。 極めて柔らかく、曲線部分にも対応が可能です。 面倒な接着剤はまったく不要です。材質ポリエチレン
編組チューブ 形状記憶タイプ
(43件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷スリットが入っていますので、配線を端から入れる手間を省く事が出来ます用途配線の保護に。材質ポリエステル色黒使用温度範囲(℃)-40~150
高収縮チューブ(4:1)
デンカエレクトロン(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃比率4:1特性強絶縁性、防滴
金属センサー感知可能バンド
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥839~税込¥923~1袋(100本)当日出荷ナイロンに特殊素材を混ぜ込んで製造することで金属センサーで感知できる結束バンドです。材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
自在ブッシュ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥399~税込¥439~1セット(10本)当日出荷開口部のエッジに取り付けるだけで簡単に取り付けができます。 ワンタッチ式材質6ナイロン全長(mm)250難燃性UL94 V2
編組チューブ
(66件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(34件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。 在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。用途事務所内の配線保護や機器の配線保護、自動車メーカー
収縮チューブ(白)
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2に対応する製品です。 有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。 刻印した文字が安易には消えません。 電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色白長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
屋外用コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)当日出荷ポリエチレン製の柔軟で摩耗性のあるスリット入りコルゲートチューブです。 屋外耐久年数20年相当の試験を実施しております。 スリット入りで既設のケーブルに後から被せて使用できます。材質難燃性ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~50標準色黒肉厚T(mm)0.5-0.7
ステンレスバンド
デンカエレクトロン(15件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷どの環境下でも使用可能 ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。 強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。 ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。 作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。幅W(mm)4.6
耐熱150℃収縮チューブ(透明)
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷超耐熱150℃の熱収縮チューブです。薬品の耐腐食性があります。 高温でかつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適です。材質フッ化ビニリデン樹脂全長(mm)500色透明使用温度範囲(℃)-55~150収縮温度135℃収縮率2:1
高収縮チューブ(3:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から5日以内出荷3:1の比率で収縮する熱収縮チューブです。段差のある被物体に最適です。高収縮(段差)チューブ中、最安値です。この熱収縮チューブは、強絶縁性であり、内側に粘着剤がついていますので防滴強化に適しています。金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されている熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125
高収縮チューブ(6:1)
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から5日以内出荷6:1の比率で収縮する粘着剤付の熱収縮チューブです こちらの熱収縮チューブは、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。 金属線の水分からの保護や束線などの目的で、船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。用途鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等に材質ポリオレフィン全長(mm)500色黒特性強絶縁性、防滴
カラー収縮チューブ(赤)
デンカエレクトロン(21件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性収縮率2:1
編組チューブ
デンカエレクトロン(12件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から5日以内出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性
油圧ホース用保護チューブ
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から5日以内出荷油圧ホースの保護に最適なカバーチューブです ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。 産業機械などの、液圧ゴムホース用、油圧ホース保護カバーとしてご使用頂けます。 こちらのスリーブは網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を完全に防止できます。 耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐磨耗性にも優れた保護スリーブです。仕様RoHS対応品、UV耐候材質ナイロンマルチフィラメント公差±5mm使用温度範囲(℃)-60~160標準色黒難燃性VW-1相当融点(℃)256肉厚T(mm)1.1
カラー収縮チューブ(青)
デンカエレクトロン(4件のレビュー)¥589~税込¥648~1パック(10本)当日出荷から5日以内出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色青長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
イージーロックフェライト
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)灰
カラー収縮チューブ(緑)
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(10本)当日出荷・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 ・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 ・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。 ・規格:UL224 VW-1 600V 125℃ No:E314714 標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃) ■採用実績 ・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1連続使用温度(℃)-55~125特性難燃性
リボンチューブ
デンカエレクトロン(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1本ほか当日出荷から5日以内出荷自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。標準色白内径公差(mm)±0.5
熱収縮チューブカットパック
デンカエレクトロン¥1,898~税込¥2,088~1袋(20mm×500個)ほか当日出荷から5日以内出荷UL224、CSA22.2に対応する製品です。電子機器や通信、自動車など様々な分野で広く使われています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~125規格UL(File No.E314714)VW-1 600V収縮開始温度(℃)70引張強度(MPa)14最低完全収縮温度(℃)100