カテゴリ

  • バイク部品(730)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 制御機器(30)
  • 整備工具・収納(18)
  • 自動車純正部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「denso リレー」の検索結果

836件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(8250)スターターリレー スバル(8250)スターターリレースバル(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
(38860)リレーアッシ スズキ(38860)リレーアッシスズキ(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
ICウインカーリレー 12V LED対応 モノタロウICウインカーリレー 12V LED対応モノタロウ(131件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ウィンカーをLED化する際に必要なLED対応のウィンカーリレーです。 点滅回数を適正に制御します。
用途LEDウィンカー使用時に。DC12V車用電圧(V)12仕様2ピンタイプ無音タイプ規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)動作範囲0.2~15W
12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]12V汎用リレーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](51件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
定格電圧(V)12
(25230)リレー スバル(25230)リレースバル(16件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13 MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 3ピン) CF13MAD MAX(マッドマックス)(48件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ICウインカーリレー、CF13 3P仕様です。ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 0.02A~20Aの許容がありますので幅広いバルブに対応します。 LED化はもちろんのこと、補修用としても重宝します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様3ピン寸法(mm)30×30×35(端子部を除く)端子10×6mm
(90)ファンリレー ダイハツ(90)ファンリレーダイハツ(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
(8627)スターターリレー ミツビシ(8627)スターターリレーミツビシ(22件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
(39794)リレー ホンダ(39794)リレーホンダ(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
リレー 各種電装品切替用 DC24V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC24V専用モノタロウ(6件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC24V車専用です。定格電圧(V)24定格電流(A)30消費電流(mA)150使用可能電力A接点 MAX720W(24V30A)/B接点(24V30A)
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用 モノタロウリレー 各種電装品切替用 DC12V専用モノタロウ(48件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リレープライヤー モノタロウリレープライヤーモノタロウ(23件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
リレーボックス内で干渉しないよう、先端が薄く縦型になっています。
用途自動車のリレーの取り外しに。材質クロムモリブデン(本体)、PVC(グリップ)全長(mm)230質量(g)120開口幅(mm)6.5~118
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウリレー 各種電装品切替用 ミニサイズモノタロウ(65件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)電線長さ(mm)135
ウインカーリレー 6V モノタロウウインカーリレー 6Vモノタロウ(35件のレビュー)
359税込395特価
1個ほか
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。
用途DC6V車用電圧(V)6仕様2ピン規格10W×2+3.4W寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)34×22×34(端子部は除く)
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27Ω MAD MAX(マッドマックス)LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 24V/50W/27ΩMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。 この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50
ウインカーリレー 12V モノタロウウインカーリレー 12Vモノタロウ(78件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
二輪車用の2ピン、汎用のウィンカーリレー。無音タイプです。 スイッチ投入後、すぐにリレースタートします。
用途DC12V車の交換用ウインカーリレーとして電圧(V)12規格10W×2+3.4W
フラッシャーリレー NTBフラッシャーリレーNTB(41件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
汎用性の高いベーン式を採用!
(82501)リレー スバル(82501)リレースバル(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
補助電源装置 omron(オムロン)補助電源装置omron(オムロン)
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類補助電源端子ねじM4取付径(Φmm)2-6
電装プレートダンパーラバーセット PMC電装プレートダンパーラバーセットPMC
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
分電盤をバッテリーケースにラバーマウントさせる為のブッシュとカラーのセット。本体マウントラバー、センターハーネスホルダー用マウントラバー、セルモーターリレーマウントラバー、ワイヤーグロメット、専用特殊スティールスリーブをセットしたオールインパッケージ。
2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller DENALI2.0 Plug-n-Play CANsmart ControllerDENALI
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
DENALI CANsmartTM コントローラーは、車両のCANbus電気システムのパワーと賢さを利用し、最大4つのアクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができ、BMW 「WonderWheel」または、CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアから直接制御できる数十のカスタマイズ可能な設定を可能にします。4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキ ライトを接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。2つの補助ライト回路により、車両「WonderWheel」からハイビームとロービームの明るさを個別に調整できます。また、ハイビームスイッチを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニング ライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えた「スマートブレーキライト」に変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。シンプルなサーキットオーバーライド
LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所)LEDデイシャインビームセット DC24VKOITO(小糸製作所)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED
LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン) MAD MAX(マッドマックス)LED対応 汎用ICウインカーリレー(12V 2ピン)MAD MAX(マッドマックス)(65件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。動作音はありません。
電圧(V)12仕様2ピン寸法(mm)35×34×25(端子部は除く)最大出力(W)150端子10.8×6.5mm
高性能ICウインカーリレー PMC高性能ICウインカーリレーPMC(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来の電磁式と違い、老朽化等で発生する点滅回数のバラツキもなく、耐久性も抜群です。ラバーマウント用ホルダー付。
定格電力(W)最大40
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ MAD MAX(マッドマックス)LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。
電圧(V)12専用寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)容量(W)150
AC/DC 汎用ウインカー リレー TAKEGAWA(武川)AC/DC 汎用ウインカー リレーTAKEGAWA(武川)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
電圧(V)12定格電力(W)10
(8250)リレー スバル(8250)リレースバル(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から10日以内出荷
24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)24V H3 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!
ブルー
リレープライヤー スプリング付 モノタロウリレープライヤー スプリング付モノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207材質(本体)クロムモリブデン質量(g)126硬度HRC40~46開き幅(mm)17~50材質(クリップ)ナイロン
LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用フラッシュリレー12V/24V共用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
LEDマーカーランプを簡単に3連発フラッシュ点滅させる事ができます!!連続点灯も可能です。点灯イメージ動画をご確認ください。
用途電装パーツ定格12V/3A(36W)/24V/3A(72W)
Lガタカプラー ウインカーリレーヨウ DAYTONA(デイトナ)Lガタカプラー ウインカーリレーヨウDAYTONA(デイトナ)(9件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
フラッシャーリレー(LED対応) KITACOフラッシャーリレー(LED対応)KITACO(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEDウインカーをそのまま装着すると通常のバルブ使用時に比べ、消費電力が異なるため、点滅が早くなります。その対策としてLEDウインカー対応リレーが必要になります。
適合キタコ補修部品
(90987)マクグネットクラッチリレー トヨタ(90987)マクグネットクラッチリレートヨタ(3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
欠品中
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6Ω MAD MAX(マッドマックス)LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器2個SET 12V/50W/6ΩMAD MAX(マッドマックス)
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/50W/6Ω)2個セット。 ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に! 12V車用 容量50W ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。この現象を防止するための抵抗器です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15配線長約150mm適合車種12V専用
単相電流リレー K8AK-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8AK-ASomron(オムロン)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様単相電流リレー質量(g)約150保護構造端子部:IP20適合規格EN60947-5-1、設置環境(汚染度2、設置カテゴリⅢ)、EN60947-5-1、UL508(Recognition)、韓国電波法(法律第10564号)、CSA C22.2 No.14、CCC:GB14048.5ケース色N1.5材質(ケース)PC+ABS UL94-V0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90周波数許容変動50/60Hz±5Hz高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結および結露しないこと)表示LEDPWR:緑、RY:黄、ALM:赤使用周囲湿度相対湿度 25~85%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~65(ただし、氷結および結露しないこと)保存湿度範囲相対湿度25~85%(ただし、結露しないこと)耐ノイズ1500V電源端子コモン/ノーマル、立ち上がり1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns耐衝撃性100m/s23軸6方向3回復帰方式手動復帰/自動復帰(切替え)耐振動振動数10~55Hz 加速度50m/s2、X、Y、Z各方向:5min×10掃引許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59繰返し精度(%)動作値:±0.5、動作時間:±50ms耐電圧(V/min)AC2000動作値想定値の100%動作復帰値整定範囲:動作値の5~50%
明るいヘッドライトバルブ DAYTONA(デイトナ)明るいヘッドライトバルブDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
純正比約1.6倍の明るさを純正並の消費電力で実現したバルブ。リレーやハーネス等もノーマルのままでOKなので、バルブ交換のみでライトチューンが可能。バイク専用設計で耐振耐熱対策もバッチリ。
スイッチキット SIRIUSスイッチキットSIRIUS(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
SIRIUS製の汎用スイッチキットです。
キット内容スイッチ/配線/リレー
3連テールリレー 12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)3連テールリレー 12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
3連リレー点灯/3連同時点灯搭載
用途外装パーツ仕様3連リレー点灯/3連同時点灯搭載適合ジェットイノウエ角型3連フラッシュテール(525701/525801),丸型3連テール(525301/525350/525370)材質樹脂寸法(mm)51×26×32奥行(mm)32縦(mm)26横(mm)51適合車種DC12/24V車取扱説明書取扱説明書(0.1MB)
24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
ブルータイプH4口金P43T
...