練るだけで簡単に使える接着補修パテです。
ほとんどの材質に使用できる多用途タイプです。
約15分で実用強度を発現するスピードタイプです。
水の中でも硬化します。耐水性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途プラスチック製品・水槽・パイプ・家具・フェンス・タイルなどの穴埋め・欠け・補修接着。
付属品手袋
色淡青白色
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)4
硬化時間(分)15(25℃)
危険物の類別非危険物
極数10
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
仕様●電源電圧:24 → 240 V ac●時間範囲:0.05秒 → 10日●操作のモード:AE、BEp、DEp、EEa、FE、GE、IT、SHp●取り付けタイプ:DINレール●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●シリーズ:83 Series●時間増分:日 , 時間 , 分 , 秒●電源:外部●接点構成:DPDT●最大電流:30 A●ターミナルタイプ:ねじ●幅:100.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
関連キーワード