カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(137)
  • 制御機器(103)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 作業工具(35)
  • メカニカル部品(33)
  • 切削工具(26)
  • 研磨材(21)
  • 測定用品(20)
  • オフィス家具(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 農業機械(13)
  • 機構部品(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • 電気材料(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 物流用品(7)
  • 照明(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 家電(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 手袋(4)
  • 電動工具(4)
  • 塗料(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)

「df-10」の検索結果

関連キーワード
595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×110 3M(スリーエム)フッキット ブルー サンディングシート DF10 75×1103M(スリーエム)
4,398税込4,838
1箱(100枚)
当日出荷
吸じんタイプのオービタルサンダーに使用できるワンタッチタイプのカットシートです。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
寸法(mm)75×110
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10S onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10Sonsemi
839税込923
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様ULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流寸法(mm)8.51×6.5×2.6高さ(mm)2.6ピン数(ピン)4動作温度(℃)-55~+150RoHS指令(10物質対応)対応回路構成シングル実装タイプ表面実装ピーク平均順方向電流(A)1.5ピーク逆繰返し電圧(V)1000ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)50ピーク逆電流(μA)500ピーク順方向電圧(V)1.1
TC-BOND Alumina/MAPD 0.53mm X df=10um 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-BOND Alumina/MAPD 0.53mm X df=10um 1010シリーズジーエルサイエンス
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
TC-BOND S 0.32mm X 30m df=10um ジーエルサイエンスTC-BOND S 0.32mm X 30m df=10umジーエルサイエンス
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0332-69
TC-BOND U 0.32mm X df=10um 1010シリーズ ジーエルサイエンスTC-BOND U 0.32mm X df=10um 1010シリーズジーエルサイエンス
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
TC-BOND Alumina/MAPD Metal 0.53mm X 30m df=10um ジーエルサイエンスTC-BOND Alumina/MAPD Metal 0.53mm X 30m df=10umジーエルサイエンス
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
アズワン品番68-0332-66
TC-BOND Alumina/CFC 0.53mm X 30m df=10um ジーエルサイエンスTC-BOND Alumina/CFC 0.53mm X 30m df=10umジーエルサイエンス
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
アズワン品番68-0332-61
onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10S onsemionsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.5A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 2.6mm, DF10Sonsemi
839税込923
1袋(10個)
5日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 1.5Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SDIPピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 500μA長さ = 8.51mm高さ = 2.6mmULファイルE111753及びE326243. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化チップジャンクション 低DC逆電流
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10SA-E3/77 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10SA-E3/77VISHAY
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DF-Sピン数 = 4回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm幅 = 6.5mmULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10M-E3/45 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10M-E3/45VISHAY
2,398税込2,638
1セット(50個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DF-Mピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA長さ = 8.51mm高さ = 3.3mmUL、E54214. 基板実装用ブリッジ整流器、DFxxM、DFxxMAシリーズ、Vishay Semiconductor. 小型のガラス不動態化チップジャンクション 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン 自動装着機に対応 耐高サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライCD・CD-R用不織布ケースサンワサプライ(9件のレビュー)
429税込472
1パック(100枚)
当日出荷
DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
収容数DVD・CD1枚材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128
Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10S-E3/77 VISHAYVishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 8.51 x 6.5 x 3.3mm, DF10S-E3/77VISHAY
65,980税込72,578
1セット(1500個)
7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 1000V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DF-Sピン数 = 4ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50A動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -55 ℃ピーク順方向電圧 = 1.1Vピーク逆電流 = 5μA寸法 = 8.51 x 6.5 x 3.3mm幅 = 6.5mmULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け
RoHS指令(10物質対応)対応
ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工ダクト(蓋とめ金具)ネグロス電工
249税込274
1個
当日出荷
Dフック TRUSCODフックTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質ステンレス(SUS304)種類スナップフック
DF超硬ホルソー PROCHI(プロチ)DF超硬ホルソーPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から91日以内出荷
板厚25mmまでのステンレス・鉄・木工・プラスチックに最適です。
有効長(mm)25全長(mm)113センタードリル径(Φmm)6
DF-10、20-ST用オプション品 ADVANTECDF-10、20-ST用オプション品ADVANTEC
17,980税込19,778
1箱(1個)
33日以内出荷から41日以内出荷
直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ グロースターター器具専用オーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から3日以内出荷
点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz電球の種類LED
直管LEDランプ 10W形 オーム電機直管LEDランプ 10W形オーム電機(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
電球の種類LED口金G13定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)510給電方式片側給電全長(mm)330質量(g)116種類直管蛍光灯電源(V)100(50/60Hz)最大径(Φmm)28使用場所屋内用定格入力電流(mA)0.082演色指数(Ra)80
DINレール汎用形端子台 DFシリーズ 壬生電機製作所DINレール汎用形端子台 DFシリーズ壬生電機製作所(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。
取付方式DINレール結線方式ネジ使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)定格JIS材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)RoHS指令(10物質対応)対応
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)旭精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
トルネード用撹拌羽根 アズワントルネード用撹拌羽根アズワン
7,260税込7,986
1個
当日出荷
Φ8mmシャフトであればどの位置にも固定して使用できます。
Dフック 水本機械製作所Dフック水本機械製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。 ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
LDF クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDF クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(15m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
3層ドラムフィルター HVS-100用 赤松電機製作所3層ドラムフィルター HVS-100用赤松電機製作所
10,900税込11,990
1個
当日出荷
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-100
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジMTR
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグTRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240高さ(mm)1265奥行(mm)480電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12)騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時)風量無段階風量調整材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整
クランプレバー NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバーNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械組み立て部品として既存の機械の交換部品として
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(レバー部)静電塗装取付部めねじレバー色つや消しシルバー材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPBRoHS指令(10物質対応)対応
大型気化加湿器 アイリスオーヤマ大型気化加湿器アイリスオーヤマ
37,900税込41,690
1台
翌々日出荷
気化式タイプなので省エネでリビングにもピッタリな加湿器です。 フィルターを四角にすることで、風のあたる面積を増やし、加湿効率をUP。 合計7L(3.5L×2)の取手付きのダブルタンクなので、大容量で持ち運びやお手入れも簡単です。
ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×267×733質量(g)10200適合床面積木造和室:15畳、プレハブ洋室:25畳切タイマー2・4・6・8h加湿量(mL/h)約900(ターボモード時)加湿方式気化式定格電圧(V)AC100タンク容量(L)約7(3.5×2)定格消費電力(W)39電源コード(m)約2.0連続加湿時間(時間)約8~23(ターボモード時)モード【運転モード】連続・自動、【連続運転モード】弱(静音)・中・強・ターボ、【自動運転モード】おまかせ・おやすみ・うるおい
ガスケット 8DF-11397-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット 8DF-11397-10YAMAHA(ヤマハ)
239税込263
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8DF-11397-00
AMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ] アイネックスAMC-HDF100 HDMIケーブル Ainex [10m /HDMI⇔HDMI /フラットタイプ]アイネックス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
配線しやすいフラットタイプ。
ブラックケーブル長(m)約10コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K (4096×2160ドット)ケーブル種類フラットタイプHDMI規格ハイスピードケーブルタイプフラット変換タイプオス - オス
タイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整 エレコムタイプCイヤホン マイク付き セミオープン型 インナーイヤータイプ 有線1.2m 通話対応 音量調整エレコム
2,598税込2,858
1個
当日出荷
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。 音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。 人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。 音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。 リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。 購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。 圧迫感がなく音がこもりにくいセミオープンタイプを採用しています。 ケーブル長はゆったり使える1.2mです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品なし型式セミオープン型、インナーイヤータイプ質量(g)約5.2(ケーブル含まず)コード長さ(m)1.2(Y型)保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)108イヤホン形状インナーイヤータイプ
アルミ丸棒(A5052) エスコアルミ丸棒(A5052)エスコ(5件のレビュー)
2,070税込2,277
1本
当日出荷から8日以内出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 32A, 690Vシュナイダーエレクトリック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付定格電圧(V)690定格電流(A)32適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10×38インジケータあり
不織布清潔ふきん プラテック不織布清潔ふきんプラテック
279税込307
1セット(10枚)
4日以内出荷
丈夫で吸水性に優れています。ソフトなガーゼタイプ食器、ガラス、テーブルの汚れ拭きに最適
材質レーヨンベージュ入数(枚)10本体高さ(mm)300本体幅(mm)600
ダイナシリンダ コガネイダイナシリンダコガネイ
388税込427
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
センサータイプ有接点タイプCS□F用
FL直管型LEDライト LDFシリーズ 東京メタルFL直管型LEDライト LDFシリーズ東京メタル
1,198税込1,318
1台
当日出荷から24日以内出荷
グロースタータ式器具専用工事が不要です。
材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
フランジプラグ(2段) 岩田製作所フランジプラグ(2段)岩田製作所
38,980税込42,878
1箱(1000個)
翌々日出荷
片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板 共立電子産業片面ガラス/FR-4 ユニバーサル基板共立電子産業
829税込912
1個
当日出荷から12日以内出荷
片面ガラスエポキシ(FR-4)のユニバーサル基板です。
種類片面材質ガラスエポキシ(FR-4)
...