カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-150」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD・CD-R用不織布ケース サンワサプライ

    CD・CD-R用不織布ケース

    サンワサプライ(9件のレビュー)
    599税込659
    1パック(150枚)
    当日出荷
    DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。
    収容数DVD・CD1枚材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128
  • 筆ぺん二本立かぶら55号 呉竹

    筆ぺん二本立かぶら55号

    呉竹(3件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字。一本二役。
    インク色成分水性染料種類硬筆/軟筆ツインタイプ直径×長さL(Φmm×mm)11×192RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体線の太さ硬筆/軟筆
  • 降圧変圧器 日章工業

    降圧変圧器

    日章工業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダルマロング画鋲 透明 10本 ベロス

    ダルマロング画鋲 透明 10本

    ベロス
    239税込263
    1パック(10本)
    当日出荷
    タイプダルマロングアズワン品番64-8825-50
  • 収納式ダイヤヤスリGOLD SK11

    収納式ダイヤヤスリGOLD

    SK11(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。
    用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー
  • 蒸発皿(平底/磁製) レオナ

    蒸発皿(平底/磁製)

    レオナ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質耐熱温度(℃)1000
  • 3層ドラムフィルター HVS-150用 赤松電機製作所

    3層ドラムフィルター HVS-150用

    赤松電機製作所
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
    材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
  • リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)

    リフィール(ツインレール)

    PITWORK(日産)(15件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • シャコ万力 SSPOWER

    シャコ万力

    SSPOWER
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    強力締付に威力を発揮する鍛造品です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • 差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    差圧式給気口 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
    材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3tクールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)

    ダイヤフラムブロワ DF型

    大晃機械工業(TAIKO)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
    周波数(Hz)50/60
  • ワールド ステンD型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステンD型フード付ガラリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
    材質ステンレス(SUS304)
  • 交換用フィルター 摂津金属工業

    交換用フィルター

    摂津金属工業
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ダストフィルターユニット(RDFUシリーズ)のフィルターと同一の交換用のフィルター
    幅(mm)428ブラック奥行(mm)10主要材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • Uボルト ヒノ F ナカノ NAKANO

    Uボルト ヒノ F ナカノ

    NAKANO
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • SGケーブルアクセサリー コードファスナー エスジー工業

    SGケーブルアクセサリー コードファスナー

    エスジー工業
    8,698税込9,568
    1袋(500本)
    3日以内出荷
    電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。
    材質ポリエチレン幅(mm)15
  • [6.0x150mm] [-]貫通ドライバー エスコ

    [6.0x150mm] [-]貫通ドライバー

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-150種類グリップドライバー軸長(mm)150商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 150kg( 20g) 台はかり エスコ

    150kg( 20g) 台はかり

    エスコ
    48,000税込52,800
    1個
    翌日出荷
    種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-150ひょう量単位kg
  • 給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]

    給気電動シャッター 不織布フィルター付

    ユニックス[建築金物]
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
    材質ASA樹脂クールホワイト使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)5.5/5.5捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
  • ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)

    ウォーターポンプ

    Roadpartner(マツダ)
    8,832税込9,715
    1個
    翌々日出荷
  • 筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット 呉竹

    筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット

    呉竹
    499税込549
    1個(2本)
    翌々日出荷
    にぎりやすいかぶら軸のツインタイプ筆ぺん。硬筆/軟筆ツインタイプ。柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役
    材質本体:PP、キャップ:PP、ぺん先:PUR・POM寸法(mm)Φ12×192タイプ硬筆・軟筆ツインタイプ種類水性染料インキ内容2本セット
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • ガススプリング YDFタイプ ユーエイキャスター

    ガススプリング YDFタイプ

    ユーエイキャスター
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
    用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
  • 二本立かぶら55号ブリス 呉竹

    二本立かぶら55号ブリス

    呉竹
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    にぎりやすいかぶら軸のツインタイプ筆ぺん/硬筆・軟筆ツインタイプ/柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役
    仕様筆記可能距離:(軟筆)200~300m (硬筆)650~750m材質本体:PP/キャップ:PP/ぺん先:PUR・POM水性染料インキ寸法(mm)(1本)12系×192
  • ガススプリング(YDFシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YDFシリーズ)

    ユーエイキャスター
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)11800種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)11300出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能管ヒューズ 250V 15Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)3500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)3400出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×115×160使用可能国日本
  • 速乾くれ竹筆ぺん二本立かぶら 呉竹

    速乾くれ竹筆ぺん二本立かぶら

    呉竹
    299税込329
    1本
    5日以内出荷
    書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。硬筆/軟筆ツインタイプ。柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役。
    仕様【筆記可能距離(m)】(軟筆):200~300、(硬筆):650~750材質本体:PP/キャップ:PP/ペン先:PUR、POM質量(g)11種類水性染料インキ寸法192×12×0(最大径)線の太さ細字/太字
  • ボード棚フレーム 3段 キタジマ

    ボード棚フレーム 3段

    キタジマ
    15,980税込17,578
    1セット
    7日以内出荷
    ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
    グレー棚段数(天地含)3段グリーン購入法適合
  • ブロワ 三相AC200V 大晃機械工業(TAIKO)

    ブロワ 三相AC200V

    大晃機械工業(TAIKO)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    オイルフリーです。メンテナンスが簡単です。
    用途水槽へのエアー供給に。工場設備の低圧エアー供給に。めっき槽に。付属品取扱い説明書、送気ホーストラスコ品番704-9735材質アルミ全長(mm)340周波数(Hz)50/60消費電力(W)150/170全幅(mm)284定格圧力(MPa)0.0196電源三相AC200V全高(mm)285騒音値(dB)46空気流量(L/min)150吐出空気量(L/min)150口径(mm)Φ19(VP-13)定格圧力(kPa)19.6
  • ボード棚フレーム 4段 キタジマ

    ボード棚フレーム 4段

    キタジマ
    19,980税込21,978
    1セット
    7日以内出荷
    ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
    グレー棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合
  • ボード棚フレーム 2段 キタジマ

    ボード棚フレーム 2段

    キタジマ
    10,980税込12,078
    1セット
    7日以内出荷
    ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
    グレー棚段数(天地含)2段グリーン購入法適合
  • MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付 CKD

    MXB1Dシリーズ 電動式ボールバルブ リレー付

    CKD
    16,913税込18,604
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc
  • アングル棚フレーム キタジマ

    アングル棚フレーム

    キタジマ
    9,998税込10,998
    1セット
    7日以内出荷
    アングル棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!
    耐荷重(kg/段)天板除く:70グリーン購入法適合
  • マルチマスター ドリルヘッド MM ECDF イスカル

    マルチマスター ドリルヘッド MM ECDF

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途フラットボトムドリル用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • B3213チップ交換式ドリル ワルター

    B3213チップ交換式ドリル

    ワルター
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    チップ交換式ドリルボディです。
    用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • B3212チップ交換式ドリル ワルター

    B3212チップ交換式ドリル

    ワルター
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    チップ交換式ドリルボディです。
    用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • B3214チップ交換式ドリル ワルター

    B3214チップ交換式ドリル

    ワルター
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ交換式ドリルボディです。
    用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin DiodesZetex

    整流用 ブリッジダイオード 単相 4-Pin

    DiodesZetex
    759税込835
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングディスク DF2 125mm径

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100枚)
    当日出荷
    セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。 中間パッドを使用する際は、3M ワンタッチ穴あきディスクパッド5594(パテ研ぎなど)、もしくは3M ワンタッチ中間ソフトパッド5599(足つけ・目消し)を使用してください。
    用途ディスクサンダー用 吸じん対応直径(mm)125