カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- メカニカル部品(24)
- 制御機器(15)
- 切削工具(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 事務用品(5)
- 保管用品(4)
- 測定用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 建築金物(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(28)
- オザック精工(16)
- VISHAY(6)
- キタジマ(4)
- 呉竹(4)
- New-Era(ニューエラー)(4)
- CCS(シーシーエス)(4)
- SK(新潟精機)(3)
- ワルター(3)
- 日章工業(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- エスコ(2)
- 椿本チエイン(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ユーエイキャスター(2)
- ユニックス[建築金物](2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- 大晃機械工業(TAIKO)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「df-150」の検索結果

CD・CD-R用不織布ケース
サンワサプライ(9件のレビュー)¥599税込¥6591パック(150枚)当日出荷DVD・CDを傷から守り、コンパクトに保管できます。 毛羽立ちの少ない高級不織布を使用しています。 省スペースに大量収納できます。収容数DVD・CD1枚材質PPサイズ(mm)W127×D0.27×H128
筆ぺん二本立かぶら55号
呉竹(3件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字。一本二役。インク色黒成分水性染料種類硬筆/軟筆ツインタイプ直径×長さL(Φmm×mm)11×192RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体線の太さ硬筆/軟筆
収納式ダイヤヤスリGOLD
SK11(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷携帯・収納に便利なオートロック式スライドホルダーです。収納・携帯に便利なスライド式ホルダーを採用しているので刃の出し入れ・調整が簡単です。 ホルダーのロックボタンをスライドさせ、ヤスリ部分を出し入れ出来、ロックボタンを放すと自動で固定されるオートロック式ホルダーです。ヤスリは裏表の両面が使えます。 ヤスリ部は薄くしならせて使うこともできます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを機材に電着させています。 通常のヤスリでは研磨できない超硬合金・高硬度焼入鋼・セラミック・ガラス・陶器等の研磨が出来ます。用途焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・などの研磨ならびに修正。適合材焼入鋼・セラミック・超硬チップ・ガラス・陶器・など材質ヤスリ基材:炭素鋼、研磨材:ダイヤモンドパウダー
3層ドラムフィルター HVS-150用
赤松電機製作所¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150![差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727318-210827-02.jpg)
差圧式給気口 不織布フィルター付
ユニックス[建築金物]¥6,998税込¥7,6981個当日出荷室内用差圧式給気口、壁取付け用になります。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(4方向)に放出します。 不織布フィルターにより、外気に含まれる塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。材質ASA樹脂/差圧ダンパー部:SUS 304 0.3t色クールホワイト捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
ダイヤフラムブロワ DF型
大晃機械工業(TAIKO)¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から6日以内出荷低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。周波数(Hz)50/60
ワールド ステンD型フード付ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から6日以内出荷オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。材質ステンレス(SUS304)
交換用フィルター
摂津金属工業¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷から7日以内出荷ダストフィルターユニット(RDFUシリーズ)のフィルターと同一の交換用のフィルター幅(mm)428色ブラック奥行(mm)10主要材質ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
SGケーブルアクセサリー コードファスナー
エスジー工業¥8,698~税込¥9,568~1袋(500本)3日以内出荷電源コードを傷めない取外しができるタイプです。家電製品の電源コードをまとめるのに、便利なタイプです。また取付け、取外しが簡単で、再使用が可能です。被束線のコードを傷めない、軟質ポリエチレン製です。標準色(乳白色)のほかに黒色もございます。納期は担当営業までご確認ください。材質ポリエチレン幅(mm)15![[6.0x150mm] [-]貫通ドライバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489175-180823-02.jpg)
[6.0x150mm] [-]貫通ドライバー
エスコ¥775税込¥8531個翌日出荷材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DF-150種類グリップドライバー軸長(mm)150商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
150kg( 20g) 台はかり
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)150最小目盛(kg)0.02計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)390×530エスコ品番EA715DF-150ひょう量単位kg
筆ペン 二本立てかぶら 55号 2本セット
呉竹¥499税込¥5491個(2本)翌々日出荷にぎりやすいかぶら軸のツインタイプ筆ぺん。硬筆/軟筆ツインタイプ。柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役材質本体:PP、キャップ:PP、ぺん先:PUR・POM寸法(mm)Φ12×192タイプ硬筆・軟筆ツインタイプ種類水性染料インキ内容2本セット![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727169-210827-02.jpg)
給気電動シャッター 不織布フィルター付
ユニックス[建築金物]¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。材質ASA樹脂色クールホワイト使用電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)消費電力(W)5.5/5.5捕集効率(%)60(質量法/JIS 15 種)適合パイプ内径(Φmm)150
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から66日以内出荷製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
冷凍式エアドライヤ IDF15
SMC¥1,698,000~税込¥1,867,800~1個翌々日出荷から14日以内出荷処理空気量 MAX40%増(メーカー比) 消費電力 MAX40%減(メーカー比) ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
フラットマルチドリル
住友電工ハードメタル¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から8日以内出荷フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
ガススプリング YDFタイプ
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
二本立かぶら55号ブリス
呉竹¥2,998税込¥3,2981セット(10本)翌々日出荷にぎりやすいかぶら軸のツインタイプ筆ぺん/硬筆・軟筆ツインタイプ/柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役仕様筆記可能距離:(軟筆)200~300m (硬筆)650~750m材質本体:PP/キャップ:PP/ぺん先:PUR・POM水性染料インキ寸法(mm)(1本)12系×192
ガススプリング(YDFシリーズ)
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
据置型アップ変圧器
日章工業¥39,980税込¥43,9781台欠品中海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)11800種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)11300出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能管ヒューズ 250V 15Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
据置型アップ変圧器
日章工業¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。質量(g)(総質量)3500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)3400出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×115×160使用可能国日本
速乾くれ竹筆ぺん二本立かぶら
呉竹¥299税込¥3291本5日以内出荷書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。硬筆/軟筆ツインタイプ。柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役。仕様【筆記可能距離(m)】(軟筆):200~300、(硬筆):650~750材質本体:PP/キャップ:PP/ペン先:PUR、POM質量(g)11種類水性染料インキ寸法192×12×0(最大径)線の太さ細字/太字
ボード棚フレーム 3段
キタジマ¥15,980~税込¥17,578~1セット7日以内出荷ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!色グレー棚段数(天地含)3段グリーン購入法適合
ブロワ 三相AC200V
大晃機械工業(TAIKO)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷オイルフリーです。メンテナンスが簡単です。用途水槽へのエアー供給に。工場設備の低圧エアー供給に。めっき槽に。付属品取扱い説明書、送気ホーストラスコ品番704-9735材質アルミ全長(mm)340周波数(Hz)50/60消費電力(W)150/170全幅(mm)284定格圧力(MPa)0.0196電源三相AC200V全高(mm)285騒音値(dB)46空気流量(L/min)150吐出空気量(L/min)150口径(mm)Φ19(VP-13)定格圧力(kPa)19.6
ボード棚フレーム 4段
キタジマ¥19,980~税込¥21,978~1セット7日以内出荷ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!色グレー棚段数(天地含)4段グリーン購入法適合
Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 2018
BOURNS¥529税込¥5821袋(5個)7日以内出荷MF-SMDシリーズ. 超低プロファイル 超高速トリッピング時間 高電圧 対称 表面実装2018フットプリント仕様動作電流 = 3A動作時間 = 0.8s保持電流 = 1.5A長さ = 5.44mm高さ = 0.85mm幅 = 4.93mmターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ最小抵抗 = 0.05Ω最大抵抗 = 170mΩ電力損失 = 1.1W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2018℃動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm電流(A)最大40定格電圧(V)15RoHS指令(10物質対応)対応
ボード棚フレーム 2段
キタジマ¥10,980~税込¥12,078~1セット7日以内出荷ボード棚のフレームのみの販売です。木製ボードは付属しておりません。お客様のお好きな木材をカットして頂いて棚板としてご利用下さい。木材をお好きな色に塗装して頂いて世界に一つオリジナルラックを!色グレー棚段数(天地含)2段グリーン購入法適合













![差圧式給気口 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727318-210827-02.jpg)





![[6.0x150mm] [-]貫通ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03489175-180823-02.jpg)



![給気電動シャッター 不織布フィルター付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727169-210827-02.jpg)