定格電圧(V)DC5V~DC60V
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)DC15(10~15)
レンズ色乳白
内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器
結線方法はんだ付け
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
使用温度範囲(℃)-20~55
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1~2.5
内蔵抵抗器チップ抵抗器
結線方法リード線 UL1430 AWG24
内蔵ランプチップLED(ESD)
ブリッジタイプダイオード:チップタイプ
ツェナータイプダイオード:チップタイプ
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)4.2
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
LEDランプΦ5
パネルカット寸法(mm)10.2
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
定格電圧(V)AC100~200
発光色緑
レンズ色緑
形状その他
取付穴径(Φmm)8
光源LED
LEDランプΦ3
パネルカット寸法(mm)8.2
結線方式リード線
材質ポリカーボネート樹脂
定格電流(mA)1.5~2.5
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC200V用電源にダイレクトに接続出来ます。
パネルカット:Φ8.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
パネルカット:Φ10.2
長さ200mmのリード線(UL1430 AWG24)付です。
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯
定格電流(mA)1.0~2.5
パネルカット寸法(mm)Φ10.2
使用電圧範囲(V)DC5~60
耐電圧AC1500V(1分間)
形状丸
取付穴径(Φmm)7
光源LED
保護構造IP40
保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電流(mA)15
適合パネル厚さ(mm)0.6~6
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に
形状丸形(金属リング)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
光源LED球
温度上昇40K以下
強度(端子部)0.8N・m 15秒間
使用周囲温度(℃)-20~55
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
耐温性40℃ 93% 96時間
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
耐衝撃(m/s2)490
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm
標高(m)2000以下
保護構造IP65防油形
RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です。
AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます。
長さ200mmのリード線付です。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)AC/DC100(90~132)
発光色赤
レンズ色赤
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
パネルカット寸法(mm)10.2
内蔵ランプチップLED
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)1.0~2.5
トラスコ品番495-7326
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
防水・防滴タイプでIP65認定品です。
長さ200mmのリード線付です。
環境制限下対応のLED表示灯です。
動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに
定格電圧(V)AC/DC5~60
レンズ色透明
形状その他
取付穴径(Φmm)10
光源LED
パネルカット寸法(mm)10.2
内蔵ランプチップLED
結線方式リード線(200mm)
材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂
仕様モールドフレーム
質量(g)5.2
絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間)
絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間)
定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
こんなお得な商品も!
LEDパイロットライト
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格電圧(V)DC5~60
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)1.8~6.0
内蔵ランプチップLED(ESD付)
パネルカット寸法(mm)Φ8.2
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂
結線方式はんだ付け
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
適合ML-5300
材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-2)
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)DC5~60
使用電圧範囲(V)DC5~60
定格電流(mA)1.8~6.0
内蔵ランプチップLED(ESD付)
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明)
材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂
パネルカット寸法(mm)Φ7.2
結線方法はんだ付け
形状丸
取付穴径(Φmm)8
光源LED
関連キーワード