「df-310wr2」の検索結果
広い浴室など広範囲な空間でもパワフル音響効果。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。プール、大浴場。
仕様防水加工、防かび加工
材質本体・グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:角メタルパンチング(メッキ+カチオン電着+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ露出形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)95~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。
仕様防水加工
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
質量(kg)2.9
タイプ天吊形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146
インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
再生周波数帯域(Hz)85~13kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力(W)45
カバー一体式防水2WAYスピーカー。バイク・ボート等のオーディオ機器に最適。
瞬間最大入力(W)45
耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性M
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
シャワールーム・バスルームに最適。防水タイプのベストセラー。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
スピーカー100mmフルレンジ防水スピーカ
音圧レベル(dB)(出力)88 W/m
再生周波数帯域(Hz)80~20kHz
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
仕様防水加工、防かび加工
IPX4防水性能を備えた防水Bluetoothワイヤレススピーカーです。 入浴時やキッチン周りでも安心してご使用いただけます。最大10W(5W×2)のスピーカーユニットとパッシブラジエーターにより手軽に高音質サウンド楽しむことができます。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 。本製品2台をワイヤレス接続し左右間までワイヤレス化できるTWS機能(Ture wireless stereo)に対応。完全ワイヤレスを実現し驚きの臨場感を作り出せます。 。外部入力端子(AUX)を搭載しており、3.5mmステレオミニケーブル接続での有線接続でも使用できます。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応。
電源内蔵リチウムイオン電池(容量
最大出力(W)10(5W+5W)
センサー1.5インチ(直径 40mm) +パッシブラジエーター
保護等級IPX4
周波数特性100Hz~20KHz
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
外部入力3.5mmステレオミニジャック
内蔵マイク無指向性コンデンサマイク
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
天井面が平らな場合、コーキング材なしで密閉構造を確保。密閉が要望される件名で複数台設置時、作業を低減。
配線余長を中に収納可能。
WS-4430A同様、Φ0.8mm~Φ1.6mmの線径に対応。従来機種からのリニューアルに対応可能。
IPX5に適合し、飛沫のみならず一時的噴水流にも対応。
JIS清浄度クラス1を要求されるクリーンルームに使用可能。
形式12cmコーン型
定格入力(W)3、1(スイッチ切換式)
入力インピーダンス(Ω)3.3k(3W)、10k(1W)
音圧レベル(dB)(出力)92(1m/1W)
周波数特性140Hz~20kHz(-20dB)
コネクタ即結端子 N、R、C 各3極
適合電線Φ0.8mm~Φ1.6mm単銅線
使用温度範囲(℃)-20~50
防塵防水性能防水/IPx5(JIS C 0920)、発塵/JIS清浄度クラス1に対応(JIS B 9926の測定において発塵せず)
寸法(mm)Φ222×80(背面スポンジ含まず)
質量(kg)1.4
仕上本体 :ASA樹脂、シルバーグレー(マンセル 5GY8.5/0.5 近似色)、取付金具 :ステンレス
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92
RoHS指令(10物質対応)対応
気密性をグレードアップ。よりクリーンを要求するスペースに快適音響。
用途家庭・ホテルの洗面所、バス/シャワールーム。家庭・店舗のキッチン。
仕様防水加工、防かび加工
材質本体:ABS樹脂、グリル枠:防かび処理超耐熱ABS樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+防かび塗装)
色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)
タイプ埋込形
使用温度範囲(℃)-10~+50
再生周波数帯域(Hz)150~20kHz
音圧レベル(dB)(出力)85 W/m
スピーカー77mmフルレンジ防水スピーカ
用途に合わせたシステムが構成できます。
ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。
スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。
スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など
トラスコ品番497-3577
セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1
材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム
幅(mm)220
質量(kg)1.5
高さ(mm)232.5
品名ワイドレンジスピーカー
奥行(mm)195
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351
質量(kg)1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。
ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番722-3579
質量(kg)1.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。
ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番722-3561
質量(kg)3.1
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。
また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:16cmコーン(LF)
付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー
質量(kg)2.8
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向: 90×90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219
音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)
コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア
防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W)
周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)
許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
耐水深10m
水中通話は、頭蓋骨に共振する特殊フィルターを介してマイクの音声を変換
特殊磁気回路を開発し、内部に設置したことで直接音の発声と取集が可能
水中スピーカーの音声は、約100mの範囲まで伝わります
平成12年に沖縄サミットで使用
用途シンクロナイズドスイミング・水中エアロビクス・ダイバーの基本教育・海洋調査・水族館イベント
仕様伝達範囲:サイレン500m、音声200m(静水中)、指向特性:無指向性・全方位
周波数送信:100Hz~10kHz
出力REC OUT(専用ケーブル付属)-10dBu、ヘッドフォン出力:Φ6.3ステレオフォンジャック/8Ω/1W、パワー出力:【音声出力】75W、【サイレン】135W
入力【LINE IN(専用ケーブル付属)】-10dBu、【入力インピーダンス】10kΩ以上、【PTT付ハンドマイク(専用ケーブル付属)】-10dBu
電源(V)内蔵バッテリ:DC12/小型制御弁式鉛蓄電池、AC100(50/60Hz)
動作時間【待機状態】10時間、【規定運用】6時間 ※出荷状態
充電方式専用ACアダプターにて充電
充電時間(時間)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【アンプ部】400×165×330(突起物を除く)
寸法(Φ×mm)【スピーカー部】216×67(ケーブル・突起物を除く)
質量(kg)【アンプ部】13、【スピーカー部】7.6(保護ケース・ケーブルを含む)
送信出力1.2mW REC OUT(専用ケーブル付属)
セット内容アンプ部、電源コード、スピーカー部、ハンドマイク、充電器セット、外部出力ケーブル、取扱説明書
サービス分類レンタル
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷