3,415件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から121日以内出荷
DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
129,800税込142,780
1パック(15000個)
当日出荷から6日以内出荷
CL1DF SMCCL1DFSMC
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ダイヤフラムブロワ DF型 大晃機械工業(TAIKO)ダイヤフラムブロワ DF型大晃機械工業(TAIKO)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低騒音。耐久性抜群。オイルフリー。圧力変化に対する風量変化が少ない。
周波数(Hz)50/60
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
169,800税込186,780
1個ほか
3日以内出荷
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
109,800税込120,780
1パック(1000個)
3日以内出荷から52日以内出荷
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
DFシリーズ 自動給餌機 中部海洋開発DFシリーズ 自動給餌機中部海洋開発
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
定格電圧(V)AC100
DF13-TB2630HC DF13-TB2630HC HIROSE(ヒロセ電機)DF13-TB2630HCHIROSE(ヒロセ電機)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
DF3-TA2428HC ヒロセ電機 圧着工具 DF3コネクタコンタクト DF3-TA2428HC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着工具 DF3コネクタコンタクト DF3-TA2428HCHIROSE(ヒロセ電機)
129,800税込142,780
1個
欠品中
仕様ヒロセ電機 DF3 手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具です。 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-7131 772-7131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 ) コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)10物質対応ラチェット機構あり併用可能製品DF3コネクタコンタクト
DF3-TA2428HC DF3-TA2428HC HIROSE(ヒロセ電機)DF3-TA2428HCHIROSE(ヒロセ電機)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
7226DF 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DF NTN(エヌティーエヌ)組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DFNTN(エヌティーエヌ)
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
DF-SG 上下・背上げ診察台 DF-SG 大信工業上下・背上げ診察台 DF-SG大信工業
193,050税込212,355
1個
15日以内出荷
仕様1ハンドルアップダウン式材質フレーム/スチール(粉体塗装)、マット/ビニールレザー寸法(mm)(マット)背部/650×665×80、下部/650×1100×80質量(kg)62角度(°)背上げ/0~80°寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1800×450~830アズワン品番8-4554-01背上げガススプリング式
HT801/DF62-2428(10) HT801/DF62-2428(10) HIROSE(ヒロセ電機)HT801/DF62-2428(10)HIROSE(ヒロセ電機)
119,800税込131,780
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
2DF-2844S-01 ヒンジ サブ アセンブリ, 2 2DF-2844S-01 YAMAHA(ヤマハ)ヒンジ サブ アセンブリ, 2 2DF-2844S-01YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
HT802/DF63-1618S-1 HT802/DF63-1618S-1 HIROSE(ヒロセ電機)HT802/DF63-1618S-1HIROSE(ヒロセ電機)
119,800税込131,780
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
DF3-TA22HC ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着ピンコンタクト 圧着ペンチ DF3シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
仕様タイプ:圧着ペンチ●シリーズ:DF3●ヒロセ電機DF3手動圧着工具. DF33シリーズのコネクタコンタクトとの使用に適した端子圧着手動工具のシリーズ 手動圧着工具 - DF3-TA2428HC (品番 ; 700-9795 700-9795 )は DF3-2428SC/SCC (品番 ; 700-9821 700-9821 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - DF3EP-TA2428HC (品番 ; 772-131 772-131 )は DF3-EP2428PC/PCA (品番 ; 764-4540 764-4540 )コンタクトの圧着に適しています。 手動圧着工具 - ; DF3-TA22HC DF3-TA22HC (品番 ; 772-140 772-140 )は DF3-22SC (品番 ; 764-4521 764-4521 )コンタクトの圧着に適しています。. DF3 (AWG 24 → 28)用手動工具及びダイセット1組
RoHS
アンギュラ玉軸受 DF NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 DFNTN(エヌティーエヌ)
137,280税込151,008
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
2DF-2843S-01 ヒンジ サブ アセンブリ, 1 2DF-2843S-01 YAMAHA(ヤマハ)ヒンジ サブ アセンブリ, 1 2DF-2843S-01YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
KNF-100-DF 軟膏混練機 マゼリータ KNF-100-DF(フリーアダプタ 大同化工軟膏混練機 マゼリータ KNF-100-DF(フリーアダプタ大同化工
789,800税込868,780
1台
14日以内出荷
誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。フリーバランス機能搭載で10~200gのミックス時はバランス調節の必要がありません。KNF-250-DFは予製容器対応で、レバー調節で簡単にバランス制御ができます。
3M(TM) 熱溶着複層フェルトフィルターシステム DFシリーズ 3M(スリーエム)3M(TM) 熱溶着複層フェルトフィルターシステム DFシリーズ3M(スリーエム)
219,800税込241,780
1箱(16枚)
欠品中
独特な流体経路によりろ過面積が約58%増大 従来のフェルトフィルターバッグの2~3倍のサービスライフ 密度勾配を持ったメディアによるユニークなフィルターデザイン 2つの層で構成されたメディア 1次側の層は比較的大きい異物を除去するために目が粗くなっており、一方2次側の層では細かく詰まった目がより小さな異物を除去 一層のメディアで作られた同等品よりも大きな異物捕捉能力と長いライフを実現 1次側容量の低減 67%もの1次側容量の削減はかなりの製品ロスと廃棄コストを削減 バスケットがフィルターエレメントの2次側を100%サポート 既存のバッグフィルターと置き換えが可能 フィルターの装着、取り外しが容易 フィルターは硬いシリンダータイプ 熱溶着された継ぎ目 繊維の離脱を低減 優れたシール性を持ったシーリングカラー 高流量・ロングライフ 大きな異物捕捉量 [3M(TM)熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ サポートバスケット] 確実なメディアサポート 高流量・低圧力損失
用途3M 熱溶着複層フェルトフィルターバッグ DFシリーズ エレメント]洗浄水、研磨液、ドライフィルム、レジスト、食品一般接続形状(端末)バッグDF
KNF-250-DF 軟膏混練機 マゼリータ KNF-250-DF(フリーアダプタ 大同化工軟膏混練機 マゼリータ KNF-250-DF(フリーアダプタ大同化工
869,800税込956,780
1台
14日以内出荷
誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。フリーバランス機能搭載で10~200gのミックス時はバランス調節の必要がありません。KNF-250-DFは予製容器対応で、レバー調節で簡単にバランス制御ができます。
XMA-63DF-M9BA ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63DF SMCステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMA-63DFSMC
139,800税込153,780
1個
91日以内出荷
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下フランジタイプK(DN)オートスイッチ個数2ケ付インジケータオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ取付形態検出位置:弁開閉操作ポート方向フランジ面:左インジケータおよび操作ポート方向インジケータ付、フランジ面左
8DF-77111-00 シュラウド 8DF-77111-00 YAMAHA(ヤマハ)シュラウド 8DF-77111-00YAMAHA(ヤマハ)
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
TS5220DF0202 TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 2TB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 2TBBUFFALO(バッファロー)
228,800税込251,680
1台
8日以内出荷
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
TS5220DF00502 TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GBBUFFALO(バッファロー)
139,000税込152,900
1台
8日以内出荷
。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
7HG-G024-11-B Zebron XLB-HT df=0.25um PhenomenexZebron XLB-HT df=0.25umPhenomenex
119,800税込131,780
1箱
翌日出荷
種類GCカラム膜厚(μm)0.25液相独自開発固定相ZB-XLB-HT
HT801/DF62-2428(10) ヒロセ電機 圧着工具 DF62コネクタコンタクト HT801/DF62-2428(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 圧着工具 DF62コネクタコンタクト HT801/DF62-2428(10)HIROSE(ヒロセ電機)
119,800税込131,780
1個
欠品中
仕様ヒロセ電機手動圧着工具 DF62シリーズコンタクト用. DF62シリーズコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0846 867-0846 は、サイズ22 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0840 867-0840 は、サイズ24、26及び28 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0859 867-0859 は、サイズ30 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。タイプ圧着工具使用ハンドRoHS指令(10物質対応)10物質対応併用可能製品DF62コネクタコンタクト
DF58-2P-1.2V(21) ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF58シリーズ 1.2mm 1列 ストレート HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ヘッダ DF58シリーズ 1.2mm 1列 ストレートHIROSE(ヒロセ電機)
239,800税込263,780
1リール(6000個)
7日以内出荷
RoHS
80250101BL502(名入れ) サンキャリーDF 青 サンコー(三甲)サンキャリーDF 青サンコー(三甲)
206,200税込226,820
1セット(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別SK80250101材質PPライトブルー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム外寸(mm)560×453×126荷台寸法(幅)(mm)453荷台寸法(奥行)(mm)560材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
7DF3A00RAP ThinkSystem ST50 V3 モデル 7DF3A00RAP レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkSystem ST50 V3 モデル 7DF3A00RAPレノボ・ジャパン(Lenovo)
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
ThinkSystem ST50 V3(SATA)/XeonE-2414(4) 2.60GHz-4800MHz×1/PC5-38400 16.0GB(16×1)/DVD-RW/POW(500W)/OSなし/3年保証9x5(CRU-NBD)/SS90
仕様●HDD容量(最大):24000GB●CPU:Xeon E-2414●メモリタイプ:PC5-38400 DDR5 UDIMM●本体サイズ(H×W×D):170.00(W)×315.00(D)×376.00(H) mm●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●メモリスロット(空/全):2025/03/04●その他バス:Express4.0 x4: 空1/全1、Express4.0 x4(x1接続): 空1/全1、Express5.0 x16: 空1/全1●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●システムバスクロック:4800MHz●梱包個数:1梱包●グラフィックコントローラ:Matrox G200●リダンダンドパワー:なし (標準/最大) 1/1●VCCI:対応 VCCI-A●筐体:タワー型 / オプションにより5U●ストレージ・ベイ 5(空/全):0/1●PCグリーンラベル:未適合●ストレージ・ベイ3.5(空/全):3.5型: 1/1 (オプションにより 3/3)●インストールOS:なし●CPU数(標準):1個●L2キャッシュ:12MB×1 L3キャッシュ●メインメモリ(標準):16384MB●ディスクコントローラ:E:SATA●電波法備考:無線機器非搭載の為●RAIDアダプタ:A. オンボード: RAID 0,1,5 対応●メインメモリ(最大):131072MB●CD:あり DVD-RW x6/CD-RW x16●VRAM:オンボード: 16MB●CPU数(最大):1個●FD:なし備考システム管理機能: 標準装備 /電源AC 100-240V/50-60Hz本体質量(kg)最大: 11.96周波数2.60GHzチップセットIntel C266RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合LANあり 全二重 Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T [2ポート] (Broadcom BCM5720)
エコ商品、RoHS
DF40C-100DS-0.4V(58) ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
199,800税込219,780
1リール(1000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS
DFテーブル<配送時設置サービス付> イトーキDFテーブル<配送時設置サービス付>イトーキ
539,800税込593,780
1台
61日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
エコ商品
DFテーブル<配送時設置サービス付> イトーキDFテーブル<配送時設置サービス付>イトーキ
169,800税込186,780
1台
61日以内出荷
グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
エコ商品
CL1DF125-300F-K CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1DF125) SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1DF125)SMC
149,800税込164,780
1個
16日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125シリンダストローク(mm)300作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(K) 耐熱ターポリン材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品 アズワン12インチシリコンウェハ 研究用 100 両面ミラーDF品アズワン
175,000税込192,500
1箱(1枚)ほか
9日以内出荷から30日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
7KM-G007-05-C Zebron WAX0.32mm×60M df=0.15um PhenomenexZebron WAX0.32mm×60M df=0.15umPhenomenex
279,999税込307,999
1箱
翌日出荷
種類GCカラム長さ(m)60アズワン品番67-7324-83内径(mm)0.32膜厚0.15μm液相ポリエチレングリコール固定相ZB-WAX
4988755-071642 グラフィックボード GK-RTX5070-E12GB/WHITE/DF 玄人志向グラフィックボード GK-RTX5070-E12GB/WHITE/DF玄人志向
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
玄人志向 NVIDIA RTX5070 搭載 グラフィックボード GDDR7 12GB GK-RTX5070-E12GB/WHITE/DF
1010-68493 INERTCAP PURE-WAX DF=0.25 T.L.ツキ 1010シリーズ ジーエルサイエンスINERTCAP PURE-WAX DF=0.25 T.L.ツキ 1010シリーズジーエルサイエンス
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
1010-68051 INERTCAP PURE-WAX 0.18MM X DF=0.18 1010シリーズ ジーエルサイエンスINERTCAP PURE-WAX 0.18MM X DF=0.18 1010シリーズジーエルサイエンス
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
1010-68765 InertCap WAX-HT 0.53mmX60M df=1.0um ジーエルサイエンスInertCap WAX-HT 0.53mmX60M df=1.0umジーエルサイエンス
173,999税込191,399
1個
8日以内出荷
アズワン品番68-0334-61
関連キーワード