カテゴリ

  • 制御機器(21)
  • 農業機械(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「df10c」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工ダクト(蓋とめ金具)ネグロス電工
249税込274
1個
当日出荷
エンブレム 1 2DF-2834C-10 YAMAHA(ヤマハ)エンブレム 1 2DF-2834C-10YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.25mm 1列 DF13C-10P-1.25V(51)HIROSE(ヒロセ電機)
999税込1,099
1箱(6個)
翌々日出荷
仕様ミニチュアサイズ 高さ5.8 mmの低プロファイル設計です。( SMT 取り付けストレートタイプ)( DIP タイプの場合、取り付け高さはストレートで 5.3 mm 、ライトアングルで 3.6 mm になります) マルチコンタクト 2 列タイプは、マルチコンタクトを実現しており、 1 列タイプと比較して、実装領域の密度が 30 % 高くなっています 自動実装対応 このヘッダは、真空吸着領域を備え、エンボステープパッケージによる自動実装を確実にします また、チューブパッケージも選択できます ミニチュアサイズピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13定格電圧(V)150.0、500.0ac定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-10DS-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 2列 DF13-10DS-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
229税込252
1箱(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)10.4幅(mm)5.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)PA行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF13シリーズ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-10S-1.25CHIROSE(ヒロセ電機)
369税込406
1袋(10個)
翌々日出荷
長さ(mm)14.15幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数10シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-10S-1C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 10極 ピッチ:1mm 1列 DF50A-10S-1CHIROSE(ヒロセ電機)
1,698税込1,868
1箱(100個)
欠品中
仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU長さ(mm)11.95幅(mm)6.85ピッチ(mm)1極数10シリーズDF50材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10)HIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1箱(10個)
欠品中
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62P-2EP-2.2C(10)HIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)11.3ピッチ(mm)2.2極数2シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4EP-2.2C(10)HIROSE(ヒロセ電機)
559税込615
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)6ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C(10)HIROSE(ヒロセ電機)
479税込527
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2.5mm 1 列 ケーブルマウントHIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様基板 / リレーコネクタDF1Eソケット - 圧着ケースタイプ電線対基板、電線対電線ピッチ(mm)2.5極数10シリーズDF1E定格電圧250 V定格電流(A)12行数1材質(コンタクト)結線方法圧着実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
DF62シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF62シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
30税込33
1個
当日出荷から121日以内出荷
DF11シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF11シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
24税込26
1個
当日出荷から121日以内出荷
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
11税込12
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
定格電圧(V)AC150定格電流(A)1
DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケット HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズ 1.25mmピッチ小型圧着コネクタシングルロウソケットHIROSE(ヒロセ電機)
1,298税込1,428
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧 AC V150定格電流(V)1適合電線範囲 AWG(#)32(Min.)、26(Max.)
ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オス HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 FPC/FFC コネクタ, オスHIROSE(ヒロセ電機)
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 基板接続用ソケット DF40 シリーズ 2列 ストレート 表面実装HIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
23税込25
1個
3日以内出荷
長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
ショックガード TGBシリーズ 椿本チエインショックガード TGBシリーズ椿本チエイン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
25税込28
1個
3日以内出荷
仕様SVHC:31th 非含有質量(g)0.036極数2使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃耐電圧500 V Max.列数嵌合部:1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)2.3定格電圧 AC V150適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45ロック方式:簡易ロック開口部(mm)ピッチ:1.25適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54キーRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26本体幅(mm)奥行き:5.8グローワイヤー対応いいえ結線方法圧着ハウジング色ベージュ
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
7,310税込8,041
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,095税込10,005
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ショックガードカップリング TGXシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGXシリーズ椿本チエイン
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷
KEMET0402U2JシリーズMLCCKEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途共鳴回路の用途電荷Qと安定性
仕様●静電容量:2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET1210U2JシリーズMLCCKEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途共鳴回路の用途電荷Qと安定性
仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.55mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.55mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-29
ベンマトメ BIGM(丸山製作所)ベンマトメBIGM(丸山製作所)
769税込846
1個
7日以内出荷
図解NoSF22GW-I2 アンローダ部品_No.13、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.14、GSW708 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、GSW10C-M アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、SF22GW アンローダ部品_No.13、MKW10G 調圧弁部品_No.16、JHW708 アンローダ部品_No.16、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.14、SF22GW-I アンローダ部品_No.13、JHW100-H アンローダ部品_No.16、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.13、MBW22GP-M アンローダ部品_No.13、MKW1010-BP アンローダ部品_No.13、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.16、GSW105 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MKW22GP アンローダ部品_No.13、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.16、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.14、MKW110-MC アンローダ部品_No.13、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.14、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.16、MBW270E-M 調圧弁部品_No.13、MBW35GP-M アンローダ部品_No.13、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.16、MSW1008-M 調圧弁部品_No.16、CKW10G アンローダ部品_No.16、MBW35GP-K アンローダ部品_No.13、MSW1008-K 調圧弁部品_No.16、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.13、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.13、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.16、GSW10-M アンローダ部品 ベンマトメ_No.16、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.13、KSW10-M アンローダ部品_No.16、MBW22GP アンローダ部品_No.13、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.13、MBW270E-K 調圧弁部品_No.13
ボデイ BIGM(丸山製作所)ボデイBIGM(丸山製作所)
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.68MB) 展開図8(0.64MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.68MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.78MB) 展開図17(0.69MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.62MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.75MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.64MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.74MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.68MB)図解NoSF22GW-I アンローダ部品_No.2、MSW1008-K 調圧弁部品_No.2、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.2、MKW1010-BC-1(2013) アンローダ部品_No.2、MBW270E-K 調圧弁部品_No.2、GSW1007(B) 調圧弁部品_No.2、JHW100-H アンローダ部品_No.2、CKW10G アンローダ部品_No.2、MKW1010-BCR アンローダ部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.2、GSW708 アンローダ部品 ボデイ_No.2、GSW10C-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW22GP アンローダ部品_No.2、GSW105 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.2、MKW1010-BC-1 アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-K アンローダ部品_No.2、SF22GW アンローダ部品_No.2、MKW22ED-1(2013) アンローダ部品_No.3、KSW10-M アンローダ部品_No.2、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.2、MKW1010-BP アンローダ部品_No.2、GSW10-M アンローダ部品 ボデイ_No.2、SF22GW-I2 アンローダ部品_No.2、MBW35GP-M アンローダ部品_No.2、MKW110-MC アンローダ部品_No.2、MBW22GP アンローダ部品_No.2、JHW708 アンローダ部品_No.2、MBW270E-M 調圧弁部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.2、MKW110-KC アンローダ(UL1030P)部品_No.2、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 ボデイ_No.2、MKW10G 調圧弁部品_No.2、MKW1010MD(2013) アンローダ部品_No.2、MSW1008-M 調圧弁部品_No.2、MBW22GP-M アンローダ部品_No.2、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.2
バックアツプリング P8 BIGM(丸山製作所)バックアツプリング P8BIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
8日以内出荷
規格P8バイアスカツト関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.69MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.64MB) 展開図21(0.64MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.78MB) 展開図26(0.68MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.81MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.84MB) 展開図34(0.62MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.72MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.73MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.64MB) 展開図46(0.65MB) 展開図47(0.67MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.73MB)図解NoTSW17B ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、MKW270E-2M-1 エンジンツキ 調圧弁部品_No.7、MKW22GP アンローダ部品_No.7、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 調圧弁部品_No.7、MKW1010-BPS-1 アンローダ部品_No.9、SF22GW アンローダ部品_No.7、MSW1211S アンローダ部品_No.14、GSW10C-M アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.12、MKW22ED-1 アンローダ部品_No.7、MKW35E-DF1 アンローダ(UL1030P)部品_No.10、GSW15C アンローダ部品 バツクアツプリング P8_No.14、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.12、MBW270E-K 調圧弁部品_No.7、TSW17H ポンプ-2 アンローダ部品_No.32、SF22GW-I アンローダ部品_No.7、MLKW1511H アンローダ部品_No.14、MKW1009MC-1 アンローダ部品_No.14、エンジン洗浄機10型 アンローダ部品_No.12など
DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF13シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
20税込22
1個
12日以内出荷
仕様●ロック方式:簡易ロック●列数(嵌合部):2●実装ピッチ:1.25 mm●接触抵抗:30.0 mΩ Max.●適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー●適合電線被覆外径(Max.):1.0 mm●適合電線被覆外径(Min.):0.52 mm●開口部ピッチ:1.25 mm極数40使用温度範囲(℃)Max85 、Min85定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)4定格電圧 AC V150本体長さ(mm)(ピッチ方向)29.15適合電線サイズ(AWG) Max.26、(AWG) Min.32RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)5.2耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着挿抜回数30ハウジング色ベージュ
フジキン V-Lok継手 フジキンフジキン V-Lok継手フジキン
1,998税込2,198
1個
30日以内出荷から110日以内出荷
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式の継手です。基本的な構成部品は、ステンレス鋼 (ASTM316, F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。 V-Lokは、最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。V-Lokは、チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。