3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(mm)18 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数16 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
529 税込582
当日出荷

種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 定格電圧 AC V250 結合方式ワンタッチ 定格電流(V)2 適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本ケーブルは、コスメック製ロボットハンドチェンジャー形式:SWR/SWLの電極樹脂コネクタタイプ(オプション記号:J)に使用できます。
仕様片側コネクタ付ケーブル 使用温度範囲(℃)0~70 定格電流(A)DC24V:2/1(ピン番号による) コネクタ形状DF11-16DS-2C 芯数16芯(シールド線付き) 導体断面積(mm2)0.2(AWG24) ケーブルハイフロンSD-SB/20276 黒 ロボットケーブル(シールド付) ケーブル外径(Φmm)7.1 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB)
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)