8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類角型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC250 定格電流(A)AWG#22~26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5 定格電圧 AC V250 結合方式ワンタッチ 定格電流(V)2 適合電線範囲 AWG(#)30(Min.)、22(Max.)
1袋(100個)
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm)26 幅(mm)5 ピッチ(mm)2 極数24 シリーズDF11 材質(ハウジング)PA 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズ 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(25個)
789 税込868
翌々日出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数24 シリーズDF11 定格電圧250.0 V 定格電流(A)2 行数2 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板, 電線対基板 接続方向ライトアングル
1箱(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数24 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ライトアングル
1箱(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー ピッチ(mm)2 極数24 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 表面処理コンタクト:錫 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド 実装タイプスルーホール実装 接続方向ストレート
1箱(10個)
669 税込736
翌々日出荷

仕様基板の省スペース化を実現 2 mm ピッチコンタクトの 2 列が、幅 5 mm 内に凝縮されています。従来の 2 mm 1 列コンタクトと同じスペースで、複数の信号を保護できます。 幅広いバリエーション 圧接と圧着方式に対応しています。したがって、基板設計のバリエーションを広げるために、基板対ケーブル、インライン、基板対基板コネクタが用意されています。また、 SMT 製品は仕様に合わせて「金」又は「スズ」を選択できます。 適合ワイヤが広範囲 2 mm ピッチのコンパクト設計の 2 列製品に応じて、適切なワ ピッチ(mm)2 極数24 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドシュラウド コネクタシステム基板対基板 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

ピッチ(mm)2 極数24 シリーズDF11 定格電圧(V)250 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 結線方法はんだ 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

ピッチ(mm)2 極数24 シリーズDF11 定格電流(A)2 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 コネクタシステム基板対基板 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1箱(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷