カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • 厨房用品(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • バイク純正部品(16)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 農業機械(4)
  • オフィス家具(3)
  • 完成車(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df14」の検索結果

177件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
15税込17
1個ほか
3日以内出荷
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
25税込28
1個
3日以内出荷
仕様SVHC:31th 非含有質量(g)0.036極数2使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃耐電圧500 V Max.列数嵌合部:1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)2.3定格電圧 AC V150適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45ロック方式:簡易ロック開口部(mm)ピッチ:1.25適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54キーRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26本体幅(mm)奥行き:5.8グローワイヤー対応いいえ結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
23税込25
1個
3日以内出荷
長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
21税込23
1個
3日以内出荷
仕様●SVHC:35th 非含有●ハーネス品:いいえ●ロック方式:簡易ロック●:適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー質量(g)0.094ピッチ(mm)開口部:1.25極数8使用温度範囲(℃)-35~85定格電圧(V)AC 150.0 、DC 150.0定格電流(A)1コネクタ形状ソケットAWG適合電線Min.:32、Max:.26本体高さ(mm)2.3本体長さ(mm)(ピッチ方向)11.95被覆外径(mm)0.54~1キーRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS本体幅(mm)5.8耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
29税込32
1個
3日以内出荷
長さ(mm)20.7ピッチ(mm)【開口部】1.25極数15使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧(V)AC 150.0 / DC 150.0列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー 32~26AWGロック簡易ロック被覆外径(mm)0.54~1.0RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCF HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCFHIROSE(ヒロセ電機)
279税込307
1箱(50個)
欠品中
シリーズDF14最大電流(A)1材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-3032SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-3032SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
1,198税込1,318
1箱(100個)
欠品中
シリーズDF14最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.05動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)32AWG、(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
DF14 Harness Socket Contact RS PRODF14 Harness Socket ContactRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCFA HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF14シリーズ 圧着 DF14-2628SCFAHIROSE(ヒロセ電機)
629税込692
1箱(100個)
7日以内出荷
シリーズDF14最大電流(A)1適合電線(mm2)(Max)0.12材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+85適合電線サイズ(Min)28AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF14コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
食品用コンテナー DF-14 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-14岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
3,198税込3,518
1個ほか
翌々日出荷
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)473×318×91外寸(mm)545×362×110内寸(mm)485×330×107フタなしスタッキング高さ(mm)94ネスティング高さ(mm)54圧縮荷重(N[kgf])7930[810]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)旭精工
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NEW COOKDAY パンチング排水口ストレーナー 貝印NEW COOKDAY パンチング排水口ストレーナー貝印(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。 パンチングタイプなので、丈夫で使いやすい。
適合排水口径(Φmm)135材質18-8ステンレススチール質量(g)135外径×高さH(Φmm×mm)135×127
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ
柄付ボール 貝印柄付ボール貝印
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ステンレス製なので衛生的に使用可能計量カップ代わりに使えるミニサイズ注ぎ口付なので素材を別の容器に移すのに便利です
材質ステンレススチール
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジMTR
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(15m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質レーヨン編数8
パンチングストレーナー 貝印パンチングストレーナー貝印(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
ふつうの網ざると比べて、耐久性に優れお手入れしやすいパンチングタイプ取っ手付きなので湯切りに便利ワイヤー足付きで水切りが良く衛生的。
材質ステンレススチール
柄付ミニザル 貝印柄付ミニザル貝印(2件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単
材質ステンレススチール
NEW COOKDAY 網三角コーナー 貝印NEW COOKDAY 網三角コーナー貝印
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。 水切れがよく衛生的。
材質本体/ステインレススチール、脚/ABS樹脂(耐熱温度80度)
ストレーナー 貝印ストレーナー貝印
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステンレス製なので衛生的に使用可能
材質ステンレススチール寸法(mm)333×185×80サイズ(cm)18
NEW COOKDAY パンチングごみ受け 貝印NEW COOKDAY パンチングごみ受け貝印(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。 変形しにくく耐久性に優れたパンチングタイプ。
適合排水口径(Φmm)100~120材質18-8ステンレススチール質量(g)48本体寸法(mm)131×131×40
NEW COOKDAY 排水ネット 貝印NEW COOKDAY 排水ネット貝印
629税込692
1個
当日出荷
サビにくく、お手入れ簡単なステンレス製。 95~135mmの排水口に対応。
適合排水口径(Φmm)95~135材質18-8ステンレススチール質量(g)27本体寸法(mm)132×132×45
フランジプラグ(2段) 岩田製作所フランジプラグ(2段)岩田製作所
13,980税込15,378
1箱(200個)
翌々日出荷
防音シート 光防音シート(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!日常の一般的な音を約15~25%軽減します。鋏やカッターでカットできます。
特性防音形状ロールタイプ材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系
NEW COOKDAY スタンダードザル 貝印NEW COOKDAY スタンダードザル貝印
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
丈夫で水切れの良い、スタンダードタイプ。 フックにも掛けて収納できるリング付きです。 お手入れ簡単なステンレス製。 サイズは19~31cmまでの5タイプ。
材質ステンレススチール
フランジプラグ(4段) 岩田製作所フランジプラグ(4段)岩田製作所
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ七星科学研究所(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHA指令対応品
用途屋外用種別AdFアダプタコネクタ形状アダプタ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけ仕様逆芯(電源側)形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状メス(ソケット)
-60℃スーパーフリーザー 133L ダイレイ-60℃スーパーフリーザー 133Lダイレイ
339,800税込373,780
1台
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし! 地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発付属品バスケット質量(kg)54有効内容量(L)133外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848消費電力(W)(50/60Hz)442/449冷媒HC特殊混合冷媒アズワン品番64-4188-73温度計
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超低温ストッカー ダイレイ超低温ストッカーダイレイ
309,800税込340,780
1台
3日以内出荷
フランジプラグ(2段) 岩田製作所フランジプラグ(2段)岩田製作所
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
タイプCイヤホン 有線 マイク付き カナル型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整 エレコムタイプCイヤホン 有線 マイク付き カナル型 断線しにくい高耐久 通話対応 音量調整エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
断線しにくいタフ設計!USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホン(カナル型)です。人の声を聞きやすい音質調整で映画やドラマの視聴などにおすすめです。リモコンマイク付きで動画視聴中の着信にもスムーズに応答できます。
用途屈曲に強いタフ設計で断線しにくい。USB Type-C(TM)接続のデジタル式有線ヘッドホンです。 内部配線を増やした高密度配線構造、耐久性に優れた材質への変更や強化により、屈曲への耐久力を高めました。 耳にしっかりフィットし音漏れしにくいカナル型です。 人の声に当たる中音域を聞きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。 有線接続で音声と映像のズレが少なく、動画視聴やリズムゲーム(音ゲー)など、ストレスなく快適に楽しめます。 ヘッドホンの断線が心配な方や、動画視聴や通話などをメインに使いたい方にぴったりです。 iPhoneの買い替えでUSB Type-Cコネクター対応のヘッドホンをお探しの方にもおすすめです。 ※iPhone 15シリーズ以降 DAC搭載でスマートフォンやタブレットなど幅広い機器に使用できます。 リモコンマイク付きで、動画や音楽の再生、音量調整など手元で操作が可能。動画視聴中に着信があってもスムーズに応答できます。 お使いの機器のUSB Type-Cポートに挿すだけですぐに使えます。ペアリングなどの設定は不要です。 小さな耳にもフィットしやすいXSサイズを加えた4サイズ(XS・S・M・L)のイヤーキャップを付属しています。 ケーブル長はゆったり使える約1.2mです。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。付属品イヤーキャップ(XS・S・M・L:Mは本体装着済み)型式密閉型、カナル型質量(g)約4※ケーブル含まずコード長さ(m)1.2(Y型)対応機種【リモコンマイク】USB Type-Cポートを装備したスマートフォン/タブレット ※一部対応していない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください保証期間1年間再生周波数帯域(Hz)20~20000プラグ形状USB Type-C(TM)インピーダンス(Ω)16ドライバーユニット(Φmm)10(ダイナミック型)最大入力(mW)5音圧感度(dB/mW)100
NEW COOKDAY 銅製三角コーナー(メッシュタイプ) 貝印NEW COOKDAY 銅製三角コーナー(メッシュタイプ)貝印(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
銅製なのでヌメリが付きにくく衛生的です。 ゴム脚付きで、シンクを傷つけにくいです。
材質本体/銅、脚/ABS樹脂(耐熱温度80度)質量(g)197タイプメッシュタイプ本体寸法(mm)210×147×123
NCD 深型ボール(目盛付)27CM 貝印NCD 深型ボール(目盛付)27CM貝印
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
安定感のある広い底面。材料の量が一目でわかる目盛り付き。
材質シリコーンゴム寸法(mm)290×290×140
NCD 小判型洗い桶(ゴム脚付) 貝印NCD 小判型洗い桶(ゴム脚付)貝印
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
ゴム脚付きですべらず、作業も安定します。
材質本体/ステンレススチール、台座/ステンレススチール、脚/合成ゴム寸法(mm)382×250×125
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690Vシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付インジケータあり
外ねじ防虫目皿 エスコ外ねじ防虫目皿エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
アミはネジ止め式。
材質(本体)黄銅線径(Φmm)0.4(16メッシュ)材質(網)ステンレス
NCD 片手ザル 21CM 貝印NCD 片手ザル 21CM貝印
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
継ぎ目のないフチでゴミが溜まらず衛生的。取っ手付きなので湯切りに便利です。
材質シリコーンゴム寸法(mm)350×225×115
Φ22mm/1点用 コントロールボックス(防滴) エスコΦ22mm/1点用 コントロールボックス(防滴)エスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-14
22x200mm チゼル(ノンスパーキング) エスコ22x200mm チゼル(ノンスパーキング)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)200刃幅(mm)22