カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 厨房用品(17)
  • 切削工具(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 保管用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df14」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
15税込17
1個ほか
3日以内出荷
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
25税込28
1個
3日以内出荷
仕様SVHC:31th 非含有質量(g)0.036極数2使用温度範囲Max.85 ℃/Min.-35 ℃耐電圧500 V Max.列数嵌合部:1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット定格電圧 DC V150本体高さ(mm)2.3定格電圧 AC V150適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー本体長さ(mm)ピッチ方向:4.45ロック方式:簡易ロック開口部(mm)ピッチ:1.25適合電線径(Φmm)被覆外径(Max.):1.0 、(Min.):0.54キーRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS適合電線範囲 AWG(#)サイズ:Min.32/Max.26本体幅(mm)奥行き:5.8グローワイヤー対応いいえ結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
23税込25
1個
3日以内出荷
長さ(mm)10.7極数7使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー電線被覆外径(mm)0.54~1開口部(mm)1.25RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)32~26結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
21税込23
1個
3日以内出荷
仕様●SVHC:35th 非含有●ハーネス品:いいえ●ロック方式:簡易ロック●:適合電線タイプ:ディスクリートワイヤー質量(g)0.094ピッチ(mm)開口部:1.25極数8使用温度範囲(℃)-35~85定格電圧(V)AC 150.0 、DC 150.0定格電流(A)1コネクタ形状ソケットAWG適合電線Min.:32、Max:.26本体高さ(mm)2.3本体長さ(mm)(ピッチ方向)11.95被覆外径(mm)0.54~1キーRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS本体幅(mm)5.8耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF14シリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF14シリーズHIROSE(ヒロセ電機)
29税込32
1個
3日以内出荷
長さ(mm)20.7ピッチ(mm)【開口部】1.25極数15使用温度範囲(℃)-35 ~85奥行(mm)5.8定格電圧(V)AC 150.0 / DC 150.0列数(嵌合部)1定格電流(A)1コネクタ形状ソケット本体高さ(mm)2.3適合電線ディスクリートワイヤー 32~26AWGロック簡易ロック被覆外径(mm)0.54~1.0RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格LVDS耐電圧(V)500 Max.結線方法圧着ハウジング色ベージュ
DF14 Harness Socket Contact RS PRODF14 Harness Socket ContactRS PRO
2,798税込3,078
1袋(5個)
翌々日出荷
ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ) 旭精工ジョインボール PTFEライナー式 めねじロッドエンド FDF形 (ステンレスシリーズ)旭精工
6,498税込7,148
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ七星科学研究所(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)種別AdFアダプタ
NEW COOKDAY パンチング排水口ストレーナー 貝印NEW COOKDAY パンチング排水口ストレーナー貝印(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
欠品中
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。 パンチングタイプなので、丈夫で使いやすい。
適合排水口径(Φmm)135材質18-8ステンレススチール質量(g)135外径×高さH(Φmm×mm)135×127
柄付ボール 貝印柄付ボール貝印
1,098税込1,208
1セット
当日出荷
ステンレス製なので衛生的に使用可能計量カップ代わりに使えるミニサイズ注ぎ口付なので素材を別の容器に移すのに便利です
材質ステンレススチール
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 右ネジMTR
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻(15m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質レーヨン編数8
NEW COOKDAY 網三角コーナー 貝印NEW COOKDAY 網三角コーナー貝印
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。 水切れがよく衛生的。
材質本体/ステインレススチール、脚/ABS樹脂(耐熱温度80度)
パンチングストレーナー 貝印パンチングストレーナー貝印(1件のレビュー)
1,288税込1,417
1個
当日出荷
ふつうの網ざると比べて、耐久性に優れお手入れしやすいパンチングタイプ取っ手付きなので湯切りに便利ワイヤー足付きで水切りが良く衛生的。
材質ステンレススチール
柄付ミニザル 貝印柄付ミニザル貝印(2件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単
材質ステンレススチール
ストレーナー 貝印ストレーナー貝印
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ステンレス製なので衛生的に使用可能
材質ステンレススチール寸法(mm)333×185×80サイズ(cm)18
NEW COOKDAY パンチングごみ受け 貝印NEW COOKDAY パンチングごみ受け貝印(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくくお手入れ簡単。 変形しにくく耐久性に優れたパンチングタイプ。
適合排水口径(Φmm)100~120材質18-8ステンレススチール質量(g)48本体寸法(mm)131×131×40
NEW COOKDAY 排水ネット 貝印NEW COOKDAY 排水ネット貝印
629税込692
1個
当日出荷
サビにくく、お手入れ簡単なステンレス製。 95~135mmの排水口に対応。
適合排水口径(Φmm)95~135材質18-8ステンレススチール質量(g)27本体寸法(mm)132×132×45
フランジプラグ(2段) 岩田製作所フランジプラグ(2段)岩田製作所
13,980税込15,378
1箱(200個)
翌々日出荷
防音シート 光防音シート(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
壁や窓に取り付けることで室内の音が外に漏れ出すのを軽減!日常の一般的な音を約15~25%軽減します。鋏やカッターでカットできます。
特性防音形状ロールタイプ材質基布:ポリエステル、樹脂:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系、両面テープ:アクリル系
NEW COOKDAY スタンダードザル 貝印NEW COOKDAY スタンダードザル貝印
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
丈夫で水切れの良い、スタンダードタイプ。 フックにも掛けて収納できるリング付きです。 お手入れ簡単なステンレス製。 サイズは19~31cmまでの5タイプ。
材質ステンレススチール
フランジプラグ(4段) 岩田製作所フランジプラグ(4段)岩田製作所
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ七星科学研究所(3件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタシェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用RoHA指令対応品
用途屋外用種別AdFアダプタコネクタ形状アダプタ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけ仕様逆芯(電源側)形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂コンタクト形状メス(ソケット)
ロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジ MTRロッドエンドめねじ テフロンタイプ2ピース 左ネジMTR
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジプラグ(2段) 岩田製作所フランジプラグ(2段)岩田製作所
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
NEW COOKDAY 銅製三角コーナー(メッシュタイプ) 貝印NEW COOKDAY 銅製三角コーナー(メッシュタイプ)貝印(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
銅製なのでヌメリが付きにくく衛生的です。 ゴム脚付きで、シンクを傷つけにくいです。
材質本体/銅、脚/ABS樹脂(耐熱温度80度)質量(g)197タイプメッシュタイプ本体寸法(mm)210×147×123
NCD 深型ボール(目盛付)27CM 貝印NCD 深型ボール(目盛付)27CM貝印
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
安定感のある広い底面。材料の量が一目でわかる目盛り付き。
材質シリコーンゴム寸法(mm)290×290×140
NCD 小判型洗い桶(ゴム脚付) 貝印NCD 小判型洗い桶(ゴム脚付)貝印
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
ゴム脚付きですべらず、作業も安定します。
材質本体/ステンレススチール、台座/ステンレススチール、脚/合成ゴム寸法(mm)382×250×125
レール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付け表示ヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690Vシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付インジケータあり
外ねじ防虫目皿 エスコ外ねじ防虫目皿エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
アミはネジ止め式。
材質(本体)黄銅線径(Φmm)0.4(16メッシュ)材質(網)ステンレス
NCD 片手ザル 21CM 貝印NCD 片手ザル 21CM貝印
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
継ぎ目のないフチでゴミが溜まらず衛生的。取っ手付きなので湯切りに便利です。
材質シリコーンゴム寸法(mm)350×225×115
Φ22mm/1点用 コントロールボックス(防滴) エスコΦ22mm/1点用 コントロールボックス(防滴)エスコ
7,520税込8,272
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-14
部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DF HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスインパクトドライバ FWH14DFHiKOKI(ハイコーキ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
品番378368部品名称ハウジング(A).(B)セット形状図番33
部品 コードレスドライバドリル FDS14DF HiKOKI(ハイコーキ)部品 コードレスドライバドリル FDS14DFHiKOKI(ハイコーキ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
品番378323部品名称ハウジング(A).(B)セット形状図番35
スタンダードザル 貝印スタンダードザル貝印
799税込879
1個
4日以内出荷
丈夫で水切れの良い、スタンダードタイプフックに掛けて収納できるリング付きお手入れ簡単なステンレス製
材質ステンレススチールサイズ(cm)19寸法(mm)190×190×102
PDコーナー45° 因幡電工PDコーナー45°因幡電工
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
用途45°曲がりアイボリー種類エルボ寸法A(mm)154寸法D(mm)46寸法E(mm)40寸法B(mm)150寸法C(mm)111
Uボルト ヒノ F ナカノ NAKANOUボルト ヒノ F ナカノNAKANO
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690V シュナイダーエレクトリックレール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 50A, 690Vシュナイダーエレクトリック
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)50適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ14×51取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
NCD 柄付ボール 18CM 貝印NCD 柄付ボール 18CM貝印
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
注ぎ口付なので素材を別の容器に移すのに便利です。※[DF1454 NEW COOKDAY 片手ザル18cm]と本体は重なりますが、柄の角度は水平になりません。
材質シリコーンゴム寸法(mm)317×201×91
146-182cm 足場台(取手4本・調整脚・キャスター付) エスコ146-182cm 足場台(取手4本・調整脚・キャスター付)エスコ
162,300税込178,530
1個
4日以内出荷
最大使用荷重(kg)150エスコ品番EA905DF-14材質アルミ合金段数5天板寸法(mm)520(W)×1560(D)天板寸法・幅(mm)1560天板寸法・奥行(mm)520