1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
AEC-Q200. 端子ねじ、固定用ナットは付属しておりません。. ALS31 シリーズ. KEMETのALS31シリーズは、長寿命でコンパクトなアルミ電解コンデンサです。様々な電圧オプションとケースサイズを提供するこのアルミ電解コンデンサは、長寿命と高い信頼性を必要とする産業・商業用アプリケーションに適しています。. 特長. 寿命: 最長20,000 h @ +85 ℃ 高リップル電流 高い信頼性 優れたサージ電圧耐量 高 CV ボリュームと高リップル電流処理機能. 用途. このアルミ電解コンデンサは、通信用電源の平滑化、蓄電、パルス動作などに適しています。ACモータ制御、プロセス制御、溶接、トラクション、測定などにも最適です。
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 105mm高さ = 105mm長さ = 105mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃許容差 = ±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
寸法L2(mm)50
寸法L3(mm)90
関連資料(1.28MB)
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リード長さ = 7.14mmAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
関連キーワード