カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(16)
- 自動車純正部品(8)
- 農業機械(8)
- バイク純正部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- NB(日本ベアリング)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(1)
- アルインコ(1)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(4)
- コスメック(2)
- サンコーテクノ(2)
- スバル(7)
- チップソージャパン(1)
- ナカバヤシ(1)
- ホンダ(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
- 椿本チエイン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「df52」の検索結果

径違ニップル(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥299~税込¥329~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理種類厚鋼電線管用
径違ニップル
Panasonic(パナソニック)¥399~税込¥439~1個当日出荷ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄種類薄鋼電線管用表面処理亜鉛アルミ複合被膜処理
ドイツファインマックス(一般木工・集成材用)
チップソージャパン(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から翌々日出荷レーザースリット樹脂埋込み「制振動・静音タイプ」。92.5HRA高硬度チップ採用により長切れ。ブラックフッ素コーティングでヤニ・接着剤の付着を軽減用途一般木工・集成材用穴径(Φmm)20適合材一般木工・集成材RoHS指令(10物質対応)対応
径違ニップル(薄鋼用)
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個欠品中ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合で、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。材質鋳鉄製亜鉛アルミ複合被膜処理質量(kg)0.024種類薄鋼電線管用呼びC25-C19寸法A(mm)28寸法B(mm)15寸法C(mm)4
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(180本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーレス手袋
ニチエイ¥1,788税込¥1,9671個6日以内出荷リアル迷彩。指先自由。材質本体:ポリエステル100%、カウス部分:アクリル95%、ポリウレタン5%色リアル迷彩寸法(cm)約8×15
エムケーダクト フランジ
マサル工業¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)
エスコ¥237,400税込¥261,1401台当日出荷材質アルミ高さ(mm)1390~1750段数5天板寸法(mm)500×1400~1800最大使用荷重(kg)150設置寸法(幅W×奥行D)(mm)881~973×2219~2798収納寸法・幅(mm)890収納寸法・奥行(mm)1760収納寸法・高さ(mm)240天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1400~1800
ヒロセ電機 FPC / FFC コネクタ, オス, 0.8mm
HIROSE(ヒロセ電機)¥829税込¥9121袋(100個)当日出荷仕様コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 0.8mm取り付けタイプ = ケーブルマウントジェンダー = オス定格電流 = 2.5A定格電圧 = 100 V ac/dcシリーズ = DF52シリーズ番号 = 52コンタクトめっき = 錫動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
根かせセット
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷用途カラーEポール用別売部材。根かせセット。サイズ:89用。材質:鋼管。仕上げ:電気亜鉛めっき材質鋼管寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)-/800/47.8仕上電気亜鉛めっき入数(個)1
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし
Panasonic(パナソニック)¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷から60日以内出荷空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。種別住宅分電盤材質プラスチック製色ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア付寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース付認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
アディダス サッカーボール トリオンダリーグ 5号球
アディダス¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷FIFAワールドカップ2026 公式試合球のレプリカです。付属品ポリ袋入り質量(g)410~450素材人工皮革寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)22×22×22
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列 DF11-8DP-2DS(52)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)3日以内出荷仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数8シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 DF11-10DP-2DS(52)
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,498税込¥1,6481袋(5個)3日以内出荷仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリーピッチ(mm)2極数10シリーズDF11定格電圧(V)250定格電流(A)2行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板, 電線対基板表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 DF50-40DP-1V(52)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)8日以内出荷仕様ヒロセ1.0 mm DF50A シリーズ基板接続用ヘッダ. DF50 シリーズ電線対基板ライトアングル / 垂直基板 SMT 実装 1 列 / 2 列シュラウドヘッダは、基板占用面積を削減するコンパクトな 1.0 mm ピッチです。DF50 シリーズヘッダは、ポジティブロックラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。高振動用途で使う場合でも、確実に接続されます。DF50シリーズヘッダコネクタのハウジングは、黒色の UL94V-0 LCP 製で、クラックを防ぐために肉厚にピッチ(mm)1極数40シリーズDF50定格電圧100.0 V表面処理コンタクト:金行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシリーズ番号50シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート