6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

仕様ヒロセ電機手動圧着工具 DF62シリーズコンタクト用. DF62シリーズコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0846 867-0846 は、サイズ22 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0840 867-0840 は、サイズ24、26及び28 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 品番:867-0859 867-0859 は、サイズ30 AWGのプラグ及びソケットコンタクトと併用する手動圧着工具です。 タイプ圧着工具 使用ハンド RoHS指令(10物質対応)10物質対応 併用可能製品DF62コネクタコンタクト
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0 シリーズDF62 表面処理コンタクト:金 適合電線(mm2)(Max)0.2 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105 適合電線サイズ(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスオス 併用可能製品DF62B / DF62Pコネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% メッキ部分金めっき
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
10 税込11
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

狭所配線に適した、スリムで滑らかな外形。端子配列を格子状にすることにより対角距離が短く、狭い空間を通し易いデザインです。また、凸凹形状を極力なくした滑らかな外形のため、配線時、周囲に配置されたケーブル等に引っかかりにくいデザインです。また、コネクタ外周に金属が露出していないため、金属の筐体を介した端子間のショートが起こりにくい構造です。クリック感と目視確認により確実なロックが可能。嵌合時、明確なクリック感があり堅牢な完全ロック構造です。配線時の半嵌合やコネクタ抜けを防止しています。また、嵌合後にプラグのスリットからソケットのロック部がご確認頂けます。2点接触による高い接触信頼性を有した接点構造です。接点部やランス部は独自の構造によって保護されており、嵌合時やケース挿入時の座屈、ハーネス時や輸送時の変形等を防止しています。
用途狭所配線用スリム中継コネクタ 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC250 端子の種類ばら端子 使用温湿度範囲-35~105℃、20~80%(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、40~70% メッキ部分金めっき
1袋(100個)
959 税込1,055
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)