カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「dfl-2」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外部取付足 DFLシリーズ タカチ電機工業

    外部取付足 DFLシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    779税込857
    1組(4個)
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様ビス付材質ポリカーボネートホワイトグレー種類外部取付足RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ 215mm SUN UP

    ダイヤモンドヤスリ 215mm

    SUN UP
    1,288税込1,417
    1セット(3本)
    当日出荷
    難削材・硬い素材の「研削」「研磨」「バリ取り」、精密な研磨や狭所箇所の研磨作業、バリ取り。研磨可能:「超硬チップ」「ガラス細工「包丁」「ナイフ」「鎌」「焼入鋼」「鉄」「ステンレス」「アルミ」「セラミック」「陶磁器」など。 電着ダイヤモンド粒子が硬い素材を削る。表・裏の異なる粒度で2通りの加工が可能です(平のみ)。
    粒度#150(平のみ#150/#400)全長(mm)215質量(g)170ヤスリ部寸法(mm)平:幅11×厚み3.3、半丸:幅13×厚み3.7、丸:6.2Φ
  • シャント 分流器 はくでん

    シャント 分流器

    はくでん
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電流計と並列に接続することで、電流計の測定範囲を拡大することができます。
    定格電圧75mV動作環境-40~60℃, 相対湿度95%以下
  • LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能 サンワサプライ

    LEDライト 充電式 折りたたみ収納可能

    サンワサプライ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    充電式で電源のない場所でも使用でき、災害時やアウトドア、工事現場、車両整備など幅広いシーンで活躍します。最大1500ルーメンの高輝度LEDライトを搭載し、暗い場所でも広範囲をしっかり照らします。屋外でも安心して使えるIP54の防塵防滴仕様で、雨やホコリが多い環境でも安心して使用できます。高さ調整が可能で最大1570mmまで伸ばせるため、照らしたい場所に合わせて柔軟に対応できます。折りたたんでコンパクトに収納でき、持ち運びが簡単で設置や片付けもスムーズに行えます。
    セット内容充電用 Type-Cケーブル使用温度範囲(℃)-20~60電源リチウムイオンバッテリー連続使用時間(時間)15光源LED色温度(K)【電球色】3000~6000【昼白色】3000【昼光色】4500 / 6000バッテリー容量(Ah)5.2防塵防水性能有IP54充電時間(時間)1.5コネクタUSB Type-Cバッテリー容量(mAh)5200光束(Lm)1500LED寿命(時間)30000高さ調整範囲(mm)最大1570LED使用数(個)72粒調光方式3段階(【強】1500Lm【中】500Lm【弱】200Lm)エコロジー商品省エネ
  • 青色丸型警光灯 2N型 KOITO(小糸製作所)

    青色丸型警光灯 2N型

    KOITO(小糸製作所)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    青色丸型警光灯
    用途警光灯本体質量(kg)1閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)光源タイプキセノン放電管
  • 超ロングダブルフレックスロックギアレンチセット Pro-Auto

    超ロングダブルフレックスロックギアレンチセット

    Pro-Auto
    13,980税込15,378
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
    用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290呼び寸法10×12、14×17送り角度(°)5厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5ギア数72山
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法A(mm)2適合チップGDFM 3020...・GDFMS 3020...・GDFG 3020...刃幅(mm)3勝手左勝手ブレードC(ホルダ本体末尾が”-C”のホルダに取付け可能)適合ホルダKGDR....-C・KGDSL....-C
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    勝手左勝手
  • ホルダ GND 住友電工ハードメタル

    ホルダ GND

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300Vリスティング対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    6,598税込7,258
    1本
    7日以内出荷
    種類FA用ケーブル公称断面積(mm2)2導体外径(Φmm)2.7
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    勝手左勝手寸法LH(mm)30.5寸法CDX(mm)15
  • 【修理】コードレスドライバドリル (HiKOKI) 修理

    【修理】コードレスドライバドリル (HiKOKI)

    修理
    13,980税込15,378
    1台
    10日以内出荷
    サービス分類修理
  • ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ホッチキス針 10号

    MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)
    59税込65
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    高品質のホッチキス針
    幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーフラット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    パワーフラット

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    にぎりやすく、疲れないロングボディ。
    質量(g)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62釘装てん数(本)100綴じ枚数約2~26枚最大綴じ奥行(mm)30グリーン購入法適合再生材使用率(%)83使用針No.10-1M/2M/5M繰り返し・詰め替え対応
  • 防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ABSボックス GAシリーズ

    タカチ電機工業(14件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
  • リモコンフォルダー Panasonic(パナソニック)

    リモコンフォルダー

    Panasonic(パナソニック)
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    適合本体CS-226DFE/CS-226DFL/CS-226DFR/CS-256DFE/CS-256DFL/CS-256DFR/CS-286DFE/CS-286DFL/CS-286DFR/CS-366DFE/CS-366DFL/CS-406DF2E/CS-406DFL2/CS-406DFR2/CS-566DF2E/CS-566DFL2/CS-566DFR2
  • ピペットマン GILSON(ギルソン)

    ピペットマン

    GILSON(ギルソン)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
    仕様容量範囲(μL):0.2~2 絶対誤差(μL):±0.024~0.03再現性(μL):≦0.012~0.014 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10再現性≦0.012~0.014μL容量範囲(μL)0.2~2アズワン品番1-6855-21絶対誤差(μL)±0.024~0.03不正確度(μL/%)±0.024~0.03不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.012~0.014
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    126,999税込139,699
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30チャンネル数マルチ再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-41絶対誤差(μL)±0.10~0.4
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    148,999税込163,899
    1本
    当日出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
    仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-42絶対誤差(μL)±0.10~0.4不正確度(μL/%)±0.10~0.4
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ネガティブインサートです。
    用途中~粗切削
  • 電子式遅れスイッチ 3分 神保電器

    電子式遅れスイッチ 3分

    神保電器
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    2箇所操作用遅れスイッチは、2箇所操作用スイッチとの組み合わせでご使用ください。換気扇作動中は、どちらのスイッチもつまみが赤く輝きます。換気扇は両方のスイッチがOFFのとき止まります。【チェック用スイッチ使用上のご注意】適合負荷容量以下の負荷を接続したとき、スイッチの表示ランプは点灯しませんが、故障ではありません。容量以上の負荷を接続すると、スイッチ内部の「表示ランプ点灯用電子部品」が故障し、劣化・発煙のおそれがあります量に合ったスイッチをお取り付けください。4A定格・0.5A定格のチェック用スイッチ、ガイド・チェック用スイッチにおいて、下結線図のようなコンセント取り合い(コンセントの入切)を行なう場合は、過負荷を招かないよう、スイッチで入切する器具に付属の負荷容量表示シールを貼り付けてください。
    付属品マークシート(MS-21)仕様DFL2(1.5A)ピュアホワイト定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.5
  • ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)

    ピペットマン(マルチチャンネル)

    GILSON(ギルソン)
    126,999税込139,699
    1本
    3日以内出荷
    ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
  • アドバンス 左片袖4段 中央引出し無 標準タイプ パネル脚 オカムラ(岡村製作所)

    アドバンス 左片袖4段 中央引出し無 標準タイプ パネル脚

    オカムラ(岡村製作所)
    95,980税込105,578
    1台
    30日以内出荷
    グリーン購入法適合