カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 安全保護具(19)
- 農業機械(13)
- 制御機器(12)
- 電気材料(11)
- 自動車補修部品(9)
- 機構部品(8)
- カー用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(43)
- ツヨロン(藤井電工)(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 東芝ライテック(10)
- ESTERA(8)
- エスコ(5)
- Mozu(4)
- DFG(ディーエフジー)(3)
- SK11(3)
- 渡辺電機工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- NOK(2)
- 富士電機(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- ZF CHERRY(2)
- HydraForce(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dg-23」の検索結果

DG023クッションキルトウィンターグローブ
DAYTONA(デイトナ)¥5,998税込¥6,5981双翌々日出荷街乗りにも映える冬用ライディンググローブ。硬質プロテクターを使わず、クラシカルでカジュアルなデザインを採用。甲部分のダイヤモンドステッチキルトやスナップバンド、手首のリブ仕上げがスタイリッシュな印象を演出。防風防水透湿フィルムを内蔵し、冷たい風や雨を防ぎつつ内部の蒸れを軽減します。手の保護が必要な箇所にはレザーパッチとナックルクッションパッドを配置。手のひらは摩耗に強い本革を全面に使用し、耐久性と操作性にも優れます。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。用途シーズン:冬秋。硬質プロテクターを使わず、レザーパッチとクッションパッドで必要な箇所を保護しながら、自然な握り心地を実現。防風防水透湿フィルムが、冷たい風や雨の侵入を防ぎ、内部のムレを抑えて冬の走行をサポート。甲部分のダイヤモンドステッチキルトとスナップバンド、手首のリブ仕上げでスタイリッシュな印象。手の平は全面本革仕様で、握りや操作がスムーズで耐久性にも優れる。人差し指の周囲までスマホタッチ対応素材ヤギ革(表地)/ポリエステル/透湿防水フィルム/ナイロン/クロロプレン
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素
NOK(40件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム色黒種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
くもり止めゴーグルプレミアム
SK11¥4,398税込¥4,8381個当日出荷驚異のくもり止め効果を発揮します。 レンズ内面にはプレミアムくもり止めコーティングを施し、脅威のくもり止め効果を発揮しいつまでもクリアな視界を確保し、安全快適に作業が可能です。 レンズ外面には表面硬化加工を施し、耐擦傷性に優れ傷が付きにくくなっています。成型レンズ採用により、衝撃性能に優れています。 ワイドレンズ採用により、広い視野を確保できます。 ワンタッチ長さ調整可能なベルト採用で素早く顔にフィットし、エラストマーフレーム採用により顔あたりが良く、フィット感抜群です。用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様マスク併用可能・ワイドビュー・ハードコートレンズ・メガネ対応レンズ曇り止めレンズ材質(フレーム)エラストマー・PP材質(レンズ)ポリカーボネート
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から8日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ミニソフトドライバー
ENGINEER(エンジニア)¥529税込¥5821本当日出荷から翌々日出荷手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。用途各種ネジの締付、取外しに。全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント
東芝ライテック(3件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷形状抜止タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
LED照明拡大鏡 LFM G2
LUXO(2件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。仕様演色性(CRI):80質量(kg)約1.5消費電力(W)9.5(実測値)クランプ範囲(mm)0-55方式レンズ:固定式レンズ径(Φmm)Φ127倍率(倍)3入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグアーム長さ(mm)約1000光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)作動距離(mm)3倍/130色温度(K)4000材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)195×168調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)反射防止マルチコート設定:設定無し
エムケーダクト ケーブルパッチン
マサル工業¥92税込¥1011個3日以内出荷から5日以内出荷●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。用途エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
3/4"DRx23mm ディープソケット
エスコ¥3,550税込¥3,9051個翌日出荷材質クロモリブデン鋼SCM687全長(mm)90質量(g)361対辺(mm)23外径(Φmm)33.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サイズ90×33.5×34差込角(inch)3/4"
アースターミナル付抜止接地コンセント
東芝ライテック¥929税込¥1,0221個当日出荷形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
E's WIDEシリーズ 抜け止め接地ダブルコンセント
東芝ライテック¥699税込¥7691個当日出荷形状抜止タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
1/2"DR/33mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷全長(mm)85質量(g)562対辺(mm)33外径(Φmm)45.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)
E's WIDEシリーズ 抜け止めコンセント
東芝ライテック¥339税込¥3731個翌々日出荷形状抜止タイプ色ニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
1/2"DR/32mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥4,010税込¥4,4111個翌日出荷全長(mm)85質量(g)542対辺(mm)32外径(Φmm)44.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
ディジタルゲージカウンタ
小野測器¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷DG-2310は、小野測器製リニアゲージセンサー(BS/GSシリーズ)と組み合わせて使用することにより、寸法や変位を測定・表示する2ch多機能ゲージカウンタです。2chの信号間の和・差演算機能(A+B、A-B)をはじめ、最大値・最小値・レンジ等の各種演算処理機能を装備、またコンパレーター機能を使用しての合否判定・警報指令等が可能です。さらに、豊富な外部出力により、PLCや、パソコン、レコーダ等に接続できますので、測定データの記録・管理も容易に行えます。表示方式メイン表示部 極性(-) & 数字赤色LED6桁、サブ表示部 LCD 16文字×2ライン、コンパレータ出力表示 UPPER(赤)/GOOD(緑)/LOWER(赤)分解能(μm)切替機能/0.5 、1 、10アナログ出力【信号】0 ~ ±10 V/F.S(F.Sは任意設定可)、変換方式 12bit D/A方式、更新時間 10 ms 以内機能演算/A+B、A-B、A、B入力信号90°位相差信号(方形波)、DC ~ 100 kHz【外部制御】入力信号の形式 電圧入力、無電圧接点入力、入力信号の種類 リセット/ピークホールド/ホールド/キープロテクト通信方式【RS-232C】ボーレート 2400/4800/9600 bps適合センサGS/BSシリーズリニアゲージセンサ (HSシリーズセンサは不適合)出力信号【コンパレータ】設定範囲 0 ~ ±999999、出力項目 LOWER/GOOD/UPPER、出力形式 半導体リレー(各1メイク接点)、出力容量 最大接点容量 DC 30 V 0.1 A 、更新時間 10 ms 以内オフセット設定範囲:0 ~ ±999999ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN)、最大値-最小値(RANGE)入出力信号【BCD】出力信号(BCD、極性、判定、エラー) オープンコレクタ(耐電圧: MAX 30 V)、入力信号(リセット、ホールド) 電圧入力 (Hi +4 ~ +5.25 V、Lo 0 ~ +1 V)
OceanPliers OP165HP
スタジオオーシャンマーク¥39,980税込¥43,9781個欠品中SOMが目指したのは強靭なプライヤー。大型魚と対峙する際に必要不可欠となったトラックスプリットリングを開発しながらも、これを安全かつ簡単に取り付けるツールが世に存在しませんでした。このオーシャンプライヤーは最強のトラックスプリットリングを軽々と開けるデザイン、尚且ルアーへの取り付けがスムーズに行える特徴を有した、唯一無二の強靭なオーシャンプライヤーが誕生しました。仕様対応リングサイズ:OGM TRACK Split Ring T-SR10~5 T-SR M10~5自重(g)130
1/2"DR/36mm ディープインパクトソケット(十二角)
エスコ¥5,260税込¥5,7861個翌日出荷全長(mm)85質量(g)635対辺(mm)36外径(Φmm)49.5差込角(inch)1/2"(12.7mm)
OceanPliers OP140P
スタジオオーシャンマーク¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷SOMが目指したのは強靭なプライヤー。大型魚と対峙する際に必要不可欠となったトラックスプリットリングを開発しながらも、これを安全かつ簡単に取り付けるツールが世に存在しませんでした。このオーシャンプライヤーは最強のトラックスプリットリングを軽々と開けるデザイン、尚且ルアーへの取り付けがスムーズに行える特徴を有した、唯一無二の強靭なオーシャンプライヤーが誕生しました。自重(g)105
ガススプリング(YDGシリーズ)
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
岩盃 スキ 6個入
アズワン¥4,499税込¥4,9491セット(6個)8日以内出荷※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ70×H36mm●容量:45cc●材質:硝子●コード番号:AJ7275アズワン品番67-8150-69
ランバージャケット
DFG(ディーエフジー)¥5,498税込¥6,0481着4日以内出荷どんなときでも気軽に羽織れる全天候型ジャケット。ベンチレーション機能付きで、いつも快適なライディングを約束。対応春、秋、(冬)
TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)
IDEC(和泉電気)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から31日以内出荷高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥6,198~税込¥6,818~1個(300g)ほか5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性