カテゴリ

  • 安全保護具(19)
  • 農業機械(13)
  • 電気材料(11)
  • 制御機器(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • カー用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg-23」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DG023クッションキルトウィンターグローブ DAYTONA(デイトナ)

    DG023クッションキルトウィンターグローブ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1双
    翌々日出荷
    街乗りにも映える冬用ライディンググローブ。硬質プロテクターを使わず、クラシカルでカジュアルなデザインを採用。甲部分のダイヤモンドステッチキルトやスナップバンド、手首のリブ仕上げがスタイリッシュな印象を演出。防風防水透湿フィルムを内蔵し、冷たい風や雨を防ぎつつ内部の蒸れを軽減します。手の保護が必要な箇所にはレザーパッチとナックルクッションパッドを配置。手のひらは摩耗に強い本革を全面に使用し、耐久性と操作性にも優れます。人差し指の周囲までスマホタッチ対応。
    用途シーズン:冬秋。硬質プロテクターを使わず、レザーパッチとクッションパッドで必要な箇所を保護しながら、自然な握り心地を実現。防風防水透湿フィルムが、冷たい風や雨の侵入を防ぎ、内部のムレを抑えて冬の走行をサポート。甲部分のダイヤモンドステッチキルトとスナップバンド、手首のリブ仕上げでスタイリッシュな印象。手の平は全面本革仕様で、握りや操作がスムーズで耐久性にも優れる。人差し指の周囲までスマホタッチ対応素材ヤギ革(表地)/ポリエステル/透湿防水フィルム/ナイロン/クロロプレン
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • くもり止めゴーグルプレミアム SK11

    くもり止めゴーグルプレミアム

    SK11
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    驚異のくもり止め効果を発揮します。 レンズ内面にはプレミアムくもり止めコーティングを施し、脅威のくもり止め効果を発揮しいつまでもクリアな視界を確保し、安全快適に作業が可能です。 レンズ外面には表面硬化加工を施し、耐擦傷性に優れ傷が付きにくくなっています。成型レンズ採用により、衝撃性能に優れています。 ワイドレンズ採用により、広い視野を確保できます。 ワンタッチ長さ調整可能なベルト採用で素早く顔にフィットし、エラストマーフレーム採用により顔あたりが良く、フィット感抜群です。
    用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様マスク併用可能・ワイドビュー・ハードコートレンズ・メガネ対応レンズ曇り止めレンズ材質(フレーム)エラストマー・PP材質(レンズ)ポリカーボネート
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ミニソフトドライバー ENGINEER(エンジニア)

    ミニソフトドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
    用途各種ネジの締付、取外しに。全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ローラレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY
    599税込659
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • EDG シリーズ イスカル

    EDG シリーズ

    イスカル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 抜け止めトリプルコンセント

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    47,685税込52,454
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO

    LED照明拡大鏡 LFM G2

    LUXO(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
    用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。仕様演色性(CRI):80質量(kg)約1.5消費電力(W)9.5(実測値)クランプ範囲(mm)0-55方式レンズ:固定式レンズ径(Φmm)Φ127倍率(倍)3入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグアーム長さ(mm)約1000光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)作動距離(mm)3倍/130色温度(K)4000材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)195×168調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)反射防止マルチコート設定:設定無し
  • エムケーダクト ケーブルパッチン マサル工業

    エムケーダクト ケーブルパッチン

    マサル工業
    92税込101
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。材質PVCミルキーホワイト寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抜止トリプルコンセント 東芝ライテック

    抜止トリプルコンセント

    東芝ライテック
    839税込923
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • 絶縁コンセント 東芝ライテック

    絶縁コンセント

    東芝ライテック
    659税込725
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ニューホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • アースターミナル付抜止接地コンセント 東芝ライテック

    アースターミナル付抜止接地コンセント

    東芝ライテック
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • 16A 端子台 エスコ

    16A 端子台

    エスコ
    155税込171
    1セット(2個)
    翌日出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • E's WIDEシリーズ 抜け止め接地ダブルコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 抜け止め接地ダブルコンセント

    東芝ライテック
    699税込769
    1個
    当日出荷
    形状抜止タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • TWシリーズ IDEC(和泉電気)

    TWシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • E's WIDEシリーズ 抜け止めコンセント 東芝ライテック

    E's WIDEシリーズ 抜け止めコンセント

    東芝ライテック
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    形状抜止タイプニューホワイト種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ディジタルゲージカウンタ 小野測器

    ディジタルゲージカウンタ

    小野測器
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    DG-2310は、小野測器製リニアゲージセンサー(BS/GSシリーズ)と組み合わせて使用することにより、寸法や変位を測定・表示する2ch多機能ゲージカウンタです。2chの信号間の和・差演算機能(A+B、A-B)をはじめ、最大値・最小値・レンジ等の各種演算処理機能を装備、またコンパレーター機能を使用しての合否判定・警報指令等が可能です。さらに、豊富な外部出力により、PLCや、パソコン、レコーダ等に接続できますので、測定データの記録・管理も容易に行えます。
    表示方式メイン表示部 極性(-) & 数字赤色LED6桁、サブ表示部 LCD 16文字×2ライン、コンパレータ出力表示 UPPER(赤)/GOOD(緑)/LOWER(赤)分解能(μm)切替機能/0.5 、1 、10アナログ出力【信号】0 ~ ±10 V/F.S(F.Sは任意設定可)、変換方式 12bit D/A方式、更新時間 10 ms 以内機能演算/A+B、A-B、A、B入力信号90°位相差信号(方形波)、DC ~ 100 kHz【外部制御】入力信号の形式 電圧入力、無電圧接点入力、入力信号の種類 リセット/ピークホールド/ホールド/キープロテクト通信方式【RS-232C】ボーレート 2400/4800/9600 bps適合センサGS/BSシリーズリニアゲージセンサ (HSシリーズセンサは不適合)出力信号【コンパレータ】設定範囲 0 ~ ±999999、出力項目 LOWER/GOOD/UPPER、出力形式 半導体リレー(各1メイク接点)、出力容量 最大接点容量 DC 30 V 0.1 A 、更新時間 10 ms 以内オフセット設定範囲:0 ~ ±999999ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN)、最大値-最小値(RANGE)入出力信号【BCD】出力信号(BCD、極性、判定、エラー) オープンコレクタ(耐電圧: MAX 30 V)、入力信号(リセット、ホールド) 電圧入力 (Hi +4 ~ +5.25 V、Lo 0 ~ +1 V)
  • OceanPliers OP165HP スタジオオーシャンマーク

    OceanPliers OP165HP

    スタジオオーシャンマーク
    39,980税込43,978
    1個
    欠品中
    SOMが目指したのは強靭なプライヤー。大型魚と対峙する際に必要不可欠となったトラックスプリットリングを開発しながらも、これを安全かつ簡単に取り付けるツールが世に存在しませんでした。このオーシャンプライヤーは最強のトラックスプリットリングを軽々と開けるデザイン、尚且ルアーへの取り付けがスムーズに行える特徴を有した、唯一無二の強靭なオーシャンプライヤーが誕生しました。
    仕様対応リングサイズ:OGM TRACK Split Ring T-SR10~5 T-SR M10~5自重(g)130
  • OceanPliers OP140P スタジオオーシャンマーク

    OceanPliers OP140P

    スタジオオーシャンマーク
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    SOMが目指したのは強靭なプライヤー。大型魚と対峙する際に必要不可欠となったトラックスプリットリングを開発しながらも、これを安全かつ簡単に取り付けるツールが世に存在しませんでした。このオーシャンプライヤーは最強のトラックスプリットリングを軽々と開けるデザイン、尚且ルアーへの取り付けがスムーズに行える特徴を有した、唯一無二の強靭なオーシャンプライヤーが誕生しました。
    自重(g)105
  • 絶縁アースターミナル付コンセント 東芝ライテック

    絶縁アースターミナル付コンセント

    東芝ライテック
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷から46日以内出荷
    種類埋込コンセント
  • ガススプリング(YDGシリーズ) ユーエイキャスター

    ガススプリング(YDGシリーズ)

    ユーエイキャスター
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。
    用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC ZF CHERRY

    ZF マイクロスイッチ ヒンジレバー SPDT-NO / NC

    ZF CHERRY(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランバージャケット DFG(ディーエフジー)

    ランバージャケット

    DFG(ディーエフジー)
    5,498税込6,048
    1着
    4日以内出荷
    どんなときでも気軽に羽織れる全天候型ジャケット。ベンチレーション機能付きで、いつも快適なライディングを約束。
    対応春、秋、(冬)
  • 中間ランナー(旧) TOEX(LIXIL)

    中間ランナー(旧)

    TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    セット内容本体(LDG23010A)×10
  • 抜止接地コンセント 東芝ライテック

    抜止接地コンセント

    東芝ライテック
    489税込538
    1台
    6日以内出荷
    コンセント個数1
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~)

    CKD
    1,725税込1,898
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
  • TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光) IDEC(和泉電気)

    TWNシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED照光)

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。(パイロットライトのダイレクトタイプを除く)。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
    その他【過電圧カテゴリ】II保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S機械的寿命50万回以上電気的寿命50万回以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%)使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    6,198税込6,818
    1個(300g)ほか
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    グレー質量(g)約3035タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード2丁掛け
  • PLATINUM エアフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM エアフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
  • フリクションボール4 ウッド 消去用替ラバー パイロット

    フリクションボール4 ウッド 消去用替ラバー

    パイロット(3件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、商品タイプ替ラバー繰り返し・詰め替え対応
  • マルチスタンド サンワサプライ

    マルチスタンド

    サンワサプライ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    4段階伸長で軽量な一脚です。 長時間の手持ち撮影のサポートに最適です。流し撮りのサポートに便利です。 狭い場所でカメラを安定させて撮影できます。 デジタル一眼レフカメラやビデオカメラに対応しています。 クイックレバーにより、すばやい長さ調節が可能です。 携帯に便利な収納ケース付きです。
    付属品専用キャリングケース材質アルミニウム、ABS樹脂、鉄、ゴム、ポリアセタール、ウレタン質量(g)350耐荷重(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×40×560取付ねじカメラ:1/4-20UNC縮長(mm)約560アズワン品番64-0909-92脚径(mm)Φ27伸長(mm)約1780
  • 抜止コンセント 東芝ライテック

    抜止コンセント

    東芝ライテック
    329税込362
    1個
    46日以内出荷
    形状抜止タイプ種類埋込コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15
  • フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 黒影ハーネス(KUROKAGE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

    ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    見た目も動きもスタイリッシュな、束縛感のない水平型腿ベルト採用モデル。 腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルト。 付属の固定具を使ってお持ちの胴ベルトを取付けられます。 多くの工具を使う作業時にも使える仕様。 水平形なのでニッカポッカでも締め付けがなく、スタイリッシュ。
    グレー質量(g)約1755タイプ黒影ハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造平行型腿バックルワンタッチ胴ベルト無(取付可)ランヤード1丁掛け
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷