カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- カー用品(7)
- 制御機器(5)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- バイク部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- オフィス家具(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(41)
- ESTERA(7)
- 金子コード(3)
- エスコ(2)
- ノガ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 長野計器(1)
- 三菱電機(1)
- アイシン精機(1)
- Lustro ware(ラストロウェア)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- アイリスチトセ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- KSフィルター(1)
- DURAKOOL(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
エコロジープロダクト
「dg0036」の検索結果

DG-036 WP 3レイヤーレイングローブ
DAYTONA(デイトナ)¥4,498税込¥4,9481双翌々日出荷薄く、軽く、蒸れにくさに配慮した軽量レイングローブ。グローブ生地の中間層より内側への浸水を防ぐ防水構造を採用し、ムレやベタつきを抑えながら、雨天時でも快適な装着感を実現しました。表地には柔らかなポリエステル生地を使用し、中間層には透湿防水フィルム、裏地には速乾性メッシュを採用。さらっとした肌触りで、長時間の使用でも快適な着け心地に仕上げています。薄手設計により、レバーやスイッチ操作がしやすく、濡れた状況でも握りやすい仕様。スマホタッチ対応に加え、親指にはシールドの水滴を拭き取りやすいワイパーを装備しています。また、面ファスナーで調整できるロングカフを採用し、レインウェアの袖口に被せやすく、手首からの水の侵入を防止。さらに、反射プリントを配置し、悪天候時の被視認性にも配慮しています。用途薄く、軽く、蒸れにくさに配慮した、快適な装着感の軽量レイングローブ。透湿防水フィルムと速乾性メッシュを組み合わせ、ムレやベタつきを軽減。薄手設計により、レバーやスイッチ操作がしやすく、濡れた状況でも握りやすい仕様。スマホタッチ対応に加え、親指にはシールドの水滴を拭き取りやすいワイパーを装備。ロングカフ仕様でレインウェアの袖口に被せやすく、手首からの浸水を軽減。反射プリント付きで被視認性にも配慮色ブラック
SPMC-36(DG)
金子コード¥239,800税込¥263,7801巻(100m)10日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数36絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)18P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
USB顕微鏡スタンドシステム サテライトアイ エコノミー
ノガ¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷精密ホルダー付 USBデジタル顕微鏡用マグネットベース。 オンオフマグネット(DG0036)とスチールプレート付 Φ12×176mmポールとΦ10×164mmポール2本が付いているのであらゆる方向に設定できます。 検査用テーブルでも鉄製テーブルでも自在に使用できます。付属品精密ホルダー、オンオフマグネット(80kgf)、スチールプレート(150×80×15mm)、ポール3本タイプ精密ホルダー付取付内径(Φmm)32ホルダー径(mm)31.5~33ポール径×長さ(Φ×mm)12×176(1本)、10×164(2本)
シールド付ツイストペア多芯ケーブル
金子コード(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻当日出荷から9日以内出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
4C リレー用 ソケット
エスコ¥539税込¥5931個当日出荷仕様EA940DG-36に取り付けできます。適合EA940MP-21A~23Hエスコ品番EA940MR-4型番PTF14Aメーカーオムロン(omron)サイズ(mm)30(H)×78.5(L)×45
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85
長野計器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から6日以内出荷ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ボールエンドミル DGコーティング グラファイト用 2刃 DG-EBD
OSG(オーエスジー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から4日以内出荷グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DGコーティングねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)±0.01適合被削材種アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
Downpipe Grille
R&G RACING PRODUCTS¥13,980~税込¥15,378~1個62日以内出荷ラジエーター下部のエキゾーストマフラーを小石等の跳ねによる損傷を防ぎます。 別売ラジエーターガードと併用にて御使用ください。
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ
金子コード¥199,800税込¥219,7801巻(100m)翌々日出荷導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。用途電子機器配線用ケーブル色ダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100構成30/0.08裸軟銅線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)60導体抵抗(Ω/km)137以下耐電圧(V)AC500
弁当小物メンズシリーズ とっても強いケース&スプーン・箸 19.5cm 1ケース 10個×12小箱入
Lustro ware(ラストロウェア)¥139,800税込¥153,7801ケース(12箱×10個)5日以内出荷ケースが壊れにくく、カチャカチャ音防止ホルダー付きのスプーンと箸セット。ケース本体とフタ、スプーンに衝撃に強い樹脂、飽和ポリエステルを採用。さらにケース本体・フタ・カチャカチャ音防止ユニットが一体式で部品が少なくお手入れが楽。持ちやすい六角箸、スミまですくいやすいスプーン。食洗機OK、清潔仕様の銀イオン配合で抗菌(箸)防汚加工(箸)仕様●色番:DG●単品サイズ:幅36×奥行205×高さ22mm●商品重量(g):82●材質:ケース本体、スプーン/飽和ポリエステル・ユニットホルダー部/熱可塑性エラストマー・箸/AS樹脂アズワン品番68-4073-39
リール
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷図解NoBP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リール_No.29、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、MB2330DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、BC20B(チップソー) リコイルスタータ部品 リール_No.3、NK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC23A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 リール_No.36、DB233D 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、NK23B L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、SV23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 リール_No.36、DB233D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.43、AC23 エンジン(リコイルスタータ)部品 リール_No.3、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、BC23AL エンジン(キャブレタなど
スタータロープ
BIGM(丸山製作所)¥699税込¥7691個8日以内出荷規格3.0X890図解NoCBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.42、BP252 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.35、NK23B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、TK23 エンジン リコイルスタータ部品_No.9、NK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.9、DB233D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.49、MB2330DG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.49、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.61、KC23A(コメリ) エンジン リコイルスタータ部品_No.9、BC20B リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.9、BC23AL エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.42、JC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.42、BC23A エンジン(キャブレタ、リコイルスタータ)部品 スタータロープ_No.42など
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷から21日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類GRoHS指令(10物質対応)対応
AC40A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTRoHS指令(10物質対応)対応
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC60A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ60管接続口径1RoHS指令(10物質対応)対応残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応
AC50A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ50RoHS指令(10物質対応)対応