カテゴリ
- カー用品(7)
- 測定用品(4)
- バイク部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dg0039」の検索結果

DG-039外縫いスタンダードグローブ
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981双翌々日出荷国産レザーと国内縫製にこだわった、日本製のレザーグローブ。厚手ながらしなやかな高品質レザーを使用し、装着時の違和感を抑えたフィット感を追求しています。使い込むことで手の動きに沿って馴染み、長時間のライディングでも扱いやすさを保ちます。外縫いのガンカット製法を採用し、指先の突っ張りを軽減。クラッチやスロットル操作時にも指の動きを妨げにくく、スムーズな操作をサポートします。用途国産レザーと国内縫製による日本製。厚みのあるレザーでも手に馴染みやすく、装着直後から扱いやすい。外縫いガンカット製法。指先の突っ張りを抑え、クラッチやスロットル操作がスムーズ。使い込むことで手の動きに沿って馴染み、長時間のライディングでも扱いやすさを維持。街乗りからツーリングまで、幅広いライディングシーンで使いやすい材質牛革対応シーズンオールシーズン対応
微差圧計 DG85-39Bシリーズ
長野計器¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。設置針2本付です。
微差圧計 DG85-39Aシリーズ
長野計器¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷から6日以内出荷本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85
長野計器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
Downpipe Grille
R&G RACING PRODUCTS¥13,980税込¥15,3781個62日以内出荷ラジエーター下部のエキゾーストマフラーを小石等の跳ねによる損傷を防ぎます。 別売ラジエーターガードと併用にて御使用ください。
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
フォークオイルシール Φ30
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.112。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:564236]。タイプ:DG5Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x39/43x12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:39 to 43。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PIAGGIO SKIPPER125 2T/150 4T材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ30 [30×39/43×12]高さ(mm)12タイプDG5Y径(Φmm)フォーク:30外径39 to 43mm内径(mm)30
クラッチアセンブリ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷仕様60,61フクム規格56ヨウクラツチ図解NoMB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、DB265SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB2330DG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MBS2330 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、DB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.29、DB263D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.32など