カテゴリ
- カー用品(7)
- バイク部品(3)
- 測定用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dg0039」の検索結果

DG-039外縫いスタンダードグローブ
DAYTONA(デイトナ)¥7,998税込¥8,7981双翌々日出荷国産レザーと国内縫製にこだわった、日本製のレザーグローブ。厚手ながらしなやかな高品質レザーを使用し、装着時の違和感を抑えたフィット感を追求しています。使い込むことで手の動きに沿って馴染み、長時間のライディングでも扱いやすさを保ちます。外縫いのガンカット製法を採用し、指先の突っ張りを軽減。クラッチやスロットル操作時にも指の動きを妨げにくく、スムーズな操作をサポートします。用途国産レザーと国内縫製による日本製。厚みのあるレザーでも手に馴染みやすく、装着直後から扱いやすい。外縫いガンカット製法。指先の突っ張りを抑え、クラッチやスロットル操作がスムーズ。使い込むことで手の動きに沿って馴染み、長時間のライディングでも扱いやすさを維持。街乗りからツーリングまで、幅広いライディングシーンで使いやすい材質牛革対応シーズンオールシーズン対応
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85
長野計器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
Downpipe Grille
R&G RACING PRODUCTS¥13,980税込¥15,3781個62日以内出荷ラジエーター下部のエキゾーストマフラーを小石等の跳ねによる損傷を防ぎます。 別売ラジエーターガードと併用にて御使用ください。
スモークウインカーレンズSET
KITACO(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1セットほか3日以内出荷から5日以内出荷ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。 ○左右1SET ※ウインカー球はノーマルを再使用します。 ※車両1台分は2SET必要です。 ●下記の車両はフロント、リヤ共に適合 YZF-R25 1WD2・2WD1 YZF-R3 B021 XJ6Fディバージョン('13~) 1CWG/N/V・1DG3/5/7 XJ6N('13~) 36B5/9/D XJ6Sディバージョン('13~) 36C5~9/B/C/F FZ8-N('13~) 39PT/L・59P5~9 FZ8-Sフェザー('13~) 42PA/E/G・1BD4~8/A MT07('14~) 1WS3・1XB4/G MT09('14~) 1RC8・2DRC/M MT09トレーサー('15~) 2SC8 YZF-R1('13~) 45B5/6 XJR1300C('15~) 2PN1レンズ色スモーク
フォークオイルシール Φ30
アリート(ariete)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.112。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:564236]。タイプ:DG5Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x39/43x12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:39 to 43。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:PIAGGIO SKIPPER125 2T/150 4T材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)色ブラックサイズΦ30 [30×39/43×12]高さ(mm)12タイプDG5Y径(Φmm)フォーク:30外径39 to 43mm内径(mm)30
クラッチアセンブリ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷仕様60,61フクム規格56ヨウクラツチ図解NoMB260G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB3010U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、DB265SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、MBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB2330DG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、DB235SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、ML23SJ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MBS2330 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、DB-S260 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.29、DB263D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.29、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.32など