ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別ダクト
全長(m)4
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
種別ダクト
全長(m)3
材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
材質(ボルト)電気亜鉛めっき
材質(ナット)電気亜鉛めっき
中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。
吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
長さ(m)3
仕様センターマーク入り
板厚(mm)1.6
標準長さ(m)4
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。
SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
用途水平ベンド時に親桁外回りの不足部分を補充する金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
関連キーワード