【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
サイズ(cm)25~27
材質綿・再生繊維(テンセル)・ポリエステル・ポリウレタン
質量(g)120
入数2足
指タイプ先丸
接続端子は金メッキ仕様。
入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。
全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)
周波数帯域(MHz)10~3224
設置場所屋内用
出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。
電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。
目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。
場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。
多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。
DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
仕様(制御デバイス)半導体リレー
質量(kg)約4.1
制御方式PID制御(オートチューニング有り)
表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃
センサーJIS Kタイプ熱電対
使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと
温度表示精度±(3℃+1digit)
室温補正精度±1℃
温度設定範囲(℃)0~999
警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
特長。シリンダ内で最も効率よく混合気を燃焼するには、燃料中に混入、発生する異物や水分を除去する必要があります。この役目を担うのがフューエルフィルタです。燃料中の異物のために、フィルタが目詰まりをします。目詰まりしたフィルタは燃料の供給を阻害します。フューエルフィルタを早期交換することにより、エンジン性能や燃料消費率を向上させ、さらに排気ガス中の有害成分を最小限に抑えることが出来ます。
用途メーカー、主要車種。ヒノ 。 レンジャー。 QPG-FE2A A05C ディーゼル ターボ 27/10\~29/ 4 。 2PG(2KG.2DG)- (FC.FD.FE.FG.FJ.FX.GC.GD.GK .GX) 2A A05C-T# ディーゼル ターボ 29/ 4\~ 。 バス。 2SG・QSG-HL2A##P A05C-K1 ハイブリッド ブルーリボン 27/12\~。 2DG-RR2AJDA A05C-TH ディーゼル ターボ メルファ 29/ 7\~ 。 2KG・2DG-RU2AHDA A05C-TC ディーゼル ターボ セレガ 29/ 7\~。イスズ。 バス。 2SG-HL2A#BD A05C-K1 ハイブリッド エルガ 30/ 4\~。 2DG-RR2AJDJ A05C-TH ディーゼル ターボ ガーラミオ 29/ 7\~。 2KG・2DG-RU2AHDJ A05C-TC ディーゼルターボ ガーラ 29/ 7\~
純正品番23304-EV240、23304-EV300、23304-EV561、23304EV240、23304EV300、23304EV561、5-86546-539-0、5865465390
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)
付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体のみ
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×355(×130
ローター種類ツーステージ
適合機器~30HP(馬力)程度
モーター(W)390
排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ専用の小型端子台です。
機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、設置面積の小型化を実現します。
デジタル信号(FLS/RLS、DOG信号)特化による機構部設置を実現することで、センサリード線をダイレクトに接続できます。
3線式センサを想定した信号端子台列により、コモン端子台レスによる配置面積を削減します。
スプリングクランプ端子台採用により、設置面積をネジ端子台より削減します。
配線作業性向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現します。
共締め作業レスによる作業性向上を実現します。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保します。
用途サーボアンプMR-J5-G、MR-J4-B
シリーズの外部信号コネクタを機構部設置信号「FLS/RLS、DOG信号」に特化し、小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール
適合規格UL
端子間ピッチ(mm)3.5
配線方式シンク/ソース共用
三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
専用ケーブルの為親和性信頼性が高く、ケーブル自作の作業時間短縮が可能です。
用途三菱電機株式会社製汎用ACサーボアンプと三菱電機エンジニアリング製中継端子台の接続ケーブルです。
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
三菱電機株式会社製ネットワーク対応サーボアンプ推奨「ブレーキシーケンス回路」の構築が簡単にできます。
ブレーキシーケンス回路の設置面積を、従来方法と比べ最大約53%削減可能になります。
制御盤内の配線工数を、従来方法より最大11本削減できます。
表示LEDで,ブレーキ接点出力用リレーの動作状態が確認できます。
スプリングクランプ端子台採用により増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
用途ブレーキ接点出力付中継端子台により、ブレーキシーケンス回路の設置面積・配線工数を削減します。
適合規格CE,UL
端子間ピッチ(mm)3.5
接続ケーブルDG4SV2CB05、DG4SV2CB10、DG4SV2CB50
端子数端子17点
アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-G、MR-J4-B(RJ)、MR-J4-GF、MR-J3-B
三菱電機株式会社製汎用インタフェースサーボアンプ対応の小型端子台です。
スプリングクランプ端子台の採用により、設置面積をネジ端子台より約50%削減。
配線作業性の向上、増し締め不要、締め過ぎ/締め忘れ防止を実現できます。
共締め作業レスによる作業性向上を実現できます。
多軸使用時、インタフェース用電源の端子台間渡り配線が可能です。
専用接続ケーブルによる親和性信頼性を確保しています。
FAグッズ(省配線/省工数機器)推奨の棒端子と共通であり、配線部材の共有化が図れます。
用途サーボアンプMR-J5-A、MR-J4-A
シリーズの外部信号コネクタを小型端子台へ変換可能です。
取付方式DINレール
適合規格CE,UL
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×112×28.2
接続ケーブル(サーボアンプ)DG4SV1CB05、DG4SV1CB10、(DG2AF3N)DG4SV3CB05、DG4SV3CB10
配線方式シンク/ソース共用
端子数端子60点
分岐数デジタルI/F用電源の分岐:最大4
アンプタイプ接続対象サーボ:MR-J5-_A_ 、MR-J4-_A_(-RJ)、MR-J4-03A6(-RJ) 、MR-J4-_DU_A_(-RJ)、MR-D01、DG2AF3N(-P01)
1台
¥7,198
税込¥7,918
10日以内出荷
小型~大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応。オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止。
仕様別売関連品:真空ゲージキット…TA142DG-2/VK-2/XK/XD/SVK-2(P.85~87)、収納ケース…TA150GS(P.83)
付属品変換アダプター5/16メス×1/4オス(TA159P-4)、専用オイル
セット内容本体+ケース(TA150GS)
質量(kg)10.9
電源(V)100(50/60Hz)
排気速度(L/min)60Hz:180(6.4CFM)、50Hz:150(5.3CFM)
方式ドライブ:ダイレクト式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265(×355(×130
ローター種類ツーステージ
適合機器~30HP(馬力)程度
モーター(W)390
排気量(L/min)(60Hz)180(6.4CFM)
モーター回転数(min-1[r.p.m])3440(60Hz)、2880(50Hz)
寸法(高さH×奥行D)(mm)265×355
オイル量(mL)約500
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
ポート径(インチ)吸入:5/16フレア
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
関連キーワード