カテゴリ

  • メカニカル部品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dh-026」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DH-26 遠投段差フック OWNER(オーナーばり)DH-26 遠投段差フックOWNER(オーナーばり)
399税込439
1袋(2組)
6日以内出荷
細く鋭いコアなフック。
用途ジグを遠投げしてシーバスを狙う。ホバリングして、じゃれつくヒラメを狙う・・・。 それはストップやフォールを繰り返しながらテクニカルな攻略が必要な釣り。 フックに常に有効なテンションがかかっている訳ではありませんから、フックは細く・鋭く、研ぎ澄まされた貫通性能が要求され、組糸部分も含めて「絡まない」 「バラサナイ」 セッティングが必要でした。 ほとんどのバイトは、触れたら確実に掛けてしまいます。形態ルアー用フック入数2組
DH-26 遠投段差フック C’ultiva(カルティバ)DH-26 遠投段差フックC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
細く鋭いコアなフック。ジグを遠投げしてシーバスを狙う。ホバリングして、じゃれつくヒラメを狙う・・・。それはストップやフォールを繰り返しながらテクニカルな攻略が必要な釣り。フックに常に有効なテンションがかかっている訳ではありませんから、フックは細く・鋭く、研ぎ澄まされた貫通性能が要求され、組糸部分も含めて「絡まない」「バラサナイ」セッティングが必要でした。ほとんどのバイトは、触れたら確実に掛けてしまいます。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数MH
DH-26 遠投段差フック C’ultiva(カルティバ)DH-26 遠投段差フックC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
細く鋭いコアなフック。ジグを遠投げしてシーバスを狙う。ホバリングして、じゃれつくヒラメを狙う・・・。それはストップやフォールを繰り返しながらテクニカルな攻略が必要な釣り。フックに常に有効なテンションがかかっている訳ではありませんから、フックは細く・鋭く、研ぎ澄まされた貫通性能が要求され、組糸部分も含めて「絡まない」「バラサナイ」セッティングが必要でした。ほとんどのバイトは、触れたら確実に掛けてしまいます。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数M
DH-26 遠投段差フック C’ultiva(カルティバ)DH-26 遠投段差フックC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
細く鋭いコアなフック。ジグを遠投げしてシーバスを狙う。ホバリングして、じゃれつくヒラメを狙う・・・。それはストップやフォールを繰り返しながらテクニカルな攻略が必要な釣り。フックに常に有効なテンションがかかっている訳ではありませんから、フックは細く・鋭く、研ぎ澄まされた貫通性能が要求され、組糸部分も含めて「絡まない」「バラサナイ」セッティングが必要でした。ほとんどのバイトは、触れたら確実に掛けてしまいます。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数L
DH-26 遠投段差フック C’ultiva(カルティバ)DH-26 遠投段差フックC’ultiva(カルティバ)
399税込439
1個
7日以内出荷
細く鋭いコアなフック。ジグを遠投げしてシーバスを狙う。ホバリングして、じゃれつくヒラメを狙う・・・。それはストップやフォールを繰り返しながらテクニカルな攻略が必要な釣り。フックに常に有効なテンションがかかっている訳ではありませんから、フックは細く・鋭く、研ぎ澄まされた貫通性能が要求され、組糸部分も含めて「絡まない」「バラサナイ」セッティングが必要でした。ほとんどのバイトは、触れたら確実に掛けてしまいます。
用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数LL
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から120日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
フリーハードルDH26 溝蓋部 26mm カラー:BW14 431シリーズ ミヅシマ工業フリーハードルDH26 溝蓋部 26mm カラー:BW14 431シリーズミヅシマ工業
9,390税込10,329
1個
6日以内出荷
2段階の高さ対応、長さに対する寸法調整。格段の施工性を実現した新しい樹脂グレーチング。、直線、曲線にスムーズな設置が可能な樹脂製の溝蓋です。、表面の形状が滑り止めと水はけ効果を高めています。、巻き取り可能ですのでメンテナンスも容易です。
ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用) Panasonic(パナソニック)ショップライン 100V用配線ダクトシステム ジョイナL(左用)Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付)タイプ左用電圧(V)125
埋込用エンドキャップ Panasonic(パナソニック)埋込用エンドキャップPanasonic(パナソニック)
349税込384
1個
3日以内出荷
用途100Vダクトを埋込施工する場合の端末閉そく用部品です。
ショップライン埋込フィードインキャップ黒 Panasonic(パナソニック)ショップライン埋込フィードインキャップ黒Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
仕様配線ダクト用(配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))材質/仕上端子台A:メラミンフェノール/黒、端子台B:メラミンフェノール/黒、クロス端子台:メラミンフェノール質量(g)120定格2P/15A/125V/E付材質(カバー)ABS/黒材質(ベース)亜鉛メッキ鋼板材質(端子)銅合金材質(ボタン)ポリアセタール
ショップライン埋込フィードインキャップ白 Panasonic(パナソニック)ショップライン埋込フィードインキャップ白Panasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
FBU2シリーズ ファインバッファ CKDFBU2シリーズ ファインバッファCKD
21,838税込24,022
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
(DH0)シーリング リング 26X35X4 スバル(DH0)シーリング リング 26X35X4スバル
739税込813
1個
5日以内出荷
ACパワーダクト クリームグレイ DHシリーズ 摂津金属工業ACパワーダクト クリームグレイ DHシリーズ摂津金属工業
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
ラックに収納された多くの機器にAC電源を供給することができます。別売のコンセントプラグ(DH-26□□)及び電源ケーブル(DH-050PC-3P0)が使用できます。ラック外部からダクト端面にAC給電するための「フィードインキャップ」ともう一方の端面を保護する「エンドキャップ」がセットされています。
仕様●外形サイズ:W19.2×H776×D33mm●質量:0.7kg●色/外装処理:クリームグレイアズワン品番65-6482-91
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
SDSプラスアングルベッド BOSCH(ボッシュ)SDSプラスアングルベッドBOSCH(ボッシュ)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
電動工具が入らない狭い場所で、コンクリートの穴あけが出来ます。
トラスコ品番810-7750種別ボッシュSDSplusハンマー用アングルヘッドGBH2-26以上の本体用材質プラスチック鋼材本体質量(g)850
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
PXプーリ P3M形(アルミタイプ) 椿本チエインPXプーリ P3M形(アルミタイプ)椿本チエイン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状BF種類PXプーリフランジ厚(mm)1
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車マイタギヤ ポリアセタール(青色)協育歯車
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリアセタール減速比1圧力角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤) エスコ125V/10A LEDランプロッカースイッチ(赤)エスコ(1件のレビュー)
530税込583
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-26極数単極単投LED色スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)Φ20.4定格容量(A)10、125VACパネル厚(mm)0.5~2色(ツマミ)
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
1/2"DRx26mm インパクトソケット(薄肉) エスコ1/2"DRx26mm インパクトソケット(薄肉)エスコ
1,460税込1,606
1個
翌日出荷
全長(mm)38対辺(mm)26外径(Φmm)35.5差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2199-52
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
合体工具セット35点セット エンジニア合体工具セット35点セットエンジニア
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンに対応する合体工具セットです。DZ-90/狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップです。DR-37/耐久性に優れたフルスチールデザインのラチェットハンドルです。DBZ-301/潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるネジモグラ 極短の7本セットです。DS-301、DH-301、DT-301/ご家庭の狭い場所での組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックス、へクスローブビットの7本セットです。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-322/スリムヘッドで狭い場所での作業に便利なエクステンションバーです。DR-26/コーナーや壁際のネジもはずせる極短ビット用ユニバーサルジョイントです。KSE-37/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
用途狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。付属品KSE-37トラスコ品番704-5005セット内容DZ-90、DR-37、DBZ-301、DS-301、DH-301、DT-301、DR-19、DR-322、DR-26材質ビット:炭素鋼、グリップ:エラストマー、PP、鉄、ケース:ポリエステル差込角(mm)6.35寸法(幅W×奥行D)(mm)【ケース】465×25内容35点適合サイズDBZ-301、DH-301/対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト、DS-301/No.0~3のプラスネジ、3~5.5mmのマイナスネジ、DT-301/T6、T8、T10、T15、T20、T25、T30
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインローダブル直接取付タイプ楕円型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインロー止め輪丸型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車平歯車 モジュール1.5 S45C協育歯車(3件のレビュー)
879税込967
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキ MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪付インローダブルタイプ丸型・鉛フリー無電解ニッケルメッキMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/鉛フリー無電解ニッケルメッキ、(B)/ベアリング鋼
コードレスハンマードリル BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリルBOSCH(ボッシュ)
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
垂直穴あけと破つり作業に対応した、SDSプラスコードレスシリーズのDハンドルハンマードリル。2.5Jの打撃力とブラシレスモーター:定評あるボッシュのコード式ハンマーと同等のパワーをコードレスでも発揮。キックバック防止機構付きの初のDハンドルコードレスハンマードリルは、柔軟に操作できるだけでなく、ユーザー保護効果も向上。大きなスイッチとDハンドルにより操作もラクラク、明るいLEDライトによって破つり作業をしっかりサポート。
用途コンクリート、木材、金属の穴あけ作業回転数(min-1[r.p.m])0~980打撃力(J)2.5打撃数(bpm)0~4350
ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセットインロー止め輪四角型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
歯研スパイラルベベルギヤ 協育歯車歯研スパイラルベベルギヤ協育歯車
8,598税込9,458
1個
当日出荷
歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用材質SCM440(クロムモリブデン鋼)仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能圧力角(°)20ねじれ角(°)35歯車精度JISB17041級
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ楕円型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット止め輪タイプ丸型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・ステンレスMIYOSHI(小西製作所)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製