カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 切削工具(35)
- オフィス家具(32)
- 制御機器(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 空調・照明・電設資材(12)
- トラック用品・パーツ(11)
- 電気材料(10)
- 自動車純正部品(10)
- 住設機器(9)
- 電動工具(9)
- 測定用品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 自転車部品(7)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 防犯用品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 医療(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- MAZDA(マツダ)(10)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(30)
- SAMTEC(4)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- SMC(30)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- イワブチ(4)
- エレコム(15)
- オカムラ(岡村製作所)(33)
- ダイレイ(4)
- パナソニックHVAC&CC(9)
- 流体工業(5)
- 渡辺電機工業(8)
- 関西工具製作所(4)
- 雅(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ガスケット テンショナケース 4DH-E2213-01
YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
LED投光器 交換電球【40000時間】
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球として材質アルミ、ポリカーボネート、PBT保護等級IP65色温度(K)6500使用場所屋内・屋外兼用配光角度(°)120光色昼光色演色指数(Ra)80以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カラーチェック高温型 現像剤
タセト¥3,598税込¥3,9581本(210mL)当日出荷浸透探傷剤 高温型 現像剤種別現像液充てんガスHFO-1234ze使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
LEDランプ50W 投光器用
(6件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷LED電球なので、消費電力が少ない。 LED特有の光の波長で虫がよりにくい。 口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。用途LED投光器の交換用ランプ質量(kg)1周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)50口金E39保護等級IP65色温度(K)6500エネルギー消費効率(Lm/W)110配光角度(°)110明るさ(Lm)5500演色指数(Ra)83電球の種類LED販売区分業務用
LED投光器 交換電球 【20000時間】
アイリスオーヤマ(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1台ほか当日出荷から翌々日出荷【E26/E39】【IP65】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途適合口金サイズ照明の交換電球としてエコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ヘッドバンド式ヘッドライト
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷充電式・防水 2つのライトで5種の点灯モード 手をかざすだけで操作可能用途2つのライトで5種の点灯モード、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。質量(g)約80全光束(Lm)最大1000(フロントライト)、最大500(サイドライト)使用電池リチウムポリマーバッテリー(1200mAh/3.7V)電源タイプ充電式防水保護等級IPX4相当電球の種類LED最大点灯時間30~200分(明るさ調整による)
DHホルダー
篠原電機¥849~税込¥934~1個当日出荷増設の際に、穴あけ・タップ加工が不要になります。ストレート延長タイプと、90度手前方向に延長できるタイプの2タイプがあります。用途現地改修などの際に、既設DINレールの延長金具(継手)としてご使用ください。材質鋼板(t=1.6mm)表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
ヘビーデューティオートドレン ADH
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷保守管理が容易。配管を外さずにメンテナンスが可能です。 電源不要で無駄なエアの排出がありません。フロート式で電源不要、ドレン量に応じて排出されます。
HDMI延長ケーブル
ELPA(2件のレビュー)¥1,044~税込¥1,148~1個当日出荷お持ちのHDMIケーブルの延長に。HDMI端子をテレビ前に移動させることでHDMI機器の抜き挿しがラクラクに。サイズの大きいスティック型PCなども隣接する端子の邪魔せず設置ができる。伝送速度(Gbps)10.2色ブラックコネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)メス機能HEC対応ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メスコネクタ1Aコネクタ(19ピン・オス)コネクタ2Aコネクタ(19ピン・メス)HDCP対応非対応
ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス【納期都度確認 チャーター便納品】
TRUSCO¥1,498,000税込¥1,647,8001台翌日出荷熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。トラスコ品番723-8520材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)931高さ(mm)2031種類クーリングボックス形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150材質(キャスター)耐摩耗ゴム人数1名電源電圧(V)単相100(50/60Hz)照明LEDキャスター金具スチール断熱材ポリスチレン断熱ボードプラグ形状防雨型、2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ)、コード長さ3mIP等級IPX3相当消費電力量(kWh)0.51(外気温35℃時)
イージースタックキャリー
ダークホース¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷オール樹脂製 組立簡単50秒 スタッキング可能 タイヤエストラマー樹脂で静音用途コンテナ積み用に材質エストラマー樹脂質量(kg)2.3外形寸法(mm)568×404×137均等耐荷重(kg)100特性静音
エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップ
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷TD-77、TD-78用の先端キャップ部品です。用途補修部品に。補修部品に。仕様TRUSCO エンジンクリーナーTD-77・78用先端キャップトラスコ品番855-0558適合本体TD-77、TD-78材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)10使用空気圧力(MPa)0.4ノズル長(mm)33ノズル直径(mm)32018年トラスコ掲載ページ5 0624ノズル取付口M14P1.0
ど冷えもんBOX パーソナルクーリングボックス アイボルトM16仕様【納期都度確認 チャーター便納品】
TRUSCO¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌日出荷熱中症予防として効果的に身体に冷風をあて、熱を一気に冷やします。100V電源・工事不要・キャスター付きで移動が簡単です。雨で使用可能な防水使用(IPX3相当)で屋内外問わず、幅広い環境で使用いただけます。スポットエアコンの約半分の消費電力(電気代約15.8円/時間)で省エネ・環境負荷低減を実現しました用途イベントや作業現場などの熱中症対策に。熱気での一時的な休憩スペースに。付属品吊り上げ用アイボルト(M16)4点付仕様単相100V 50/60Hzトラスコ品番728-6370材質外装壁面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、内装壁面:塗装鋼板(白)、断熱材:ポリスチレン断熱ボード、床面:ステンレスSUS430(ヘアライン調仕上げ)、天井:塗装鋼板(白)幅(mm)971高さ(mm)2138形式ドレン強制蒸発式奥行(mm)1202耐荷重(kg)150消費電力0.51kWh(外気温35℃時)人数1名照明LEDプラグ形状防雨型 2芯3芯兼用プラグ(※ポッキンプラグ) コード長さ3mIP等級IPX3相当
LEDズームヘッドライト(乾電池式)
ブロードウォッチ(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。材質ABS、アルミ、ガラス質量(g)約180使用電池単4電池×3本(別売)保証期間6ヶ月電源タイプ電池式頭囲(cm)約50~70明るさ(Lm)800以上電球の種類LED
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色
ELPA(5件のレビュー)¥2,088税込¥2,2971個当日出荷光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200電球形状ミニレフランプタイプ定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
Comilu for histamine ヒスタミンセンサー 本体セット
フジデノロ¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷抽出液を酵素センサチップに分注するだけで簡便に測定が可能です。検査室/光学分析機器などの専用の設備が無くとも検査可能です。様々なシーンで使用が可能な軽さ・大きさを実現しました。1検体当たり約3分で計測が可能です。ランニングコストは1計測あたり1000円以下です。セット内容本体、ACアダプター、酵素センサチップアダプター、DC IN端子用キャップ、チップアダプター端子用キャップ、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)350表示桁数最小1ppm測定範囲(ppm)【ヒスタミン】0~80アズワン品番4-3481-01
【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)
パーティクルプラス¥8,998~税込¥9,898~1台翌日出荷から4日以内出荷仕様最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、コミュニケーション:USBセット内容本体、等速吸引プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース寸法(mm)254×290×140(等速プローブ含まず)質量(kg)1.0(電池装着時)規格ISO 21501-4、JIS B-9921電源リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)チャンネル数3段階光源半導体レーザメモリー45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)測定レンジ0.3μm~25.0μmディスプレイ4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン吸引流量0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整使用環境温度(℃)5~40粒径(μm)出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)保存環境0℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)使用環境湿度(%)RH20~95(結露なきこと)サービス分類レンタル
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら