【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付)

【レンタル】パーティクルカウンター(校正書付) - パーティクルプラス
仕様
最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、コミュニケーション:USB
セット内容
本体、等速吸引プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、取扱説明書(ソフト)、収納ケース
寸法(mm)
254×290×140(等速プローブ含まず)
質量(kg)
1.0(電池装着時)
規格
ISO 21501-4、JIS B-9921
電源
リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間 4時間(本体装着時)、2時間(別売外部充電器使用時)
チャンネル数
3段階
光源
半導体レーザ
メモリー
45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む)
測定レンジ
0.3μm~25.0μm
ディスプレイ
4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン
吸引流量
0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整
使用環境温度(℃)
5~40
粒径(μm)
出荷時:0.3 / 0.5 / 5.0(ユーザーにて設定変更可能)
保存環境
0℃~50℃ / RH98%以下(結露なきこと)
使用環境湿度(%)
RH20~95(結露なきこと)
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58280679Handheld PP83035
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280688Handheld PP830310
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280697Handheld PP830315
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280706Handheld PP830330
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58280715Handheld PP8303延長4
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
59750918Handheld PP830360
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750927Handheld PP830390
オープン
¥229,800
¥252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
59750936Handheld PP8303120
オープン
¥299,800
¥329,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする